144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジグソーブレード 高品質 木工用 モノタロウ 動画あり
SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、合板材、角材、等 被削材木材、合板材、角材、等
1パック(5本)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
1セット(3本)ほか
489 税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

木工用のジグソーブレードです。 電気ジグソーのスタンダードタイプ適用機種に取り付け可能。
用途各種木材の切断に。
1パック(2枚)ほか
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット(2枚)ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ジグソー用交換ブレードです。木工用(木工荒挽き用)で、木材・合板の切断に適しています。
用途木工用(木工荒挽き用)木材・合板の切断。 全長(mm)80 仕様No.3 切断能力(mm)合板:3.0~40・木材:3.0~30 1インチ当たり山数9 材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
329 税込362
翌々日出荷


ジグソーブレード 木工、プラスチック、樹脂用 モノタロウ 動画あり
SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、プラスチック、樹脂等 被削材木材、プラスチック、樹脂等
1パック(5本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨刃付+両サイドテ―パー加工品、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用 仕様90mm×6山 材質SK(合金鋼) 厚さ(mm)(取付部)1.2 タイプ兼用 切断能力(mm)(木板)3~50、(化粧板)30以下
1パック(2本)
349 税込384
翌々日出荷

ジグソーブレード モノタロウ 動画あり
材料切断に。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 幅(mm)8 刃厚(mm)1 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5本)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途木材、合板、積層材などの切断に。 2018年トラスコ掲載ページ5 0884 材質クロムバナジウム鋼
1セット(2枚)ほか
749 税込824
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジグソー用交換ブレードです。木工円切用のブレード5本組です。
用途木工円切用。 全長(mm)100 仕様B 木工円切 切断能力(mm)木工円切:4.0~50 1インチ当たり山数6 材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(5枚)
879 税込967
翌々日出荷

ジグソー用交換ブレードです。木工長刃です。本目立で切れ味は最高です。
用途木工長刃用。 全長(mm)163 仕様木工長刃 切断能力(mm)木工:20~100・合板:20~80 1インチ当たり山数4 材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1セット(2枚)
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ジグソー用交換ブレードです。木工長刃で、木材・合板の切断に適しています。
用途木工長刃(木材・合板)の切断。 全長(mm)155 仕様B 木工長刃 切断能力(mm)木工:20~100・合板:20~80 1インチ当たり山数6 材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
829 税込912
当日出荷

ジグソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ 動画あり
折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 刃厚(mm)1.0
1パック(5本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジグソー用交換ブレードです。No.1鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・ステンレス0.5~3.0mmです。No.2鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・新建材・サイディングボード1.0~4.0mmです。 No.3木工用ジグソーブレードの切断材料は、木材・合板の切断5.0~50mmです。No.4木工仕上用ジグソーブレードの切断材料は、木材仕上・プラスチック3.0~40mmです。 No.5木工円切ジグソーブレードの切断材料は、木材・プラスチックの円切り用3.0~30mmです。
用途木材・新建材・樹脂・軟鋼板の切断に兼用ジグソーブレード。 仕様No.1鉄工用ジグソーブレード:山数24、No.2鉄工用ジグソーブレード:山数14、No.3木工用ジグソーブレード:山数6、No.4木工仕上用ジグソーブレード:山数12、No.5木工円切ジグソーブレード:山数12 適合機種日立・リョービ・B&D兼用 材質No.1・No.2:ハイス鋼・No.3・No.4・No.5:特殊刃物鋼
1セット(5本)
959 税込1,055
当日出荷


刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
全長(mm)82 有効長(mm)65 仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型 質量(g)33 使用電動機ジグソー シャンク形状U型
1パック(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途釘入木材(5~50mm)。 全長(mm)100 山数8 シャンクT 入数(本)2
1枚(2枚)
545 税込600
翌日出荷

用途木材(10~50mm)。 全長(mm)100 山数9 シャンクT 入数(本)2
1枚(2枚)
290 税込319
翌日出荷

用途釘入木材(5~50mm)。 全長(mm)100 山数8 シャンクT 入数(本)5
1枚(5枚)
910 税込1,001
翌日出荷

用途木材(5~50mm)仕上切断。 全長(mm)100 山数6 シャンクT 入数(本)2
1枚(2枚)
435 税込479
翌日出荷

用途木材(3~20mm)円切用。 全長(mm)80 山数12 シャンクT 入数(本)5
1枚(5枚)
580 税込638
翌日出荷

用途木材(3~20mm)円切仕上。 全長(mm)80 山数12 シャンクT 入数(本)2
1枚(2枚)
330 税込363
翌日出荷

用途木材(5~50mm)高速切断。 全長(mm)100 山数6 シャンクT 入数(本)5
1枚(5枚)
725 税込798
翌日出荷

用途木材(5~50mm)高速切断。 全長(mm)100 山数6 シャンクT 入数(本)2
1枚(2枚)
360 税込396
翌日出荷

用途合板(5~50mm)。 全長(mm)100 山数12 シャンクT 入数(本)5
1枚(5枚)
510 税込561
翌日出荷

用途木材(3~20mm)円切仕上。 全長(mm)75 山数18 シャンクT 入数(本)2
1枚(2枚)
435 税込479
翌日出荷

用途合板(5~50mm)。 全長(mm)100 山数12 シャンクT 入数(本)2
1枚(2枚)
290 税込319
翌日出荷

用途木材(5~50mm)仕上切断。 全長(mm)100 山数6 シャンクT 入数(本)5
1枚(5枚)
835 税込919
翌日出荷


仕様●型番:T-144D/3●全長(mm):100●山数:6~8●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:木材・合板5.0~50mm、プラスチック~50mm●刃厚(mm):1.25●有効長(mm):74●材質:炭素工具鋼●切断タイプ:直線切断●木工用高速切断、切断スピード重視 アズワン品番65-5655-45
1組(3枚)
950 税込1,045
翌日出荷

仕様●全長(mm):100●山数:5~6●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:木材・合板5.0~50mm、プラスチック~50mm●刃厚(mm):1.25●有効長(mm):74●材質:炭素工具鋼●切断タイプ:曲線切断●木工用高速切断、切断スピード重視 アズワン品番65-9305-73
1組(3枚)
1,140 税込1,254
翌日出荷

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 木材の超仕上げのブレードで、表裏両面とも非常にきれいな切断面です。
用途Tシャンクジグソーでの、化粧板・木材の仕上げ切断用 全長(mm)117 刃形研磨刃 有効長(mm)91 切断能力(mm)木材、合板5.0~50、化粧板5.0~50 1インチ当たり山数11
1シート(3本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木板を切断(標準推奨品)、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用 仕様100mm×9山 材質SK(合金鋼) 厚さ(mm)(取付部)1.2 タイプボッシュ 切断能力(mm)(木板)10~50 切断能力(mm)プラスチック20以下
1パック(2本)
269 税込296
当日出荷

研磨刃付+両サイドテ―パー加工、曲線カットとくりぬき作業に、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用 仕様75mm×18山 材質SK(合金鋼) 厚さ(mm)(取付部)1.2 タイプボッシュ 切断能力(mm)(木板)3~30、(化粧板)20以下
1パック(2本)
399 税込439
当日出荷

木板を曲線カットとくりぬき作業、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用 仕様80mm×12山 材質SK(合金鋼) 厚さ(mm)(取付部)1 タイプボッシュ 切断能力(mm)(木板)3~25 切断能力(mm)プラスチック10以下
1パック(2本)
279 税込307
当日出荷

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬チップ刃は最大20倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 研磨された超硬チップ刃と、角度を付けたプログレスピッチのデザインは、高速切断を可能にしました。
用途木材、チップボード、コンポジット材、MDF材、石膏ボードの高速粗切り作業に最適。しかも、超寿命。 材質超硬 全長(mm)100 刃形- 有効長(mm)74 切断能力(mm)木材、合板、チップボード、コンポジット材、MDF材、石膏ボード5~50 刃厚(mm)1.25 1インチ当たり山数5~7 切断方法直線切断 モデルT144DHM
1シート(3本)
4,898 税込5,388
当日出荷

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。切屑の排出を改善し、硬質木材の高速切断が可能。6山
用途硬質木材・高速切断(6.4~101.6mm厚) 全長(mm)152.4 幅(mm)8.2 刃厚(mm)1.5 山数6 タイプB416TL 取付方式ワンタッチ アズワン品番64-8345-62
1パック(5本)
2,598 税込2,858
翌日出荷

ジグソー用交換ブレードです。木工用(木工荒挽き用)で、木材・合板の切断に適しています。
用途木工用(木工荒挽き用)木材・合板の切断。 全長(mm)80 仕様Sー4 切断能力(mm)合板:3.0~40・木材:3.0~30 1インチ当たり山数9 材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(5枚)
629 税込692
欠品中