46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。14山
用途ステンレス鉄非鉄金属(2.4mm厚~) 全長(mm)92.2 幅(mm)9.2 刃厚(mm)0.9 山数14
1パック(5本)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。18山
用途ステンレス鉄非鉄金属(1.6~6.4mm厚) 全長(mm)92.2 幅(mm)9.2 刃厚(mm)0.9 山数18
1パック(5本)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジグソーブレード モノタロウ 動画あり
材料切断に。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 幅(mm)8 刃厚(mm)1 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5本)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄工用のジグソーブレードです。 電気ジグソーのスタンダードタイプ適合機種に取り付け可能。
用途各種金属の切削に。
1パック(2枚)ほか
379 税込417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジグソー用交換ブレードです。ステンレス用で、ステンレス・軟鋼材・金属サイディングの切断に適しています。
用途ステンレス用(ステンレス・軟鋼材・金属サイディング)の切断。 全長(mm)80 仕様No.8 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)ステンレス:1.0~20・鉄:0.5~3.0・金属サイディング:1.0~10 1インチ当たり山数24
1パック(2枚)
419 税込461
翌々日出荷

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。最適な刃角と精密に研磨仕上された刃先により、焼けを防ぎ、綺麗な切断面に仕上がります。6山
用途硬質木材仕上・高速切断(9.5~44.5mm厚) 全長(mm)101.6 幅(mm)8.2 刃厚(mm)1.5 山数6
1パック(5本)
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。木材や金属、プラスティック等様々なワークが切断可能。10山
用途プラスティック木材粗切り金属兼用(~88.9mm厚) 全長(mm)133.4 幅(mm)9.2 刃厚(mm)1.3 山数10 タイプB680T 取付方式ワンタッチ アズワン品番64-8345-61
1パック(5本)
1,698 税込1,868
翌日出荷

ジグソー用交換ブレードです。No.1鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・ステンレス0.5~3.0mmです。No.2鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・新建材・サイディングボード1.0~4.0mmです。 No.3木工用ジグソーブレードの切断材料は、木材・合板の切断5.0~50mmです。No.4木工仕上用ジグソーブレードの切断材料は、木材仕上・プラスチック3.0~40mmです。 No.5木工円切ジグソーブレードの切断材料は、木材・プラスチックの円切り用3.0~30mmです。
用途木材・新建材・樹脂・軟鋼板の切断に兼用ジグソーブレード。 仕様No.1鉄工用ジグソーブレード:山数24、No.2鉄工用ジグソーブレード:山数14、No.3木工用ジグソーブレード:山数6、No.4木工仕上用ジグソーブレード:山数12、No.5木工円切ジグソーブレード:山数12 適合機種日立・リョービ・B&D兼用 材質No.1・No.2:ハイス鋼・No.3・No.4・No.5:特殊刃物鋼
1セット(5本)
959 税込1,055
当日出荷

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。最適な刃角と精密に研磨仕上された刃先により、焼けを防ぎ、綺麗な切断面に仕上がります。10山
用途硬質木材仕上・高速切断(4.8~31.8mm厚) 全長(mm)101.6 幅(mm)8.2 刃厚(mm)1.5 山数10
1パック(5本)
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジグソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ 動画あり
折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 刃厚(mm)1.0
1パック(5本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
1セット(3本)ほか
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。24山
用途ステンレス鉄非鉄金属パイプ波板(~3.2mm厚) 全長(mm)133.4 幅(mm)9.2 刃厚(mm)0.9 山数24 タイプB524T 取付方式ワンタッチ
1パック(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷

1パック
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。24山
用途ステンレス鉄非鉄金属 薄物用(~3.2mm厚) 全長(mm)92.2 幅(mm)9.2 刃厚(mm)0.9 山数24
1パック(5本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジグソー用交換ブレードです。No.1鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・ステンレス0.5~3.0mmです。No.2鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・新建材・サイディングボード1.0~4.0mmです。No.3木工用ジグソーブレードの切断材料は、木材・合板の切断5.0~50mmです。No.4木工仕上用ジグソーブレードの切断材料は、木材仕上・プラスチック3.0~40mmです。No.5木工円切ジグソーブレードの切断材料は、木材・プラスチックの円切り用3.0~30mmです。
用途ジグソー替ブレード。 仕様No.1鉄工用ジグソーブレード:山数24、No.2鉄工用ジグソーブレード:山数9、No.3木工用ジグソーブレード:山数8、No.4木工仕上用ジグソーブレード:山数9、No.5木工円切ジグソーブレード:山数6 適合機種マキタ・日立・リョービ・B&D兼用
1セット(5本)
879 税込967
当日出荷

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。14山
用途ステンレス鉄非鉄金属パイプアングル(2.4~76.2mm厚) 全長(mm)133.4 幅(mm)9.2 刃厚(mm)1.3 山数14 タイプB514T 取付方式ワンタッチ アズワン品番64-8345-66
1パック(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。32山
用途ステンレス鉄非鉄金属 薄物用(~1.6mm厚) 全長(mm)92.2 幅(mm)9.2 刃厚(mm)0.9 山数32 タイプB332T 取付方式ワンタッチ アズワン品番64-8345-65
1パック(5本)
1,098 税込1,208
翌日出荷

カーブ形状で刃の入りがスムーズで、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を維持出来ます。パワーブラストブレードを採用しタング(付け根)を強化している為折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上を実現。
用途鉄ステンレス等の切断に 材質マトリックスIIハイス、スプリング鋼のバイメタル 幅(mm)9.5 厚さ(mm)0.9 全長(mm)92.2 質量(g)5 シャンクTシャンク
1パック(5枚)
1,270 税込1,397
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


セット内容101.6×10T(2本):木材仕上用(4.8~31.8)高速切断、101.6×6T(2本):木材ストレートカット(6.4~50.8)高速切断用、88.9×20T(2本):木材コンターカット仕上用(1.6~19.1)、92.2×14T(2本):ステンレス/鉄/非鉄金属(2.4以上)、92.2×24T(2本):ステンレス/鉄/非鉄金属薄物用(3.2以下) 材質バイメタル、ハイカーボンスチール アズワン品番64-7940-69
1組(10枚)
3,890 税込4,279
翌日出荷

河部精密工業(KSK)ジグソーブレード 5枚入
刃形は独自設計の形状を採用し、ブレードの長寿命を保障します。
用途鉄工の切断に。 材質ハイス鋼 厚さ(mm)1
1パック(5枚)
879 税込967
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容101.6×10T(2本):木材仕上用(4.8~31.8)高速切断、101.6×6T(2本):木材ストレートカット(6.4~50.8)高速切断用、88.9×20T(2本):木材コンターカット仕上用(1.6~19.1)、92.2×14T(2本):ステンレス/鉄/非鉄金属(2.4以上)、92.2×24T(2本):ステンレス/鉄/非鉄金属薄物用(3.2以下) 材質バイメタル、ハイカーボンスチール アズワン品番64-2273-46
1組(10枚)
3,770 税込4,147
翌日出荷


仕様取付部厚み:0.9mm 材質バイメタル 全長(mm)92.2 山数14 適合材ステンレス/鉄/非鉄金属、2.4以上 アズワン品番64-7940-72 入数5枚
1パック(5枚)
1,110 税込1,221
翌日出荷

仕様取付部厚み:0.9mm 材質バイメタル 全長(mm)92.2 山数18 適合材、ステンレス、鉄、非鉄金属(1.6~6.4厚) アズワン品番64-2273-47 入数5枚
1パック(5枚)
1,110 税込1,221
翌日出荷

仕様取付部厚み:0.9mm 材質バイメタル 全長(mm)92.2 山数24 適合材鉄、ステンレス、非金属、シートメタル (3.2厚以下) アズワン品番64-2273-48 入数5枚
1パック(5枚)
1,110 税込1,221
翌日出荷

仕様取付部厚み:0.9mm 材質バイメタル 全長(mm)133.4 山数14 適合材ステンレス/鉄/非鉄金属、パイプ/アングル、2.4-76.2以下 アズワン品番64-7940-73 入数5枚
1パック(5枚)
1,350 税込1,485
翌日出荷

仕様取付部厚み:1.3mm 材質バイメタル 全長(mm)133.4 山数10 適合材木材:6~50厚、鉄:3.2~13厚、軟金属:3.2~25厚 アズワン品番64-2273-49 入数5枚
1パック(5枚)
1,590 税込1,749
翌日出荷


仕様BOSCH・マキタ・日立・リョービ兼用型 使用電動機ジグソー シャンク形状T型
1袋(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
全長(mm)82 有効長(mm)65 仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型 質量(g)33 使用電動機ジグソー シャンク形状U型
1パック(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃形は独自設計の形状を採用し、ブレードの長寿命を保障します。 材料は鉄工切断に耐久力を発揮するJISSKH(ハイス)材を使用しています。
用途鉄工の切断に
1箱(2本)
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切断対象鉄、導管、鉄パイプ、アングル 刃数18TPI 全長(mm)191 対応機種LXR10-2、EXR18、EAR800、他社レシプロソー 対象鉄(6mm厚)/導管/鉄パイプ/アングル
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

金属パイプや導管などを切断する事ができます。DIYや家具のメンテナンスなど、様々な作業をサポートします。
仕様●型番:AX013-JP●全長(mm):191●山数:18●用途:鉄(6mm厚)、導管、鉄パイプ、アングル●入数:3枚●適合品番:EA857TA-1 アズワン品番65-3893-98
1パック(3枚)
1,550 税込1,705
翌日出荷

ステンレスや金属の連続切断に。独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。
仕様●全長:150mm●山数:10●用途:木材(釘入り可)、塩ビ管・ステンレス・鉄(4~6mm)、非鉄金属(4~12mm)●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状 アズワン品番65-9305-89
1箱(5枚)
3,490 税込3,839
翌日出荷


仕様●全長(mm):200●山数:14●入数:10枚●材質:コバルトハイス鋼●用途:鉄管、銅管、塩ビパイプ、アングル材●切断能力:鉄パイプ内径125mm●刃はねじっても曲げても折れない! アズワン品番65-9305-98
1箱(10枚)
6,890 税込7,579
翌日出荷

ステンレスや金属の連続切断に。独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。
仕様●全長:150mm●山数:18●用途:ステンレス・鉄(1.5~4.5mm)、非鉄金属(1.5~7.5mm)、空調ダクト、軽天、デッキプレート●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状 アズワン品番65-9305-91
1箱(5枚)
3,490 税込3,839
翌日出荷

ステンレスや金属の連続切断に。独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。
仕様●全長:150mm●山数:24●用途:ステンレス・鉄(~3mm)、ダクト切断、全ねじボルト、軽天、空調ダクト、高張力鋼板●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状 アズワン品番65-9305-92
1箱(5枚)
3,490 税込3,839
翌日出荷