392件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ジグソーブレード モノタロウ 動画あり
材料切断に。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 幅(mm)8 刃厚(mm)1 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5本)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
1セット(3本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

全長(mm)100 刃厚(mm)1 ブレードNo.123X 主要切断材料鉄材 ピッチ(山数/inch)10~21 アズワン品番64-7053-84
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ジグソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ 動画あり
折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 刃厚(mm)1.0
1パック(5本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジグソー用交換ブレードです。鉄工用のブレード5本組です。軟鋼材・ステンレス・非鉄金属の切断に適しています。
用途鉄工用(軟鋼材・ステンレス・非鉄金属)の切断。 全長(mm)76.5 仕様B 鉄工用 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)鉄工:1.0~3.0・ステンレス:0.5~2.0 1インチ当たり山数24
1パック(5枚)
989 税込1,088
翌々日出荷

全長(mm)85 有効長(mm)60 仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型 使用電動機ジグソー シャンク形状U型
1袋(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
全長(mm)82 有効長(mm)65 仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型 質量(g)33 使用電動機ジグソー シャンク形状U型
1パック(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジグソーブレード 木工、プラスチック、樹脂用 モノタロウ 動画あり
SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、プラスチック、樹脂等 被削材木材、プラスチック、樹脂等
1パック(5本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる用途に対応した5タイプフルセットです。
用途板金作業。 木工作業。 質量(g)15 質量(g/枚)3
1パック(5枚)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ブレード
全長(mm)83 主要切断材料ステンレス
1パック(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)100 トラスコ品番115-8765 セット内容BFC2005、BFC2008、BFC2013、BFC2100、BFC2101各1枚 材質HSS(SKH) 質量(g)26
1セット
879 税込967
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー刃
バイメタルで折れにくく長寿命
用途鉄工・ステンレス用 切断対象鉄工、ステンレス 適合機種J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A 材質バイメタル 形状(取付)Bタイプ 全長(mm)76 山数(インチ当たり)24 切断能力(mm)軟鋼板1.5~3 切断能力(mm)非鉄金属1.5~6 刃渡り(mm)54 切断能力(mm)ステンレス1~2 切断能力(mm)合成樹脂1.5~6
1パック(5枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

ジグソー刃の5本組です。木工用、木工円切用、合板用、新建材用、鉄工用のジグソー刃5種類各1本のセットです。
用途木工切断、木工円切、合板切断、新建材切断、鉄工切断。 入数(本)5
1パック
939 税込1,033
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ブレード
全長(mm)92 刃厚(mm)0.9 主要切断材料ステンレス
1セット(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジグソー用交換ブレードです。ステンレス用で、ステンレス・軟鋼材・金属サイディングの切断に適しています。
用途ステンレス用(ステンレス・軟鋼材・金属サイディング)の切断。 全長(mm)80 仕様No.8 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)ステンレス:1.0~20・鉄:0.5~3.0・金属サイディング:1.0~10 1インチ当たり山数24
1パック(2枚)
419 税込461
翌々日出荷

安定した直線、曲線切断が可能。 各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。 厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
1セット(2枚)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ジグソー用交換ブレードです。鉄工用・木工仕上げ・新建材・木工円切・ステンレス用のセットです。
用途鉄工用・木工仕上げ・新建材・木工円切・ステンレスの切断。 仕様B 5本組 材質SKH(ハイス鋼)・バイメタル・NB(特殊刃物鋼) 切断能力(mm)鉄工用:全長76.5×山数24・(切断能力)鉄工1.0~3.0・ステンレス0.5~2.0、ステンレス用:全長76.5×山数24・(切断能力)鉄工1.0~3.0mm・ステンレス1.0~3.0mm、木工仕上用:全長100×山数9・(切断能力)木工仕上3.0~50mm・合板3.0~40mm、新建材用:全長100×山数13・(切断能力)新建材ベークライト2.0~10mm・塩化ビニール3.0~20mm、木工円切用:全長100×山数6・(切断能力)木工切3.0~30mm・合板3.5~25mm
1パック(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー刃
バックテーパータイプできれいな切断面
用途木工仕上げ用 目立刃 切断対象木工 適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50 材質SK材 形状(取付)スタンダードタイプ 全長(mm)85 山数(インチ当たり)12 切断能力(mm)木材合板2~35 切断能力(mm)非鉄金属3~10 刃渡り(mm)65 切断能力(mm)合成樹脂2~35
1パック(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
1セット(3本)ほか
489 税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ジグソーブレード 高品質 木工用 モノタロウ 動画あり
SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、合板材、角材、等 被削材木材、合板材、角材、等
1パック(5本)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 世界初、プラスティック切断専用ジグソーブレードのシリーズです。ジグソーで各種のプラスティック素材が切断、多種の切断方法に最適なブレードを選択できます。本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 プレスチック切断に最適なブレード形状と刃の並び・・・切断部の溶け、固着が発生しません。 仕上げ工程が不要のクリーンカット。 プレスチック切断に最適な刃の形状・・・切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能。常にケガキ線が確認できます。
刃厚(mm)1.25
1セット(3本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

合板・木材を切断、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途合板用 仕様100mm×12山 材質SK(合金鋼) 厚さ(mm)(取付部)1.2 タイプボッシュ 切断能力(mm)(合板)5~50 切断能力(mm)プラスチック15以下
1パック(2本)
269 税込296
当日出荷


Bタイプ。木材用
用途木材の毛羽立ち防止 全長(mm)105 切断有効長さ(mm)77 適合4323、4304、4306、4304T、4340FCT、4342FCT タイプBタイプ木材用 型番BR-13 切断能力(mm)木材合板5~60 1インチ当たり山数9
1袋(5枚)
749 税込824
当日出荷

1セット(2枚)ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ジグソー用交換ブレードです。ステンレス用のブレード5本組です。折れにくいバイメタルブレードを採用しています。
用途鉄工用(軟鋼材・ステンレス)の切断。 全長(mm)76.5 仕様B ステン用 材質BM(バイメタル) 切断能力(mm)鉄工:1.0~3.0・ステンレス:1.0~3.0 1インチ当たり山数24
1パック(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。鉄工用で、軟鋼材・非鉄金属の切断に適しています。
用途鉄工用(軟鋼材・非鉄金属)の切断。 全長(mm)80 仕様Sー2 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)軟鋼材:0.5~3.0・非鉄:0.5~5.0 1インチ当たり山数24
1パック(5枚)
939 税込1,033
当日出荷

日立ジグソー用替刃です。
用途ステンレスの切断に。 適合機種ハイコーキ(旧日立)、ボッシュ、マキタ、リョービなどのTシャンク形状のジグソー 材質バイメタル
1パック(5枚組)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジグソー用交換ブレードです。鉄工長刃で、パイプ・アングルの切断に適しています。
用途鉄工長刃(パイプ・アングル)の切断。 全長(mm)130 仕様B 鉄工長刃 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)パイプ:径45以下・アングル:高さ45以下・厚み:1.5~6.8 1インチ当たり山数18
1パック(2枚)
859 税込945
当日出荷

台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。 T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。
用途プラスチック・アルミ・FRP・軟鋼板の切断に。 全長(mm)90 有効刃長(mm)65 トラスコ品番819-5246 適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー 材質バイメタルハイス 厚さ(mm)0.9 質量(g)37 山数14 切断能力(mm)(アルミ)3~10 切断能力(mm)軟鋼板2~5 切断能力(mm)木材2~ 切断能力(mm)非鉄金属2~5 切断能力(mm)プラスチック3.0~30 切断能力(mm)軟鋼2~5
1セット(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。木工用(木工荒挽き用)で、木材・合板の切断に適しています。
用途木工用(木工荒挽き用)木材・合板の切断。 全長(mm)80 仕様Sー4 切断能力(mm)合板:3.0~40・木材:3.0~30 1インチ当たり山数9 材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(5枚)
629 税込692
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。鉄工用で、鉄工・非鉄金属の切断に適しています。
用途鉄工用(軟鋼材・非鉄金属)切断。 全長(mm)80 仕様No.1 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)鉄工:0.5~3.0・非鉄:0.5~5.0 1インチ当たり山数24
1パック(2枚)
439 税込483
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。ナイフ刃で、ゴム・皮・ダンボールの切断に適しています。
用途ナイフ刃(ゴム・皮・ダンボール)の切断。 全長(mm)100 仕様B ゴム皮用 切断能力(mm)ゴム・皮(30以下)、ダンボール・発泡スチロール(50以下) 材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
989 税込1,088
欠品中

1袋(5本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジグソー用交換ブレードです。木材・合板の荒挽き用で、木材・合板・窯業系サイディングの切断に適しています。
用途木材・合板の荒挽き用(木材・合板・窯業系サイディング)の切断。 全長(mm)100 仕様B木工荒挽用 切断能力(mm)木工荒挽:3.0~60・合板:3.0~50 1インチ当たり山数8 材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
289 税込318
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。ステンレス用で、軟鋼材・ステンレス・金属サイディングの切断に適しています。
用途ステンレス用(軟鋼材・ステンレス・金属サイディング)の切断。 全長(mm)80 仕様Sー7 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)ステンレス:1.0~2.0・軟鋼材:0.5~3.0・金属サイディング:1.0~10 1インチ当たり山数24
1パック(5枚)
989 税込1,088
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。硬木・アルミ用で、硬木・アルミサッシ・金属サイディングの切断に適しています。
用途硬木・アルミ用(硬木・アルミサッシ・金属サイディング)の切断。 全長(mm)100 仕様B アルミ用 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)硬木・アルミ:3.0~20・軟鋼材:3.0~8.0 1インチ当たり山数9
1パック(2枚)
439 税込483
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。バイメタルステンレス用のブレードです。長寿命のバイメタルブレードを採用しています。
用途バイメタルステンレス用。 全長(mm)80 仕様BMステン用 材質バイメタル 切断能力(mm)ステンレス:1.0~3.0・軟鋼材:0.5~3.0・金属サイディング:5.0~20 1インチ当たり山数24
1パック(2枚)
539 税込593
当日出荷