6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線LAN:Wi-Fi 6e(2.4Gbps)/本体重量:約9600g/Simスロット:無
電源AC100~240V±10%、50/60Hz エコマーク認定認定 本体質量(g)9600 解像度1920×1080ドット スピーカーヤマハ製ステレオスピーカ内蔵[3W+3W(FR-Port方式搭載)] キーボードあり、ワイヤレスキーボード[102キー、JIS標準配列、本体接続ボタン、Bluetooth機器接続ボタン×2、Copilot キー] ポインティングデバイスなし Webカメラあり、Full HD解像度(1080P)対応カメラ、有効画素数200万画素/ステレオマイク内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) エコマーク認定番号19 119 003 USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×1、USB Type-A[USB 3.2 Gen1]×3(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き) オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初田製作所粉末(ABC)消火器(蓄圧式)
エコ商品
定番のABC粉末消火器50型。 車輪付きで素早い消火活動を可能にします。 工場やガソリンスタンドにおすすめです。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質スチール 寸法(mm)D390×W340×H900 50型 種類粉末ABC エコマーク認定認定 能力A-10・B-20・C 本体質量(kg)38.3 型式承認番号消第23~105号 放射時間約36秒(20℃) 放射距離3~8m(20℃) 薬剤量(kg)20 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

初田製作所粉末ABC消火器(ステンレス)
エコ商品
定番のABC粉末消火器50型(ステンレス製)。 車輪付きで素早い消火活動を可能にします。 工場やガソリンスタンドにおすすめです。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質ステンレス 寸法(mm)D390×W340×H900 50型 種類粉末ABC エコマーク認定認定 能力A-10・B-20・C 本体質量(kg)36.5 型式承認番号消第23~250号 放射時間約33秒(20℃) 放射距離3~8m(20℃) 薬剤量(kg)20 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1台
96,980 税込106,678
6日以内出荷

環境に配慮した、エコマーク認定(再生原料53%使用)のリサイクルカート。使い勝手を考え、丈夫で持ちやすいハンドル、段差を超しやすい130mmΦのキャスターを採用。洗浄後に便利な、排水口や、鎖通し用の穴を標準装備。
用途ゴミ収集、搬送カート、搬送ペール、分別収納カート、運搬カート、リサイクルカート,キャスター付ペール,ハンドル付ペール、キャスター付ゴミ箱、ハンドル付ゴミ箱 仕様【蓋】防臭パッキン付き 材質【蓋】ポリエチレン【本体】ポリプロピレン、再生ポリプロピレン【車輪】PP、TPE(エラストマー)、スチール 【蓋】ブルー【本体】ブラック 容量(L)90 寸法H(mm)798 エコマーク認定認定 耐荷重(kg)約60 寸法D(mm)522 本体質量(kg)4.4 寸法W(mm)435 キャスター径(Φmm)130 穴径(mm)【鎖通し穴】8(ふた・本体の中央部、本体の左右両端) 排水口径(Φmm)30(キャップ付き) エコマーク認定番号12118006
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

環境に配慮した、エコマーク認定(再生原料53%使用)のリサイクルカート。使い勝手を考え、丈夫で持ちやすいハンドル、段差を超しやすい130mmΦのキャスターを採用。洗浄後に便利な、排水口や、鎖通し用の穴を標準装備。
用途ゴミ収集、搬送カート、搬送ペール、分別収納カート、運搬カート、リサイクルカート,キャスター付ペール,ハンドル付ペール、キャスター付ゴミ箱、ハンドル付ゴミ箱 仕様【蓋】防臭パッキン付き 材質【蓋】ポリエチレン【本体】ポリプロピレン、再生ポリプロピレン【車輪】PP、TPE(エラストマー)、スチール 【蓋】レッド【本体】ブラック 容量(L)90 寸法H(mm)798 エコマーク認定認定 耐荷重(kg)約60 寸法D(mm)522 本体質量(kg)4.4 寸法W(mm)435 キャスター径(Φmm)130 穴径(mm)【鎖通し穴】8(ふた・本体の中央部、本体の左右両端) 排水口径(Φmm)30(キャップ付き) エコマーク認定番号12118006
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

環境に配慮した、エコマーク認定(再生原料53%使用)のリサイクルカート。使い勝手を考え、丈夫で持ちやすいハンドル、段差を超しやすい130mmΦのキャスターを採用。洗浄後に便利な、排水口や、鎖通し用の穴を標準装備。
用途ゴミ収集、搬送カート、搬送ペール、分別収納カート、運搬カート、リサイクルカート,キャスター付ペール,ハンドル付ペール、キャスター付ゴミ箱、ハンドル付ゴミ箱 仕様【蓋】防臭パッキン付き 材質【蓋】ポリエチレン【本体】ポリプロピレン、再生ポリプロピレン【車輪】PP、TPE(エラストマー)、スチール 【蓋】グリーン【本体】ブラック 容量(L)90 寸法H(mm)798 エコマーク認定認定 耐荷重(kg)約60 寸法D(mm)522 本体質量(kg)4.4 寸法W(mm)435 キャスター径(Φmm)130 穴径(mm)【鎖通し穴】8(ふた・本体の中央部、本体の左右両端) 排水口径(Φmm)30(キャップ付き) エコマーク認定番号12118006
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷