34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
揚程(m)3.1 定格荷重(t)0.16 全高(m)3.4 取付穴径(Φmm)ホイスト:30 旋回角度(°)柱取付部:180、中間アーム:右180、左90
1台
379,800 税込417,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジブクレーン(床固定・アームスライド型) スーパーツール 動画あり
自在アームスライド式。 コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が簡単。
1台
349,800 税込384,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。
仕様ニューシンプルタイプ柱取り付け式 アーム長さ(cm)360 旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左90
1台
229,800 税込252,780
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。 パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。 48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。 取付面(mm)約450 定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)] 最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)] 自重(kg)9.5 旋回角度(°)180
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。
定格荷重(t)0.16 仕様ニューシンプルタイプ柱取り付け式 トラスコ品番460-1599 質量(kg)50 アーム長さ(cm)190 旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左90
1台
189,800 税込208,780
11日以内出荷

ジブクレーン(柱取付・アームスライド型) スーパーツール 動画あり
自在アームスライド式。 建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。 天井の低い所でも上部より引っ張り部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立・分解が簡単。
1台
219,800 税込241,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱取付・コラム型、自在間接アーム式ジブクレーン。
用途コラム柱取付にて、荷物の移動に。
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建屋などの柱に固定プレートを溶接取り付けすることにより、いつでも組み立て・分解ができます。規定強度以上の柱であれば取り付け高さを自由に設定できます。
仕様溶接型柱取り付け式 旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左180
1台
299,800 税込329,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーム関節式です。適合したコラム柱に直接取り付けができます。 コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です。
仕様コラム型・柱取付式 穴径(Φmm)60(ホイスト取付部) 旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
1台
459,800 税込505,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建屋などのH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。
仕様H鋼用柱取り付け式 旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左180
1台
329,800 税込362,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
仕様床固定式 旋回角度(°)柱取り付け部:360中間アーム:右180、左180
1台
499,800 税込549,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アーム関節式なので、トロリー不要です。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。
仕様床固定式 旋回角度(°)360(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
1台
599,800 税込659,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アーム関節式なので、トロリー不要です。 建屋のH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。
仕様H鋼用柱取り付け式 旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
1台
479,800 税込527,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アーム関節式なので、トロリー不要です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。
仕様床固定式 旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左90(中間アーム) 揚程(m)3.1 有効高さ(m)2.8 全高(m)3.4
1台
579,800 税込637,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーム関節式です。適合したコラム柱に直接取り付けができます。 コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です。
仕様コラム型・柱取付式 穴径(Φmm)60(ホイスト取付部) 旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
1台
489,800 税込538,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自在アームスライド式です。アームの組み立て、分解が簡単です。 建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。 天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。
仕様柱取り付け式 付属品ケーブルハンガー・ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー・取付金具・取付ボルト 揚程(m)3(チェーン) コード長さ(m)3(電源/押しボタン) 旋回角度(°)180(柱取付部)
1台
479,800 税込527,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建屋の柱に固定プレートを取付け組立設置。 天井の低いところでも、上部よりの引張り部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立、分解が非常に簡単。 アームは中央の関節が、左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。 設置場所を変更する場合、固定プレートのみを必要箇所ごとに取付けておけば一台のジブクレーンを分解・組立して有効に利用できます。
1台
399,800 税込439,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

自在アームスライド式です。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。
仕様床固定式 付属品ケーブルハンガー・ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー・取付金具・取付ボルト 揚程(m)3(チェーン) コード長さ(m)3(電源/押しボタン) 旋回角度(°)360(柱取付部) アーム長さ(m)4
1台
549,800 税込604,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーム関節式なので、トロリー不要です。 規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。 建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。
仕様溶接型柱取り付け式 旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
1台
459,800 税込505,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アーム関節式なので、トロリー不要です。 組み立て・取り付けも簡単に行えます。 建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで固定し取り付けます。
仕様柱取り付け式 旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左90(中間アーム)
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が非常に簡単。 アームは中央の関節が、左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。 周りに障害物がない場合に、アーム全体が360°回転できますので、作業範囲が広くなっております。
1台
299,800 税込329,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

自在アームスライド式。 コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が簡単。
型式床固定・アームスライド型 寸法W3(mm)135
1台
469,800 税込516,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在アームスライド式。 コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が簡単。
型式床固定・アームスライド型 寸法W3(mm)135
1台
479,800 税込527,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーム関節式なので、トロリー不要です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
1台
569,800 税込626,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アーム関節式なので、トロリー不要です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST) 揚程(m)3.1 全高(m)3.4 有効高さ(m)2.8
1台
479,800 税込527,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在アームスライド式。 建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。 天井の低い所でも上部よりの引張部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立・分解が簡単。
型式柱取付・アームスライド型 寸法S2(mm)2400 寸法W3(mm)135
1台
369,800 税込406,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在アームスライド式。 建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。 天井の低い所でも上部よりの引張部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立・分解が簡単。
型式柱取付・アームスライド型 寸法S2(mm)2400 寸法W3(mm)135
1台
399,800 税込439,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在アームスライド式です。 天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。 アームの組み立て、分解が簡単です。 建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト
1台
459,800 税込505,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーム関節式なので、トロリー不要です。建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB) 2018年トラスコ掲載ページ7 1287
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在アームスライド式です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適です。
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト 揚程(m)3 旋回角度(°)360 アーム長さ(m)4
1台
499,800 税込549,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーム間接式なので、トロリー不要です。 建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。 単相100V用二速型電動チェーンブロック付です。 規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
1台
399,800 税込439,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アーム関節式なので、トロリー不要です。 建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで固定し取り付けます。 組み立て・取り付けも簡単に行えます。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
1台
369,800 税込406,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーム間接式なので、トロリー不要です。 建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
1台
439,800 税込483,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)