材質ステンレス鋼、ふた・本体樹脂部・コップ(内ぶた): ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
業務用としても、スポーツシーンでも幅広くお使い頂けるシンプルで清潔感ある広口のキーパー。
地金のシルバーボディーの中心には印刷で(ホワイトシルバー)でドットグラデーションを施しています。同系色の地模様なので主張しすぎず奥行き感あるデザインで使用シーンや年齢性別も選びません。
硬質ポリウレタンフォームで耐熱性に優れ、保温保冷効果が長持ち。
軽くレバーを引くだけのカンタン注水。
コップ、内肩は抗菌加工。
指がかかり、開けやすいフタ形状。
樹脂面は清潔感あるライトグレー色を採用。
材質内容器:アルミニウム、胴部:銅(プリント銅板)、ハンドル・フタ・脚:ポリプロピレン、コック本体:ポリアセタール
色シルバー
最後まで注げる便利なジャグ。本体を傾けずに最後まで注ぐことができる。保温&保冷オールシーズン対応。コップ2個付。持ち運びに便利なハンドル。
材質内容器:アルミニウム(表面加工=アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ(内ぶた):ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
色ネイビー
コックを底面より下に設置したことで、飲み物を最後まで注ぐことを可能にしたウォータージャグです。保温&保冷どちらも対応。オールシーズンで使えます。注水や洗浄の際に使いやすい広口タイプ。内容器アルミタイプ。持ち運びに便利なハンドル付き。三脚スタンドは折りたたんで収納可能。
材質【内容器】アルミニウム(表面加工=アルマイト)【胴部】鋼(印刷鋼板)【ふた】ポリプロピレン
容量(mL)コップ:【大】160【小】110
質量(g)1500
容量(L)6.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×295×370
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×270×300
保温効力(℃)37以上(24時間)、68以上(6時間)
保冷効力(℃)16以下(8時間)
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
フタがフラットなので簡易テーブルとして使用できます。行楽やアウトドアに最適。フタが外せてお手入れ簡単。ショルダーベルト付。500mlペットボトルボトル(縦置き)6本。もしくは350mlペットボトル(縦・横置き)9本収納。
仕様【体積(フタ含む)】7.7L
材質本体・蓋・ハンドル・バックル:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
サイズ8
質量(g)900
容量(L)6.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×195×275
保冷効力(℃)19以下(JIS)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
発泡倍率30倍のため、一般的な発泡スチロールに比べ熱伝導率が極めて低く、高密度です。強度・保冷力を維持することができます。
材質発泡スチロール
水が注ぎやすいノズル付水缶です。
容量(L)6
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
自動エアーコック付。空気口付だからコックを廻すだけでいつまでも水が出ます!
容量(L)6
仕様大口×1箇所、小口(蛇口付)×1箇所
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
防災・登山用に便利な折りたたみ式水タンク。
容量(L)6
材質ポリエチレン、PA、PET
寸法(縦×横)(cm)32×35.5、使用時:24×35.5×底面15.5
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
高機能素材「エペラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい特性を持っています。保冷・保温性に優れ、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱として最適です。軽量ですので、荷役作業も楽におこなえます。
材質発泡ポリプロピレン(エペランPP)
色ブルー
立方体に近いボディで効率よくコンパクトに収納。※上ブタの断熱材は発泡ポリスチレンです。※外寸はハンドルを含みます。
仕様I-CE値:24h
質量(kg)1.1
容量(L)6
内形寸法(mm)(中央値)/(底部)143×259×150
本体外形寸法(mm)217×334×221
素材PP+発泡ポリスチレン
ダイワクーラーにぴったりフィットする防水ケース
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード