こんなお得な商品も!

ドリルチャック
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。
先端JT6(2 1/2)
仕様焼入品
寸法L2(mm)25
こんなお得な商品も!

チャックアーバー
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。
仕様焼入研磨品
フライス盤やマシニングセンターにジャコブステーパ(JT)を作る時に使用します。
テーパーJT6(接続テーパ)
ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。
仕様焼入研磨品
材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。
材質工具鋼
仕様接続テーパ/JT6
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ボール盤などのチャック
仕様チャック全長:68mm
材質工具鋼
規格ジャコブステーパー型
テーパーNo.JT2S
ハンドル長さ(mm)90
1個
¥5,480
税込¥6,028
翌日出荷
JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。
付属品チャックハンドル
こんなお得な商品も!

キーレスチャック
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
振れ精度(mm)0.05以下
標準取付ジャコブステーパよりワンサイズ大きいドリルチャックとして使用できます。
用途ドリルの把握用
セット内容チャックハンドル
キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。
チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。
スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。
チャックアーバーは焼入研磨品です。
ツカミ能力(mm)0.5~13
精度(mm)0.05
外径(mm)50.5
付属品フックスパナ
仕様フックスパナ付
振れ精度(mm)5/100以下
関連キーワード