用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。
先端JT6(2 1/2)
仕様焼入品
寸法L2(mm)25
用途ボール盤などのチャック
仕様チャック全長:68mm
材質工具鋼
規格ジャコブステーパー型
テーパーNo.JT2S
ハンドル長さ(mm)90
1個
¥5,480
税込¥6,028
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ドリルチャック
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
フライス盤やマシニングセンターにジャコブステーパ(JT)を作る時に使用します。
テーパーJT6(接続テーパ)
仕様接続テーパ/JT6
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

チャックアーバー
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。
仕様焼入研磨品
高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。
材質工具鋼
標準取付ジャコブステーパよりワンサイズ大きいドリルチャックとして使用できます。
用途ドリルの把握用
セット内容チャックハンドル
こんなお得な商品も!

キーレスチャック
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
振れ精度(mm)0.05以下
JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。
付属品チャックハンドル
ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。
仕様焼入研磨品
材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
適合本体B13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RLB13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RL
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。
ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
用途CNC旋盤等でドリルチャック等を使用する際の接続用
逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能。
タップ立ては、M16までの加工が可能。
高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現。
逆転でも正転と同等のトルクで切削可能。
フックスパナで増し緩めができ、安全性向上。
付属品フックスパナ(FS13LC 1本付属)
ツカミ能力(mm)0.5~13
長さ(爪開)L1(mm)90.5
長さ(爪閉)L2(mm)103
チャック径D1(Φmm)51
振れ精度(mm)0.05以下
用途ボール盤などのチャック
仕様チャック全長:88mm
材質工具鋼
規格ジャコブステーパー型
テーパーNo.JT6
ハンドル長さ(mm)110
1個
¥7,140
税込¥7,854
翌日出荷
用途ボール盤などのチャック
仕様チャック全長:56mm
材質工具鋼
規格ジャコブステーパー型
テーパーNo.JT1
ハンドル長さ(mm)75
1個
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
関連キーワード