エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
高品質、豊富なラインナップで大好評!
能力1.8トン~5トン、高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
ハンドル長さ(mm)1070
仕様手動/エアー兼用・ペダル付き
コンパクトボディで高揚程を実現
ハンドル3段ロック機構付
能力(t)5
エスコ品番EA993LJ-5
幅(mm)170
質量(kg)93
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×1415×200
ハンドル長さ(mm)1045
使用エアー圧力(MPa)0.8~1
最低高さH(mm)150
最大揚高(mm)560
1個
¥170,000
税込¥187,000
翌日出荷
リジッドラック(馬ジャッキ)の使用目的は、自動車修理、タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、馬ジャッキの高さを調整固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
質量(kg)12.3×2台
能力(t)5(2台使用時)
最高位(mm)860
最低位(mm)560
足幅(cm)46
1セット(2台)
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
1セット2脚入りです。
レバーを上に引き上げるとエアスプリング機構により自動でスタンドが上昇します。
ポールの中にあるスプリングが機能することで今までよりスムーズな作業が可能になります。
材質スチール
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
付属品受ゴム・足ゴム付
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
幅(mm)足幅:520
質量(kg)23(2台)
最高位(mm)985
最低位(mm)640
適合車種軽四~4tonトラック
積載荷重(t)5.0(2台)
1セット(2台)
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
関連キーワード