35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビに強く耐久性と安定性に優れ、スムーズに開閉できるアルミ製キャスターゲートです。 軽量で強度があり、移動や収納も便利です。 2台使用することで両開き仕様にすることも可能です。(中央固定用ピン2本標準装備) GTO-2036、2054にはワイヤーガイドが標準装備しています。
用途戸建て工事現場や資材置き場・施設などの出入り口に。通行制限や区画管理など安全管理にも最適です。
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 タイプ両開 高さ(mm)1800 材質アルミ 奥行(mm)300
1セット(2台)
108,300 税込119,130
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アルミ合金で軽くて丈夫。アルマイト加工により錆びにくくきれいです。端に単管クランプが付いているので設置が簡単。
材質アルミ タイプ片開き
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 タイプ片開 高さ(mm)1200 材質アルミ 奥行(mm)300
1台
43,900 税込48,290
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 タイプ片開 高さ(mm)1800 材質アルミ 奥行(mm)300
1台
54,200 税込59,620
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アルミ合金で軽くて丈夫。アルマイト加工により錆びにくくきれいです。端に単管クランプが付いているので設置が簡単。
幅(mm)6000(3m×3m)、(閉じた時)700 ※クランプ含まず 材質アルミ タイプ両開き
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アコーディオンのように広げるだけの伸縮式アルミフェンス。使い勝手良い両開きタイプ。両方のフェンスを固定するロック付き。市販の南京錠等で施錠することも可能。左右の脚は強風が吹いても倒れにくいアンカー固定仕様。付属の「コンクリートペグ」「土用ペグ」でコンクリート、土のどちらの地面にも固定可能。4つのキャスター付きで開閉も自由自在。玄関の簡易門、車庫フェンス、お庭の間仕切りなど様々な用途で活躍。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。自立式のため面倒な工事も不要。
用途駐車場、エントランス、間仕切り、バリケードに。門扉フェンス、簡易フェンス、 ゲート、アルミゲート、簡易ゲート、伸縮ゲート、ホームゲート、カーゲート、カーポート、アルミ伸縮フェンス、アルミフェンス、アコーディオンフェンス、ガーデニング用品、門、扉、アルミアコーディオン門扉、アルミ門扉、伸縮門扉、簡易門扉として。 材質フェンス:アルミニウム、脚部:スチール 質量(kg)11.2 ダークブラウン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670-5000×310×955 取扱説明書(0.38MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

軽量:パネル枠材はすべてアルミ製で従来品の約80%の重量で開閉時の操作が楽に行えます。 メンテナンス:溶接、リベットが殆ど無く、修理が簡単に行え修理コストが大幅減。 耐腐食:柱、梁はドブメッキ塗装でサビに強い!
材質本体/スチール(ドブメッキ塗装)、パネル枠/アルミ、パネル/パネル部:ポリプロピレン 付属品ワンタッチ落とし棒(標準2個)、100角クランプ(2個)
1台
389,900 税込428,890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)。 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 高さ(mm)(パネル)2000、(柱)2000 タイプ片開き
1台
126,000 税込138,600
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 タイプ片開 高さ(mm)1500 材質アルミ 奥行(mm)300
1台
49,000 税込53,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

置くだけ簡単。サッと開くだけの簡単設置フェンス。 スペースに合わせてラクラク伸縮。 軽くて丈夫なアルミ製。 いろいろな場所で使用できます。
用途ガレージの出入り口やお庭の仕切りフェンスに。 材質本体/アルミ、柱・脚/スチール(粉体塗装) 質量(kg)約5.8 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約31.5~270×31×104
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷

支柱を中心に回転し車両などの出入りに便利です。
用途仮設の第三者現場進入禁止措置。 幅(mm)全幅:6200、たたみ幅:580、開口幅:6200 高さ(mm)1820 材質アルミニウム(一部スチール部分あり) 仕様キャスタータイプ 付属品取り付けクランプ2個、施錠クランプ1個 トラスコ品番464-8030 質量(kg)33
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

お求め安い価格とスリムデザイン(厚さ100mm)で開口5.6mを実現。 確実にロックできるツインラッチ。 中間落し棒を標準装備。
シリーズバリューアコー 仕様自在キャスター、独立調整 付属品鍵2本付 材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜) 高さ(mm)1250 タイプキャスタータイプ(片開き) 簡易錠
1セット
64,980 税込71,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

第三者の侵入防止です。支柱を中心に回転し車輛などの出入りに便利です。
用途仮設の第三者現場進入禁止措置。 付属品取り付けクランプ2個、施錠クランプ1個付 セット内容取り付けクランプ2個、施錠クランプ1個付 材質アルミニウム(一部スチール部分あり) 厚さ(mm)ジャバラ25角:1.5 高さ(mm)2100~2000
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B1JR150-AL2BK 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード 蛇腹 A環L2 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き) 質量(g)980 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1(最大自由1.8) 材質(フック)スチール ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:990) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

A1JR150-L2BK 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 蛇腹 シングルL2 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 商品タイプシングル 仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き) 質量(g)1010 タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) 材質(フック)スチール ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:1050) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

支柱を中心に回転し車両などの出入りに便利です。
用途仮設の第三者現場進入禁止措置。 幅(mm)全幅:6000、たたみ幅:600、開口幅:6000 高さ(mm)1520 材質アルミニウム(一部スチール部分あり) 仕様キャスタータイプ トラスコ品番464-8021 質量(kg)30
1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷

A1JR150-WL2BK 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 蛇腹 ダブルL2 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 商品タイプダブル 仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き) 質量(g)1700 タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) 材質(フック)スチール ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:1000) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

すぐに使える、胴ベルト+ランヤードセット
用途新規格対応胴ベルト型ランヤード ベルト幅(mm)50 ベルト色 仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き) 質量(g)1260 種類伸縮式 ウエスト(cm)(参考)約100まで 使用範囲(kg)100以下 バックルパススルー 落下距離(m)3.1(最大自由1.8) 材質(フック)スチール ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:990) 胴ベルト長さ(mm)1250 有効ウエストサイズ(cm)(参考)約100まで 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1個
15,980 税込17,578
欠品中

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 タイプ両開 高さ(mm)1200 材質アルミ 奥行(mm)300
1セット(2台)
特価
87,700 税込96,470
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 アルミ材は、独自の押出し技術によりカドは全てR仕様で強度UP。 アルミ製だから重量はスチール製の約半分で操作が楽々。縮小幅も60%コンパクト化。有効通路幅も拡大!。 全て溶接、リベット止めが無く部品の交換が簡単で修理コストの大幅削減が可能。無駄な廃棄を出さず環境にも配慮した構造です。 本体吊り元が現場(現地)にて、左右交換が簡単に行えます。 キャスターはストッパー付きなので安全です。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 高さ(mm)2000 タイプ片開き キャスター100Φ自在ゴムキャスター
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コストを重視した、車庫用のアルミゲートです。 アルミ合金で軽くて丈夫です。また、アルマイト加工により錆びにくくきれいです。
幅(mm)3000、(閉じた時)300<クランプ含まず> 高さ(mm)1200 タイプ片開き 材質アルミ 関連資料各材料の明細と説明(片側)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 タイプ両開 高さ(mm)1500 材質アルミ 奥行(mm)300
1セット(2台)
98,000 税込107,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


コルゲートタイプのビニールホース用です。
用途空調用ダクトホース・一般デリバリーサクションホース用に 材質オールステンレス製(SUS304) スクリュー六角マイナス溝 寸法HEX(mm)スクリュー:8
1個
739 税込813
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コルゲートタイプのビニールホース用です。
用途空調用ダクトホース・一般デリバリーサクションホース用に トラスコ品番699-7912 材質鉄製(三価クロメート)本体SPM サイズカフス:大(90目) 最小径(Φmm)390 最大径(Φmm)420 スクリューSECH-18A 六角プラス溝 ワイヤーデルタワイヤー 寸法HEX(mm)スクリュー:10 線径(mm)2.9
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

コルゲートタイプのビニールホース用です。
用途空調用ダクトホース・一般デリバリーサクションホース用に 材質鉄製(三価クロメート)本体SPM スクリューSECH-18A 六角プラス溝 ワイヤーデルタワイヤー 寸法HEX(mm)スクリュー:10
1個
219 税込241
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利! 工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質ABS樹脂 質量(kg)約6.24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1/8-27NPTオスネジ付きです。HPLCで使用するコルゲート(蛇腹)チューブ接続用です。主にアジレント・テクノロジー社では内径6.5mm、サーモフィッシャーサイエンティフィック社では内径8.5mmのコルゲートチューブが使用されています。ボディ、ロックナットはオールポリプロピレン(PP)製、クランプリングはFEP製で耐熱+110℃。
仕様●適用チューブ内径:6.5mm アズワン品番65-9642-04
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1/8-27NPTオスネジ付きです。HPLCで使用するコルゲート(蛇腹)チューブ接続用です。主にアジレント・テクノロジー社では内径6.5mm、サーモフィッシャーサイエンティフィック社では内径8.5mmのコルゲートチューブが使用されています。ボディ、ロックナットはオ
仕様●適用チューブ内径:8.5mm アズワン品番65-9642-05
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適してい
仕様●NPTポート:3●UNFポート:1●付属品:外径1/4"用フィッティング×3、NPT閉鎖用プラグ×2、エアーバルブセット×1 アズワン品番65-9641-84
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

Richell(リッチェル)木製3wayサークル
「サークル」「ゲート」「仕切り」1台3役の優れもの! 用途に合わせて3通りの使い方ができます。 インテリアに調和する木製タイプ。 ドア位置を変更できるので、置き場所を選ばず、出入りがしやすくなります。 オートロックドア付き 手前にも奥にも開くことができ、通行がスムーズにできます。 開け閉めラクラク 片手でドアのロック・解除ができます。 組み立て簡単 パネルをはめ込み、固定するだけで、工具を使わず組み立てできます。 コンパクトに折りたためる 使用しない時はコンパクトに折りたたむことができます。
用途ペットの専用スペースに… 室内の危険対策に… 居住スペースの間仕切りに… ブラウン 内寸(cm)サークル:76×170 間口(cm)扉:65 材質天然木、積層材、スチール、ポロプロピレンなど
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)らく楽コルゲートパイプ
巻き癖が少なく、施工現場でお客様の評価の高い「らく楽パイプ」を柔軟性・耐傷性に優れたコルゲート管(蛇腹管)で被覆する事で、施工の省力化・効率化を実現した次世代パイプです。 1:施工性 巻き癖が少ないので、どの方向への曲げ配管でも取回し性に優れています! 2:直進性 直管に近い状態で配管できるので特にリフォームや立ち上がり配管に効果を発揮します。 3:めくり性 縮みやすく容易に戻る 4:意匠性 見切り部の見栄え向上 5:耐傷性・すべり性 固い表皮で向上
材質被覆層:ポリエチレンン 材質(内部)ウレタンフォーム JIS規格JIS K 6778 材質(パイプ)ポリブテン(PB)
1巻(30m)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。
仕様●NPTポート:1●UNFポート:1●付属品:外径1/4"用フィッティング×1、エアーバルブセット×1 アズワン品番65-9641-82
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

。NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)