22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:NO、HDR333:YES 付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン(電池付き)、マニュアル、保証書 質量(kg)8.5 サイズ50 使用温度範囲(℃)0~50 消費電力(W)37(最大70) 表面処理半光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:1111×267×706、スタンドなし:1111×76×643 電源(AC)AC100-240V、50/60Hz コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 応答速度8ms 入力端子HDMI×3、USB×2、ビデオ/音声入力端子、optical端子 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー10W×2 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300 パネル駆動方式IPS(FFS) 最大表示色10.7億色/sRGB97% 対応VESA規格200mm×200mm リフレッシュレート(Hz)60
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷

27インチのIPS BLACKパネルを搭載した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。IPS BLACKテクノロジーにより、従来のIPSパネルよりも高いコントラスト比(2000:1)を実現。より深い黒を表現し、映像制作にも最適なモニターです。最大輝度400cd/m2、2000:1の高コントラスト比、sRGB:100%、 DCI-P3:98%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI2.0端子x2(60Hz)、 DisplayPort1.4端子x1(60Hz)を搭載しており、様々な機器と接続が可能です。PIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
質量(kg)約4.9 表面処理非光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド無し) 615×58×355(スタンド付) 615×191×504(スタンド幅200) コントラスト比2000:1 表示色10.7億色 sRGB 99%/DCI-P3 95% 解像度3840×2160 応答速度OD:8ms(GtoG) 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカー2W×2 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。 USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。 コンテンツを色鮮やかに映し出します。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル 質量(kg)約2.7 サイズ23.8 使用温度範囲(℃)0~50 規格2K/FHD(Full-HD) 電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A 表面処理ノングレア 機能ブルーライト軽減モード:○ 使用湿度範囲10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付) コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB86% 解像度1920×1080 視野角H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度5ms(OD) スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ23.8インチ RoHS指令(10物質対応)対応 音声イヤホン出力:○ アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS系 ブルーライトカット対応 フリッカーフリー 輝度(cd/m2)350 入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

65インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR410:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES 付属品HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本 質量(kg)16.9 サイズ65 使用温度(℃)条件:0~40 表面処理半光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)904×1445×299 コントラスト比4000:1 表示色10.7億色 sRGB90% / DCI-P3 74 % 解像度3840×2160 視野角【上下/左右】H:178°V:178° 応答速度8ms 入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子 スピーカー10W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)条件:0~80 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~75型テレビに対応。高さ調整機能、キャスター付き。
耐荷重(kg)最大50 適合モニターサイズ32~75インチ 対応VESA規格100×100~600×400
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

65インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。IPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度400cd/m2、 sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出すため、動画や写真を色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
表面処理半光沢 コントラスト比2000:1 解像度3840×2160 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ65 パネル駆動方式IPS
1台
119,800 税込131,780
欠品中

65インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。IPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度400cd/m2、 sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出すため、動画や写真を色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
表面処理半光沢 コントラスト比2000:1 解像度3840×2160 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ65型 パネル駆動方式IPS
1台
129,800 税込142,780
欠品中

本製品はIPSパネルを採用し、Full HD(1920 x 1080)解像度に対応したFull HDタッチパネル液晶モニターです。Full HD(1920x1080)解像度に対応、23.8インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用出来、テレワークなどにも使いやすいモデルです。10点マルチタッチに対応しておりWindows PCと接続してピンチズームやスクロールなど直感的なタッチ操作が可能です。タッチ機能を使用するためにはモニターとPCをUSB-Aで接続する必要があります。入力端子はHDMI x1 およびVGA x1を装備します。また2Wx2のスピーカーを内蔵します。VGA接続時にはAudio In端子を使用することでスピーカーを使用出来ます。75x75のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
表面処理非光沢 コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES●使用温度条件:0℃~ 45℃●使用湿度条件:45%~ 75%●外形寸法(高×幅×奥行mm):1162×1890×387●視野角(上下/左右):H:178/V:178 付属品HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、リモコン用電池×2、スタンド、スタンド取付用ネジ×8 質量(kg)約31.3 サイズ85 表面処理半光沢 コントラスト比5000:1 表示色10.7億色 sRGB96% / DCI-P3 78% 解像度3840×2160 応答速度8ms(GtoG) 入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子 スピーカー8Wx2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)350
1台
349,800 税込384,780
翌日出荷

仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES●使用温度条件:0℃~ 45℃●使用湿度条件:45%~ 75%●外形寸法(高×幅×奥行mm):1162×1890×387●視野角(上下/左右):H:178/V:178 付属品HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、リモコン用電池×2、スタンド、スタンド取付用ネジ×8 質量(kg)約31.3 サイズ85 表面処理半光沢 コントラスト比5000:1 表示色10.7億色 sRGB96% / DCI-P3 78% 解像度3840×2160 応答速度8ms(GtoG) 入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子 スピーカー8Wx2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)350
1台
369,800 税込406,780
翌日出荷

USB外付けハードディスクへの録画に対応。直下型LEDバックライト搭載で、鮮やかな色、明るくクリアな映像を再現。高音や低音を調整し、人の声が聞きとりやすい音声「くっきり」ボタン搭載。見たい・録りたい番組がすばやく見つかる「簡単サクッと検索」。AQUOSブルーレイが今見ている番組を自動で録画、大切なシーンを見逃さずに楽しめる「AQUOSタイムシフト」。テレビ番組とBDレコーダーの再生映像を同時に2画面で表示できる「2画面機能」搭載。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、液晶TVとして。外付けハードディスク対応テレビ、HDD、録画、地上デジタル、地デジに。 パネルハイビジョン
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 2.5A●HDR10:NO●イヤホン出力:NO●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:20% ~ 85% 付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 寸法(mm)21.5 質量(kg)約2 使用温度範囲(℃)5~40 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)378×492×152 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB97%/DCI-P3 78% 解像度1920×1080 応答速度Typ:14ms 入力端子HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2Wx2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS(AHVA) モニターサイズ21.5インチ パネル駆動方式IPS(AHVA) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

75インチの大画面でVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。6000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを1つ搭載。USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1、デジタル音声出力端子(オプティカル)x1を搭載。様々な機器との接続が可能です。400x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。なお、1年保証モデル「JN-V750UHDR-U」および2年保証モデル「JN-V750UHDR-U-H2」も同時に発売となります。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン、マニュアル、保証書 質量(kg)24 サイズ75 使用温度(℃)5~40 表面処理半光沢 対応HDR419、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ レンジACパワー:AC 100-240V 50/60HZ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1023×1667×300 コントラスト比6000:1 表示色10.7億色 sRGB96%/DCI-P3 74% 解像度3840×2160 応答速度6.5ms(GtoG) 入力端子HDMIx3、USBx1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー8Wx2 使用環境湿度(%)20-85 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷

65インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR462:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES 付属品HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本 質量(kg)16.9 サイズ65 使用温度(℃)条件:0~40 表面処理半光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)904×1445×299 コントラスト比4000:1 表示色10.7億色 sRGB90% / DCI-P3 74 % 解像度3840×2160 視野角【上下/左右】H:178°V:178° 応答速度8ms 入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子 スピーカー10W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)条件:0~80 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

法人向けレグザ 4K液晶 C350M Professional series REGZA 動画あり
法人向けレグザ 人気No.1の C350X(B) の後継機として、お客様からご要望の多かったミラーリングなどの新たな機能を搭載して新登場!。地デジやBS・CS放送はもちろん、4K放送やネット動画も高精細に楽しめる、さらに進化した新エンジン。高速レスポンス、進化したノイズリダクション、快適な操作性を備えました。場所や時間帯・室内照明など刻々と変化する視聴環境や、映像の種類をリアルタイムに検知・解析し、常に美しい画質に自動で調整。自分で細かく設定しなくても、設置したその日から視聴するお部屋や映像にぴったりの画質が手軽に楽しめます。AIで番組のジャンルを判別し、コンテンツに合わせてサラウンドなどの音質を自動調整します。スマートフォンやタブレットPC(Androidデバイス)などで表示している画面、画像や動画などをワイヤレスでテレビの大画面に表示して楽しめます。ホテル客室テレビでは、旅先で撮影した写真や動画を楽しめるため人気の機能です。Bluetooth対応デバイスを使ってワイヤレスでテレビの音声を楽しむことができます。スマートスピーカーに向かって話しかけるだけで、レグザのさまざまな操作をハンズフリーで行うことができます。
用途ビジネス~シティホテル・旅館、デジタルサイネージ、会議用ディスプレイ、リビング、など 付属品単四形乾電池 (2本)、レグザリモコン (CT-90503)、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本 質量(kg)7.5(スタンド含む)/7.4(スタンド含む) 消費電力(W)定格動作時:123、リモコン待機時:0.5、機能動作時:14 端子種別HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 3(eARC/ARC×15 )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 :eARC×15、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) :1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 :1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] :1、USB端子 :2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1)、ヘッドホン端子: 1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)963×606×226(スタンド付き) 液晶パネル4K スピーカーフルレンジ:2個 画質モード映像処理エンジン:レグザエンジンZR (2023年新エンジン) 、ネット動画高画質:ネット動画ビューティ、地デジ高画質:地デジビューティ、自動映像調整機能:おまかせオートピクチャー、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール、HDR高画質:HDRオプティマイザー、HDR復元:HDRリアライザー、HDR信号対応 :HDR10/HLG HDR/Dolby Vision/HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応)、HDR対応:〇 画素数3840×2160(水平×垂直) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)97 省エネ基準達成率(%)102 グリーン購入法適合 対角(mm)1080 パネル4K 画面寸法(mm)941×529 発売年2024年 チューナー数4K衛星放送×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2 グリーンマーク認定
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

32インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。 上下左右178度に対応した広視野角VAパネルを搭載。 4000:1の高コントラスト比を実現した液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応、コンテンツを色鮮やかに映し出します。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様(ACパワーレンジ)100-240V 12V/4A 付属品HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、VESA用ネジ、マニュアル、保証書 質量(kg)5 サイズ32 使用温度範囲(℃)5~45 表面処理半光沢 機能(プラグアンドプレイ):YES、(ブルーライト軽減モード):YES、(HDR192):NO、(イヤホン出力):NO 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)507×715×188 コントラスト比4000:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 82% 解像度1920×1080 応答速度2ms(OD) 入力端子HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA系 フリッカーフリー=仕様Master!v363 輝度(cd/m2)250
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

34インチのIPSパネルを採用、UWQHD解像度(3440x1440)に対応したウルトラワイドモニターです。3440x1440のUWQHD解像度はFull HDの約2.4倍の高解像度を実現、水平解像度(3440)はFull HD(1920)より80%広く、デスクワークに使用時に高い生産性を実現できます。 280cd/m2の高輝度IPSパネル液晶を採用、上下左右178度の広視野角を実現。映像をくっきりと鮮やかに表示します。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分も鮮明に表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 入力端子としてHDMI 2.0 x2(60Hz)、 DisplayPort 1.2 x2(60Hz)を搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用。2W x2のスピーカーを内蔵します。また同梱のVESAスペーサーを使用することで100x100のVESAマウントに対応します。
仕様プラグアンドプレイ 付属品マニュアル、保証書、HDMIケーブル、DPケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、VESA取付ネジ、VESAマウント延長スペーサー 種別HDR228(DP,HDMI) 質量(kg)5.4 サイズ34 使用温度範囲(℃)0~40 出力イヤホン 表面処理非光沢 電源(AC)100-240V 12V/5A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×816×190 コントラスト比1000:1 表示色1677万色/sRGB93%/DCI-P371% 解像度3440×1440 応答速度OD:6ms(GtoG) 入力端子DP×2 / HDMI×2 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80 アスペクト比21:9 パネル駆動方式IPS(ADS) ブルーライトカットブルーライト軽減モード 輝度(cd/m2)280
1台
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。 50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。 VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。 HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
電源電圧(V)AC100~(50/60Hz) 解像度3840×2160 色(本体)ブラック 待機電力(W)0.5 音声出力8W + 8W アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テレワークに最適な16.5型モバイルディスプレイです。 最薄部約7mm、重さ約730gに加え、一体型スタンド(傾斜無段階調節)と専用収納ケース付属で手軽に持ち運びができます。 USBtype-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USBtype-Cなら映像と給電がケーブル1本で行うことができます。 ノートパソコンに接続すると作業領域が広がり、ウインドウを複数立ち上げられるので、業務効率もアップです。 SONYプレステや任天堂Switchなど各種ゲーム機との動作確認済み(詳細はアイ・オー・データホームページよりご確認ください)なので、平日はビジネスに、休日はゲーム機に繋いでエンターテイメントにとモバイルサイズならではの使い方をお楽しみください。
用途持ち運び楽々テレワークに最適 付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-CUSB3.2Gen1)、ACアダプター(PSE適合品)、キャリングケース、取扱説明書 質量(g)約730 規格2K/FHD(Full-HD) 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(ACアダプタより電源供給)、DC5(USB type-Cより電源供給) 対応OS(日本語版のみ)OSに依存しない。ただし、解像度及び周波数が対応範囲内であること。 表面処理非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、各種ゲーム機 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド45度355×167×161/スタンド折り畳み時355×224×14 コントラスト比800:1、(CREXレベル2設定時)33600:1 最大解像度1920×1080 視野角上下左右170° スピーカー0.5W+0.5W(ステレオ) 色(本体)ブラック アズワン品番64-8867-29 ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5 アスペクト比16:9 映像入力HDMI(ミニ):15.7~67.5、USB-C:59.9~60.3 モニターサイズTFT15.6型ワイド パネル駆動方式ADS
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

13.3型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ。 本製品は、ケーブル1本でノートPCやスマートフォンと接続でき、デュアルディスプレイによる効率化や対面商談でのプレゼンなどに便利に使用できるモバイルディスプレイです。 IPS液晶パネルにより視野角も広く、10点マルチタッチに対応で指による感覚的な操作も可能です。 また、HDMI入力も備えているのでType-Cの無いPCやゲーム機などのモニターとしても使用できます。 ペットボトル1本分ほどの550g超軽量モデルで持ち運びも楽々、スタンドにもなるマグネット付きカバーや、ケーブル類が付属しているので購入後すぐに使用できます。
規格2K/FHD(Full-HD) 表面処理光沢(抗指紋ガラス) コントラスト比800:1 解像度2560×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ13.3型 パネル駆動方式IPS
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種アーウィンジャパン ATM-270FH 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080) 特性反射防止 ノングレア
1枚
5,798 税込6,378
4日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種アーウィンジャパン ATM-270FH 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080) 特性高硬度9H
1枚
6,298 税込6,928
4日以内出荷