23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応 材質(導体)スズめっき軟銅線(単線) 使用温度範囲(℃)-100~150 絶縁体厚さ(mm)0.15 定格電圧(V)250
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐熱性にすぐれています。 単線導体を使用していますのでエッジングが容易です 。
用途ブレッドボードのジャンパー線 電気機器、電子機器、計測器等の内部配線 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.65 仕上外径(Φmm)1.45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。 種類産業機械用ケーブル 連続使用温度(℃)150 材質ふっ素樹脂/ETFE 絶縁体外径(mm)0.81 導体公称断面積(mm2)0.205 導体構成(本/mm)1/0.51 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1セット(7本)
1,000 税込1,100
当日出荷

配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ジャンパー線
エコ商品
回路上のジャンパーに御使用下さい。
仕上ニッケル下地スズメッキ 定格電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
5,998 税込6,598
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

足りなくなりやすい短めのジャンプワイヤの補充に最適です。 2.54mmピッチ、10種類、合計100本入りです。 単線タイプなのでボードに密着させて配線できます。
種類その他 セット内容裸(2.54mm)×10、赤(5.08mm)×10、橙(7.62mm)×20、黄(10.16mm)×20、緑(12.7mm)×10、青(15.24mm)×10、紫(17.78mm)×5、灰(20.32mm)×5、白(22.86mm)×5、茶(25.4mm)×5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。 耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。
用途各種小型電子部品のリード線 精密小型機器、医療精密機器等の内部配線 プリント基板の補助配線 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.15 全長(m)2 材質ふっ素樹脂/PTFE 絶縁体外径(mm)0.31 AWG36 導体構成(本/mm)7/0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。 種類産業機械用ケーブル 連続使用温度(℃)150 材質ふっ素樹脂/ETFE 絶縁体外径(mm)0.62 導体構成(本/mm)1/0.32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配線コード 5m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)5 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(5m)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。 種類産業機械用ケーブル 連続使用温度(℃)150 材質ふっ素樹脂/ETFE 絶縁体外径(mm)0.56 導体公称断面積(mm2)0.053 導体構成(本/mm)1/0.26 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。 全長(m)200 種類産業機械用ケーブル 規格JIS C 3306、<PS>E 定格電圧(V)300以下 60℃ 芯数(C)1 絶縁体厚さ(mm)0.8
1巻(200m)
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

耐熱性にすぐれています。 単線導体を使用していますのでエッジングが容易です。
用途ジャンパー線、電気機器・電子機器・計測器等の内部配線 導体構成(本/mm)1/0.5 導体径(mm)Φ0.5 仕上外径(Φmm)約1.3
1個ほか
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線 種類産業機械用ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ZCM-10 アースコード エンジニア 動画あり
1個
579 税込637
当日出荷

電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.45 仕様300W 質量(g)8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
171 税込188
当日出荷

使用場所屋内 使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと) 保管温湿度範囲-40~90℃/90%以下(結露のないこと) 絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6 導体外径(Φmm)0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、0.4~0.65(単線のみ) 仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用場所屋内 使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと) 保管温湿度範囲-40~90℃/90%以下(結露のないこと) 絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6 導体外径(Φmm)0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、0.4~0.65(単線のみ) 絶縁抵抗(MΩ)50000以上(DC500V) 耐電圧(kV)AC2/1分間(絶縁破壊がないこと/端子間・端子-アース間) 接触抵抗(mΩ)10以下/ケーブル側-アース側(導体抵抗含む) 質量(g)約60 仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用場所屋内 使用温湿度範囲-20~80℃、90%以下(結露のないこと) 保管温湿度範囲-40~90℃、90%以下(結露のないこと) 絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6 導体外径(Φmm)1本接続:0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、2本接続:0.4~0.65(単線のみ) 仕様●接続線数:最大2本(ケーブル側/ジャンパ側) 被覆外径(mm)Φ0.7~1.6(1本接続/2本接続)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)