立て付け部分に木目調のデザインをあしらったおしゃれなミキサーです。ブラックチタンコートのパワフルな6枚刃、1分間に約10500回(1刃にあたり)の回転数により食材を滑らかに仕上げます。モーターに2層の防音構造で耳障りな音を低減しました。(既存品(IJM-M800)と比較し、SONE値※約38%低減)※SONE値とは、騒音レベルを表すdB(デシベル)に対して実際に聞こえる音の大きさ(実感音)を表した単位です。フタについてる中央カップから材料を継ぎ足しすることができます。ミキサー容器とカッター部が取り外せるので、洗いやすく清潔です。
材質本体外観・ミキサー容器ふた:ABS、ミキサーカッター台:PP、ミキサー容器:ガラス、パッキン:シリコンゴム、中央カップ:AS+ABS
色アイボリー
質量(g)2700
コード長さ(m)1
定格消費電力(W)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×159×
定格容量ミキサー:1000ml
モード切替HIGH/LOW/FLASH
電源(AC V)100(50/60Hz共)
定格時間4分運転ごとに2分停止、くり返し運転は運転時間合計15分まで
回転数(回/分)HIGH運転時:約10500(1000ml水負荷時)
1台
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
食材のにおい・色が移らず、傷もつきにくいから長く使える。ガラスボトルを採用したミキサーです。栄養たっぷりの野菜ジュースはもちろん、お料理の場面でも活躍します。
付属品センターキャップ、クイックコードバンド
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)230
コード長さ(m)1
本体質量(kg)約2.4
機能モーター保護装置
ボトル容量(mL)定格:1000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約167×約168×約375
定格時間4分使用、2分休止のくり返し使用で合計15分まで(連続使用可能時間)
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
関連キーワード