176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

トラスコ品番455-5163 セット内容本体・ジョイントノズル×4本、短管×2本、ネジ×6個 寸法(mm)45×475×25 質量(kg)1.5 アズワン品番1-1067-12
1セット
8,198 税込9,018
当日出荷

タカギ製ノズルやジョイント部品をワンタッチ接続に変換するアダプターです。
用途タカギ製散水用品専用 トラスコ品番472-7789 材質(主要部)ABS樹脂 質量(g)18 サイズ(mm)100×39×120
1個
559 税込615
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


No.5200、8241、8261、8740、8760、4100、4130、4150用のノズル、ジョイントパッキングセットです。
適合本体No.5200、No.8241、No.8261、No.8740、No.8760、No.4100、No.4130、No.4150
1個
179 税込197
4日以内出荷


配管後に正確な位置合わせができます。角度をつけて取り付けたい時、その都度向きを変えたい時に最適です。圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。O-リング不要で、手締めで固定が可能です。金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。
用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。 角度(°)変更可能角度/50(左右各25) 材質ステンレス
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
89 税込98
当日出荷

デミエースDXに取り付ける、ハウジングです。
付属品ハウジング×1、ワンタッチストレート×2、取付金具×1、接続スリーブ×1、ボルト・座金×1式、ダンボールケース×1、取扱説明書 適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタの汚れを外からチェックでき、便利なエア抜きバルブ付きです。
アズワン品番1-1067-01 仕様適応フィルタ:10 トラスコ品番455-5325 材質Φ109×305 最高使用圧力(MPa)0.49(5.0kgf/cm2) 型番PF-3 最高使用温度(℃)40 材質(接液部)キャップ・PFニップル:ABS、容器:AS、Vパッキン・Oリング:NBR、プラグ:ナイロン 接続口PT1/2またはホースノズル
1個
20,980 税込23,078
当日出荷



圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。 O-リング不要で、手締めで固定が可能です。 金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。
用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。 角度(°)変更可能角度/50(左右各25) 材質ガラス繊維入りポリプロピレン 最大径(Φmm)32
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)ホースジョイントノズル
旧タイプ。小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質管理のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。掲載のパーツは従来タイプ(旧製品)のエバポレーター用です。一部のパーツは形状などを変更したものがありますが、そのまま従来タイプのエバポレーターに使用できます。
適合機種V型用 コード911380 アズワン品番65-0568-59
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷

イオナイザ本体と形状保持チューブのジョイント用ノズルです。
材質ステンレス 付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個 エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5 消費エア流量(L/min[ANR])30~250
1個
12,880 税込14,168
5日以内出荷

イオナイザ本体と導電性チューブのジョイント用ノズルです。
材質ステンレス 付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個 エア圧力範囲(MPa)0.02~0.7(最大印加圧力はチューブ長による) 消費エア流量(L/min[ANR])20~160(印加圧力0.02~0.7MPa時)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。 蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。 ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。 無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。 電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。 付属品給水ホース・純水ホース各1本
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


GA-QA005 万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。万能口金はビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質万能口金:ポリアセタールホーセンド:ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5154-51
1セット
879 税込967
当日出荷

材質硬質PVC 内寸(幅W×高さH)(mm)45.2×10 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)レグロム バリオシステム ジョイント中間ノズル
機械に取り付けた状態で調整できます。スプリングバックがほとんどなく、方向が自由自在です。水圧で真直に戻ることはありません。1/2"システムから1/4"システムへ違径ジョイントを使用することで両サイズの特徴を有効利用できます。接続、切り離しは簡単。長さの調整も自由です。温度100℃でも材質および機能的にほとんど変化しません。錆の心配もなく絶縁性に秀でています。チェックバルブを使用することによって、圧力および量を自由に調整できます。
用途金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして 材質ポリアセタール樹脂 質量(g)100 耐熱温度(℃)100 最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3
1セット(15個)
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お掃除ノズルとワンタッチで交換を可能にするジョイント部品のセットです。 噴霧とジェットの2種類の水流に切替ができ、一時止水もできます。 強力なジェット水流で汚れを落とすことができるので、掃除に最適です。 ワンタッチでシャワーを交換できるので、用途に合わせて普段使いのシャワーと使いわけできます。 取付ネジはG1/2です。KVK・MYMの場合は、別途アダプターをお買い求めください。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂、お掃除(クリーニング) 材質ABS樹脂、セルロースアセテート、ポリプロピレン、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5152-83
1セット
2,398 税込2,638
6日以内出荷




ジョイントコークA、Mの標準部品。先端が傷んだ時の付け替えや、長期間使わない時の蓋の代わりに常備しておくと便利。ノズル10個に青キャップ2個付
危険物の類別非危険物
1袋
549 税込604
7日以内出荷

コーキングガン専用ノズルジョイント カートリッジ付属のプラスチックノズルに! 市販の一液用カートリッジノズルを取り付けるためのアダプターです。
仕様●対応ノズル(直接接続)●カート用Pノズルショート●カート用Pノズルロング●カート用Pノズル曲がり●セメダイン曲がりノズルエルボー 材質プラスチック アズワン品番67-8121-24 危険物の類別非危険物
1個
439 税込483
5日以内出荷