3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用流体空気 相手側取付サイズR1/4 最高使用圧力(MPa)0.98 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 仕様おねじ取付用、片路開閉型 トラスコ品番332-3404 質量(g)24 使用温度範囲0~50℃
1個
799 税込879
当日出荷

サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。 材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体 相手側取付サイズR1/4 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 仕様おねじ取付用 トラスコ品番375-3816 質量(g)5 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98
1個
119 税込131
当日出荷

ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。 材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304) 適合流体 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 仕様片路開閉型 トラスコ品番375-3972 質量(g)24 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98 相手側取付サイズR1/4
1個
699 税込769
当日出荷