20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
取り付け形状ホース取付用 適合流体空気 ソケットorプラグソケット 材質本体:PPE+PAOリング:NBR 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98以下 締付トルク(N・m)2.0~5.0 使用環境温度(℃)-20~80
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
取り付け形状ホース取付用 適合流体空気 ソケットorプラグソケット 材質本体:PPE+PAOリング:NBR 接続方式ワンタッチ式 種別タケノコタイプソケット 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98以下 締付トルク(N・m)2.0~5.0 使用環境温度(℃)-20~80
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
取り付け形状オネジ 適合流体空気 ソケットorプラグソケット 材質本体:PPE+PAOリング:NBR 接続方式ワンタッチ式 種別ソケット 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98以下 締付トルク(N・m)2.0~5.0 使用環境温度(℃)-20~80
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用流体空気 相手側取付サイズR1/4 最高使用圧力(MPa)0.98 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 仕様おねじ取付用、片路開閉型 トラスコ品番332-3404 質量(g)24 使用温度範囲0~50℃
1個
799 税込879
当日出荷

ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
取り付け形状ホース取付用 適合流体空気 ソケットorプラグプラグ 材質ポリアセタール(POM) 接続方式ワンタッチ式 種別ナットタイププラグ 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98以下 締付トルク(N・m)2.0~5.0 使用環境温度(℃)-20~80
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
材質ナイロン 適合流体空気 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)0~50 寸法H(mm)六角対辺17 寸法C(mm)20 常用使用圧力(MPa)0.98以下 締付トルク(N・m)2.0~5.0 使用環境温度(℃)-20~80 寸法B2(Φmm)7
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。 材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304) 適合流体 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 仕様片路開閉型 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。 材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304) 適合流体 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 仕様片路開閉型 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
材質ポリアセタール(POM) 適合流体空気 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98以下 締付トルク(N・m)2.0~5.0 使用環境温度(℃)-20~80 寸法B2(Φmm)7
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

相手側取付サイズR1/4 仕様おねじ取付用 トラスコ品番218-7477 形状プラグ 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)5 使用温度範囲(℃)0~50 寸法L(mm)32 寸法H(mm)19 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)NBR 最高使用圧力(MPa)0.98 寸法A(mm)10 接続ねじ1/4 使用流体空気 常用使用圧力(MPa)1.0以下 接続ねじ種類Rc(PT)
1個
129 税込142
当日出荷

プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。 材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF) 流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ウレタンホース取付用 使用温度範囲(℃)-5~60 材質(シール)ニトリルゴム
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類カプラ 流体 使用環境温度(℃)-20~80 質量(g)25 相手側取付サイズRc1/2メネジ トラスコ品番838-5667
1セット(5個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

プラグカプラー メネジ取付用 樹脂製 モノタロウ 動画あり
プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。 材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF) 流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状メネジ取付用 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気、水 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。 材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304) 適合流体 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 仕様片路開閉型 トラスコ品番375-3972 質量(g)24 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98 相手側取付サイズR1/4
1個
699 税込769
欠品中

長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴 吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時) 付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。) トラスコ品番292-4480 材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP 質量(g)90 最高使用圧力(MPa)1.47 寸法A(mm)133.5 寸法B(mm)128 常用使用圧力(MPa)0.98以下 使用環境温度(℃)0~50 適合流体空気
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

プラグカプラー ウレタンホース取付用 樹脂製 モノタロウ 動画あり
プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。 材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF) 流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ウレタンホース取付用 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)