豊富な表情を持つスタンダードタイプ。
規格JIS A 6909 内外装薄塗材E適合
機能防藻・防カビ性、耐候性、汚れ防止、柔剛性
主成分水系アクリルシリコーン樹脂
塗布方法コテ、吹付け、ローラー
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
今の色からリフレッシュしたい、壁が汚れてきた気がすると感じた時のリフォームにピッタリです。
砂壁の質感に仕上がるリフォーム用塗材です。
塗布面積(m2/缶)25~33※使用方法によって異なります
主な用途外カベ
危険物の類別非危険物
汚れに強く、可とう性に優れた可とう性低汚染タイプ。
機能防藻・防カビ性、耐候性、汚れ防止、可とう性
主成分可とう形外装合成樹脂エマルション系
塗布方法コテ、吹付け、ローラー
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
豊富な表情を持つスタンダードタイプ。
規格JIS A 6909 内外装薄塗材E適合
機能防藻・防カビ性、耐候性、汚れ防止、柔剛性
塗布方法コテ、吹付け、ローラー
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
変幻自在のテクスチャを生み出します。
種類ローラー
主な用途塗装用
1本
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
変幻自在のテクスチャを生み出します。
種類ローラー
主な用途塗装用
1本
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
不燃認定を取得している不燃タイプ、不燃性に優れ、豊富なパターン・カラーから選べる塗材です。
機能ホルムアルデヒド対応、JIS対応、耐候性、柔剛性、防カビ性、不燃性
塗布方法コテ・吹付・ローラー
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
変幻自在のテクスチャを生み出します。
ローラーサイズ(inch)7
種類ローラー
主な用途塗装用
1本
¥5,798
税込¥6,378
10日以内出荷
練る手間がなくワンタッチで塗れます。シックハウス対応の健康に優しい壁材です。ビニールクロスや古壁に直接塗れます。室内のホルムアルデヒドを吸収し、再放出させません。
用途ビニールクロス、古壁(繊維壁、砂壁、京壁)などの壁リフォームに最適。
仕様日本建築仕上材工業会認定品(登録番号0306004)、放散等級区分:F☆☆☆☆、日本漆喰協会自主認定制度 化学物質放散基準合格品 第1506号
危険物の類別非危険物
性状石灰ペースト
変幻自在のテクスチャを生み出します。
種類ローラーセット
主な用途塗装用
1セット
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
変幻自在のテクスチャを生み出します。
ローラーサイズ(inch)9
種類ローラー
主な用途塗装用
1本
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
デザイン、質感、色彩のバリエーションに優れた、空間演出に幅広く応用できる土壁の風合いを持つ新型装飾仕上塗材です。
用途住宅・マンション・店舗・事務所の内外装
主成分アクリル樹脂
主な用途内外装
使用場所屋内外兼用
適応下地コンクリート、セメントモルタル、PC部材、ALCパネル、GRC板、押出成形セメント板、各種乾式ボード類、金属パネル、各種旧塗膜(活膜)など
関連資料仕様
網目状ローラーを使って、高級感のある美しい凹凸仕様仕上げができる水性塗料です。
モルタルやコンクリートに生ずるひび割れに強い、弾力性のある膜を作ります。
用途ブロックべい・モルタルべいに。
コンクリート・スレート・れんが・しっくい」などの外壁に。
主な用途外かべ・塀
使用場所屋外用
仕様うすめずに塗ってください
乾燥時間(時間)約3(夏30℃)、約6(冬10℃)
危険物の類別非危険物
変幻自在のテクスチャを生み出します。
ローラーサイズ(inch)7
種類ローラー
主な用途塗装用
1本
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
炭酸カルシウムの白色の化粧砂
用途建材用・左官材料用(カキ落し)(磨出し)(洗出し)・プレコン・化粧ブロック・テラゾー
危険物の類別非危険物
変幻自在のテクスチャを生み出します。
種類ローラー
主な用途塗装用
1本
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
ソフトな手触り&健康配慮タイプ、健康・環境に配慮した2タイプから選べます。
機能ホルムアルデヒド対応、健康住宅対応、防藻・防カビ性、ソフトタッチ、低臭
塗布方法コテ・吹付・ローラー
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ソフトな手触り&健康配慮タイプ、健康・環境に配慮した2タイプから選べます。
機能ホルムアルデヒド対応、健康住宅対応、防藻・防カビ性、ソフトタッチ、低臭
塗布方法コテ・吹付・ローラー
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
変幻自在のテクスチャを生み出します。
種類ローラー
主な用途塗装用
1本
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
変幻自在のテクスチャを生み出します。
種類ローラー
主な用途塗装用
1本
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
ファッショナブルで多用な壁面作りができるパターンローラーです。ポピュラーで気品あるデザインパターンです。全国マスチック事業協同組合連合会のパターン塗装指定品です。
用途マスチック塗材・骨材入り塗材・弾性タイル材用に。
材質ポリウレタンフォーム
サイズレギュラー
質量(g)約80.1
サイズ(inch)7
パターン塗装指定品
適合ハンドルレギュラーハンドル 7inch
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,688
税込¥6,257
当日出荷
変幻自在のテクスチャを生み出します。
種類ローラー
主な用途塗装用
1本
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
変幻自在のテクスチャを生み出します。
種類ローラー
主な用途塗装用
1本
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
変幻自在のテクスチャを生み出します。
ローラーサイズ(inch)9
種類ローラー
主な用途塗装用
1本
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
変幻自在のテクスチャを生み出します。
種類ローラー
主な用途塗装用
1本
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
変幻自在のテクスチャを生み出します。
種類ローラー
主な用途塗装用
1本
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
変幻自在のテクスチャを生み出します。
ローラーサイズ(inch)9
種類ローラー
主な用途塗装用
1本
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
変幻自在のテクスチャを生み出します。
種類ローラー
主な用途塗装用
1本
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
変幻自在のテクスチャを生み出します。
種類ローラー
主な用途塗装用
1本
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
変幻自在のテクスチャを生み出します。
ローラーサイズ(inch)9
種類ローラー
主な用途塗装用
1本
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
変幻自在のテクスチャーを生み出します。
主な用途塗装用
変幻自在のテクスチャを生み出します。
種類ローラー
主な用途塗装用
1本
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
変幻自在のテクスチャーを生み出します。
主な用途塗装用
変幻自在のテクスチャーを生み出します。
主な用途塗装用
変幻自在のテクスチャーを生み出します。
主な用途塗装用
変幻自在のテクスチャを生み出します。
種類ローラー
主な用途塗装用
1本
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
汚れに強く可とう性に優れた可とう性低汚染吹付タイプ。
機能ホルムアルテヒド対応、耐候性、防藻・防カビ性、可とう性、汚れに強い
主成分水系アクリル樹脂
塗布方法コテ、吹付、ローラー
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
変幻自在のテクスチャを生み出します。
種類ローラー
主な用途塗装用
1本
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
変幻自在のテクスチャを生み出します。
種類ローラー
主な用途塗装用
1本
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
変幻自在のテクスチャーを生み出します。
主な用途塗装用
関連キーワード
1
2
次へ