炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
仕様表面艶消し
仕様るつぼ
材質ジルコニウム
耐熱温度(℃)1450(窒素ガスを除く不活性ガスおよび真空下)
炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
材質ジルコニウム
耐熱温度(℃)1450(窒素ガスを除く不活性ガスおよび真空下)
ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。
肉厚(mm)1.0
ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、
ジルコニウムルるつぼに使えない場合に適します。
材質ニッケル
肉厚(mm)1.0
ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
耐熱温度(℃)1600
厚さ(mm)4.0
化学組成Al2O3/44%、SiO2/46%
耐熱温度(℃)1100
ジルコニウム定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。
適合100mL用
1枚
¥5,190
税込¥5,709
3日以内出荷
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%)
耐熱温度(℃)1300(常用)
厚さ(mm)約3.35
曲げ強さ(MPa)>390
密度(g/cm3)3.9
ロックウェル硬度86HRA
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750
化学組成Al2O3 99.5%
密度(g/cm3)3.9
曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]
弾性率(GPa)380
純度99.99%の高純度ニッケルるつぼから純度99.5%のニッケルるつぼまで、ご用意しています。
関連キーワード