電流(A)15
電圧(V)125
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電流(A)15
電圧(V)300
電流(A)15
電圧(V)300
アズワン品番64-9693-30
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
回路方式片切
電流(A)15
電圧(V)300
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
種類3個口
アズワン品番64-9696-20
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
電流(A)15
電圧(V)300
アズワン品番64-9693-35
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ひとつのスイッチで、2回路の負荷(換気扇・照明)を同時に制御できます。OFFにすると照明はすぐに消えますが、換気扇は遅れて約3分後に止まります。換気扇作動中、つまみが赤く輝いて通電状態を表示します。電子式なので軽快に操作できます。
電流(A)遅れ回路:1.5、照明回路:10
アズワン品番64-9693-06
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
アズワン品番64-9694-23
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
種類1個口
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
電流(A)15
電圧(V)300
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
種類2連用
アズワン品番64-9693-86
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
仕様専用取付枠付属
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
電流(A)15
電圧(V)300
アズワン品番64-9693-26
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
種類1連用
アズワン品番64-9693-85
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。
用途野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に
取付穴径(Φmm)12.2
コードVSF1.25(150mm・外径3.1mm)
種類トグルスイッチ
使用温度範囲-25℃~70℃
定格電圧(V)DC12/DC24
定格電流(A)15(DC12V)/10(DC24V)
取付板厚(mm)3.5mmまで
防水性IP67
1個
¥369
税込¥406
欠品中
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。工事区分の枠を越えてスイッチデザインの統一を可能にする。コンポスイッチ研究会参加各社と協業し、デザイン・色調統一したJIS規格大角形モジュールのコントロールスイッチを用意しました。スイッチ工事という新たな工事区分を設け、照明スイッチ、電動ブラインドスイッチ、空調スイッチなどをひとつのプレートに収めることをを可能にしました。
種別コンポスイッチ
使用温度範囲(℃)-10~40
適合電線(銅単線)Φ0.5~1.2mm、(銅より線)0.5~0.75mm2
入数(個)1
アズワン品番64-9693-78
1個
¥159
税込¥175
欠品中
電流(A)10
電圧(V)300
アズワン品番64-9693-01
1個
¥399
税込¥439
8日以内出荷
コール用押しボタンスイッチ エレガンスプレート用・フラットタイプ
1個
¥499
税込¥549
8日以内出荷
1箱(10個)
¥3,998
税込¥4,398
11日以内出荷
1箱(10個)
¥17,980
税込¥19,778
11日以内出荷
アズワン品番64-9696-38
1個
¥139
税込¥153
翌日出荷
1箱(10個)
¥5,998
税込¥6,598
11日以内出荷
コール用押しボタンスイッチ エレガンスプレート用・フラットタイプ
電流(A)4
アズワン品番64-9694-81
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
セット内容センサスイッチ本体(JEC-BN-PAS-3 PW)、3路ガイドスイッチ(WJ-3G)、取付枠(WJH-1K)、プレート(WJC-5)、操作板(WJN-GT)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ