用途一般分析用
直径(Φmm)11
対応機種ジーエルサイエンスGC353B,30B,323,GC-4000、日立G-3500,3900,6000,HP5880,5890,6890
呼称レッドセプタム
直径(inch)7/16
1組(25個)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。
ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。
また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。
最も汎用性のあるセプタムです。
化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。
また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)
材質(キャップ)ポリプロピレン
材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)
厚さ(mm)1
形状キャップ型
対応機種島津全機種
最も汎用性のあるセプタムです。化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
仕様参考P/N:WAT058874、メーカーP/N:C4010-60
材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)
厚さ(mm)1.3
寸法(mm)セプタム:10
コード1030-50009
アズワン品番63-8591-56
1セット(100枚)
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
種別バイアル用セプタム
アズワン品番2-866-15
1パック(100個)
¥2,178
税込¥2,396
当日出荷
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。
ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。
また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。
アルミニウム製のキャップで、専用のクリンパを使用してシールします。
最も汎用性のあるセプタムです。
化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。
また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及びGC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)20(セプタム)、8(キャップ穴)
材質(キャップ)アルミニウム
材質セプタム:PTFE/シリコン(220℃)
厚さ(mm)3
色(キャップ)銀(ワッシャー付)
コード1030-26183
アズワン品番63-8591-50
1セット(100組)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
ノンスティックブリード/温度最適化(BTO)セプタム 低ブリードで「MS」キャピラリカラム用にも最適 空焼き済み
寸法(mm)11
最高使用温度(℃)400
1パック(50個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
二重栓なので密封度が高い。ソフトにフィット。
針を刺しやすくゴムの欠けが少ない。
メーカーでしかお作りしていない売れ筋NO.1商品です。
用途組織培養、細胞保存、遠心沈澱管等のほか医療・理化学全般
色乳白
各種バイアル用交換部品。PTFE/シリコンセプタム
オートサンプラーバイアル。スクリューキャップ
仕様セプタム/キャップ(8-425)。
キャップタイプ(サイズ)8-425
キャップサイズ(mm)穴サイズ:5.5
材質(キャップ)ポリプロピレン
キャップ色白
アズワン品番65-2754-56
1箱(100個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
操作はとても簡単、ハンドルを握り締めるだけです。
アルミキャップを締めるときに使用します。
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)1.5
材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン
材質(本体)硼珪酸ガラス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。
アズワン品番2-4069-02
品名交換用セプタム
1箱(25個)
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
1セット(20個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。最も汎用性のあるセプタムです。化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
厚さ(mm)セプタム:1
寸法(mm)セプタム:9
色(セプタム)PTFE青/シリコン白
キャップサイズ(mm)穴サイズ:6
材質(キャップ)ポリプロピレン
キャップ色青
アズワン品番65-1747-70
1セット(1000個)
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
パイレックスガラス製の容器の両端には、90度回転ガラスすり合わせバルブがついています。
外筒中間部のセプタムは、シリンジ採取用です。
容量(mL)100
ホース径(Φmm)8
アズワン品番64-1240-61
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ルアーロック・メスとセプタムが入った袋ナットが付いたジョイント
アズワン品番64-1238-08
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
二重栓のため、試験管などへの密閉度が高く、血清や少量の試料を長期に保存するのに適します。
用途培養用
耐熱温度(℃)160
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。
材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。
ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
キット内容0.3mL、1.0mL、3.0mL、5.0mL 各3本
アズワン品番64-1244-89
1セット
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
有機溶剤測定法に基づいて作製されたPTFEバルブ付の真空捕集びんで、パイレックスガラス製です。捕集後の試料は、シリコンセプタムを通してシリンジで採取できる構造になっています。また、内容積が正確に測定されているので、標準ガスを調製する際の校正用びんとしても使用できます。1Lでの漏れは30分間で最大2kPa以下です。試料捕集の際に使用する毛細管およびシリコンチューブが各1本付属されます。
仕様50mL
規格外径30×長さ210mm
アズワン品番64-1244-81
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。
材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。
ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
1セット(50個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1セット(50個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
試験管に差込み、上部は外側に折り返し密栓します。内圧が高まっても取れにくく、中央は注射針が差込めます。
材質シリコンゴム
キャップ9/425スクリューオープン ホール青キャップ
適合ボトル口径(Φmm)11
色(キャップ)シルバー
外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
仕様オートクレーブ滅菌可能
材質高品質ボロシリケイトガラス製
関連キーワード