カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
絞り込み

「ジーエルサイエンス バイアル」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイアル保存用ラック ジーエルサイエンスバイアル保存用ラックジーエルサイエンス
4,198税込4,618
1個(1個)
4日以内出荷
収納位置にアルファベットと数字が付いており、サンプルの管理に便利です。-90℃の冷凍保存が可能です。
材質プラスチック寸法(mm)適合バイアル:12×32架数50架入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
ミニバイアル 透明 ジーエルサイエンスミニバイアル 透明ジーエルサイエンス
95,980税込105,578
1箱(36本)
6日以内出荷
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。 材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。 ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
ミニバイアルキット ジーエルサイエンスミニバイアルキットジーエルサイエンス
46,980税込51,678
1セット
6日以内出荷
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。 材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。 ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
キット内容0.3mL、1.0mL、3.0mL、5.0mL 各3本アズワン品番64-1244-89
高気密保存バイアル 2mL バイアルのみ 10本入 ジーエルサイエンス高気密保存バイアル 2mL バイアルのみ 10本入ジーエルサイエンス
27,799税込30,579
1セット(10本)
11日以内出荷
揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです。 V底バイアルのため少量まで採取可能。
容量(mL)2アズワン品番64-1241-36
高気密保存バイアル用 Oリング 10個入 ジーエルサイエンス高気密保存バイアル用 Oリング 10個入ジーエルサイエンス
3,198税込3,518
1セット(10個)
3日以内出荷
高気密保存バイアル ジーエルサイエンス高気密保存バイアルジーエルサイエンス
15,690税込17,259
1個
3日以内出荷
揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです。 Oリングを使用した特殊な構造なため、冷凍、冷蔵保存においても樹脂の収縮による気密性の低下を抑えられます。 揮発、揮散を抑えながらシリンジによる溶液採取が可能保護カバー付きで落下による破損を防止V底バイアルのため少量まで採取可能キャップ、保護カバーはPTFE製です。 Oリングはフッ素ゴム製(バイトン相当)です。
広口バイアル用 セプタム テフロン/シリコン 100枚入 ジーエルサイエンス広口バイアル用 セプタム テフロン/シリコン 100枚入ジーエルサイエンス
4,498税込4,948
1セット(100枚)
3日以内出荷
最も汎用性のあるセプタムです。化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
仕様参考P/N:WAT058874、メーカーP/N:C4010-60材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)厚さ(mm)1.3寸法(mm)セプタム:10コード1030-50009アズワン品番63-8591-56
ミニバイアル 透明 12本 1030シリーズ ジーエルサイエンスミニバイアル 透明 12本 1030シリーズジーエルサイエンス
34,899税込38,389
1セット(12本)
3日以内出荷から11日以内出荷
内底が逆円錐状。微量の試料を無駄なく採取
クローズドトップスクリューキャップ ジーエルサイエンスクローズドトップスクリューキャップジーエルサイエンス
10,490税込11,539
1セット(12個)ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
オープントップスクリューキャップ ジーエルサイエンスオープントップスクリューキャップジーエルサイエンス
3,998税込4,398
1セット(12個)
11日以内出荷
酸分解用チューブ DigiTUBEs(デジチューブ) ジーエルサイエンス酸分解用チューブ DigiTUBEs(デジチューブ)ジーエルサイエンス
69,980税込76,978
1組(750本)
予約販売
容量(mL)50
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら