40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容ファン 厚さ(mm)最大41 質量(g)80/個 寿命動作:3000時間(公称値) 最大風量(L/sec)14.4V(ターボモード):76、11V(連続モード):62、11V(ゆらぎモード):48.8~62、8.2V:48.8、6V:36
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハーネス対応モデルにベストタイプが新登場! 過酷な炎天下作業に最適 空気の漏れにくい高密度タフタの裏面に特殊なコーティングを施し遮熱性を付与した機能素材です。 未加工品と比べマイナス5℃以上の遮熱効果があり、炎天下での作業で違いを発揮します。 フロント:左右に引っぱると瞬時に外せるクイックファスナー。 右胸:ファスナーポケット。 右胸(内側):ポケット内ペンループ付き。 両肩:補強当て布付き。前部のフックかけDカン付き。 両脇:ファスナーポケット。 ファン部分(表側):ファン落下防止メッシュ。 首元:調整ヒモで空気の抜けを調節。 左内側:バッテリーポケット。 背中からランヤードを出し、取り出し口を絞ります。 ランヤードを使用しない時はファスナー式で簡単に収納できます。
種別ベスト 機能遮熱加工、紫外線カット 生地遮熱コーティングタフタ ポケット右胸ポケット 材質(ボタン)樹脂(ドットボタン) 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)15.5×26
1着
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261) 質量(g)バッテリー:274 出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23 準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25 アズワン品番64-5224-19 最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
14,980 税込16,478
当日出荷

薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・超寿命を実現した空調服14.4V専用のワンタッチファンです。ジーベック製空調服用ファン全般に使用できます。空調服用。
適合機種バッテリー:BT23231、ケーブル:CB23321/CB23322 ブラック 動作時間3000時間(公称値) アズワン品番67-2212-34 最大風量(L/sec)14.4V:76、11V(連続モード):62、11V(ゆらぎモード):48.8~62、8.2V:48.8、6V:36 (※ファン2個の性能です。)
1個
6,690 税込7,359
5日以内出荷

高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ セット内容ワンタッチファンブラック 2個 ブラック 種別ワンタッチファンブラック 厚さ(mm)47 質量(g)103 ※ファン1個の値 寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命 最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値) 適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,100 税込3,410
当日出荷

空調服18V専用ワンタッチファンです。
用途空調服用。 品名空調服18Vワンタッチファン2個 寿命3000時間(公称値) 機種バッテリー:BT23211、ケーブル:CB23311/CB23312 最大風量(L/sec)18V(ターボモード時):106、15V:90、10V:62、6V:39※ファン2個使用時
1セット(2個)
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル 質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個) 出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上 準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25 最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
1セット
13,600 税込14,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風向きを変えられるななめ設計。ブラシレスモーター採用で、業界最薄、かつ高寿命を実現。さらに軽量化。業界最高クラスの風量。アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。
セット内容ハイパワーファン2個、ファンケーブル1個 厚さ(mm)(ファン)38 質量(g)(ファン1個あたり)約100 ファン外径(Φmm)102 動作時間バッテリー使用時:約4時間(12V駆動時)/約8時間(9V駆動時) アズワン品番64-8517-99 モーター寿命(時間)約5000
1個
3,390 税込3,729
当日出荷

新開発サイドファン 車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔にならない 身体の前後に風が回る 物の落ちにくい脇ファスナーポケット 取り外し式フード(スピンドル調整付き) 左袖ペン差し 左内側バッテリーポケット 背中内側に保冷剤ポケット付き 両脇ファスナーポケット 袖口ドットボタンで空気の抜けを調節 首元調整紐で空気の抜けを調節 ファン取付部を脇につけることで、座っての作業もファンが身体に当たりにくい
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地高密度T/Cタフタ 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ボタン仕様ドット
1着
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ セット内容ワンタッチファングレー 2個 グレー 種別ワンタッチファングレー 厚さ(mm)47 質量(g)103 ※ファン1個の値 寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命 最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値) 適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,100 税込3,410
当日出荷

空調ベスト(R) フルセット モノタロウ 動画あり
袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。 10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります) 取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。腕部分や袖はゴム仕様になっており、風を逃げにくいです。 フルハーネス着用にも対応し、フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 ケーブル通し穴からケーブルを通せます、バッテリーと直接接続することが可能です。 左ポケットの中にバッテリーが動かないよう収納できるポケットがついており、外側ポケットのコントローラーにてON/OFF、強・中・弱の風量操作が可能です。 ファン×2個、スイッチケーブル、モバイルバッテリー付のフルセットでセットすればすぐに使用可能です。
用途倉庫作業、オフィス、スポーツやサイクリング等に セット内容ベスト×1着、5V用ファン×2個、風量コントロールケーブル×1本、10000mAhモバイルバッテリー(BR-011)×1台、充電用USBケーブル×1本 混率(%)高密度ポリエステル100 厚さ(mm)(ファン)43 直径(Φmm)(ファン)103 風量調整強・中・弱3段階 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)10000 アームホール(cm)20 定格出力(A)2(携帯充電時/micro USB) 仕様ウェア外側にバッテリー収納ポケット、胸ポケット付、フルハーネス対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
10,998 税込12,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリーセット。
セット内容パワーファン対応バッテリー(BTSP1)バッテリーケース(LISPCASE)急速ACアダプター(LIACR) 適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR 幅(mm)85 厚さ(mm)25 高さ(mm)89 質量(g)274 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23、【従来ファン(FAN2300/FAN2200)使用時】(7.2V時)約8、(6V時)約12、(5V時)約18、(3.3V時)約24以上 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) アズワン品番65-2035-67
1組
9,800 税込10,780
4日以内出荷

ジーベック空調服ベスト
新開発サイドファン 車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔にならない 身体の前後に風が回る 高い再帰反射テープ 前後反射テープで高い視認性 首元調整紐で空気の抜けを調節 袖口はニットバインダー仕様で空気が逃げにくい 左内側バッテリーポケット 背中内側に保冷剤ポケット付き
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 機能紫外線カット、遮熱性、UPF50+ 生地遮熱マイクロタフタ 材質(ファスナー)樹脂
1着
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ファンの位置が通常よりも脇に配置され、車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔になりません。再生PETを使用した地球に優しい空調服です。高温多湿の場所や作業全般に。
仕様帯電防止 JIS T 8118 適合商品、リサイクル ブルーグレー サイズ5L 番号コード:368-8856 胸囲(cm)148 混率(%)ポリエステル100(伸縮素材) 肩幅(cm)60 袖丈(cm)28 着丈(cm)73 裾廻り(cm)102、最大:133 アズワン品番67-2211-13
1着
8,690 税込9,559
5日以内出荷

ジーベック空調服(R)ベスト
マイナス5℃!カジュアル 空調服(R) 様々なシーンで活躍するカジュアルデザインの空調服(R)ベスト。 生地の裏面に遮熱生地を使用することで、炎天下での作業による熱中症を防ぎます。 新開発サイドファン 遮熱コーティング 紫外線カット 物の落ちにくい両胸ファスナーポケット 右胸に反射ロゴプリント入り。 両脇フラップ付きポケット。 左内側バッテリーポケット。 背中内側に保冷材ポケット付き。 首元の調整ヒモで空気の抜けを調節。 袖口はニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 生地遮熱コーティングタフタ 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)19×18
1着
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

圧着ファスナーポケットでよりスポーティに。 メッシュでべとつきを軽減。 ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。 調整ヒモで空気の抜けを調節。 バッテリーポケット。 身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
混率(%)ポリエステル100 生地高密度ポリエステルタフタ 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14×19
1着
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ジーベック製空調服全般に使用できます。
用途空調服用。 最大風量(L/sec)7.2V:48.8、6.0V:42.2、5.0V:36.8、3.3V:25.8 ※いずれもファン2個の性能です。
1セット(2個)
4,790 税込5,269
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハードな現場にピッタリ 綿100%ベストにフード付きが登場! 綿100%で溶接や火の気がある場所での熱中症対策に最適!! 綿ならではの風合いと艶消しメタルファスナーのハードな組み合わせが男心をくすぐる。 新開発サイドファン 綿100%ベスト ツヤ消し金属ファスナー 火の粉を防ぐ両脇フラップ付ポケット サイドファン仕様。 背中に保冷剤ポケット付き。 右胸ファスナーポケット。 両脇フラップ付きポケット。 右脇ペン差し。 首元の調整ヒモで空気の抜けを調節。 袖口はニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。 身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。 左内側バッテリーポケット
セット内容服のみ 混率(%)綿100 生地高密度ブロード 材質(ファスナー)金属/フード:樹脂
1着
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・超寿命を実現した空調服14.4V専用のワンタッチファンです。ジーベック製空調服用ファン全般に使用できます。空調服用。
適合機種バッテリー:BT23231、ケーブル:CB23321/CB23322 チャコールグレー 動作時間3000時間(公称値) アズワン品番67-2212-33 最大風量(L/sec)14.4V:76、11V(連続モード):62、11V(ゆらぎモード):48.8~62、8.2V:48.8、6V:36 (※ファン2個の性能です。)
1個
6,690 税込7,359
5日以内出荷

新開発サイドファン 車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔にならない 身体の前後に風が回る 再生PET素材使用 物の落ちにくい胸ファスナーポケット 右胸ファスナーポケット 反射フレーム付き左胸ペン差し 左内側バッテリーポケット 首元調整紐で空気の抜けを調節 反射フレーム付き左袖ペン差し 背中内側に保冷剤ポケット付き ファン取付部を脇につけることで、座っての作業もファンが身体に当たりにくい
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 機能帯電防止、伸縮素材 生地エコストレッチリップストップ 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)ペン差し:3×14 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:15.5×23
1着
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA23112シリーズ セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510) 厚さ(mm)(ファン)47 質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85 出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25 連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時) 風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62 充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)58.5
1セット
19,800 税込21,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新開発サイドファン 車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔にならない 身体の前後に風が回る 再生PET素材使用 物の落ちにくい胸ファスナーポケット 右胸ファスナーポケット 反射フレーム付き左胸ペン差し 左内側バッテリーポケット 首元調整紐で空気の抜けを調節 反射フレーム付き左袖ペン差し 袖口ドットボタンで空気の抜けを調節 背中内側に保冷剤ポケット付き ファン取付部を脇につけることで、座っての作業もファンが身体に当たりにくい
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 機能帯電防止、伸縮素材 生地エコストレッチリップストップ 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)ペン差し:3×14 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:15.5×23 ボタン仕様ドット
1着
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ジーベック空調服(R)ベスト
遮熱コーティング フルハーネス対応 炎天下で長時間作業される方にオススメ‼ 未加工品に比べ、マイナス5℃の遮熱効果を発揮します。 両脇ファスナーポケット。 調整ヒモで空気の抜けを調整。 サイドファン仕様。 左内側バッテリーポケット。 左右に引っぱると瞬時に外せるクイックファスナー。 ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。 ファン落下防止メッシュ。 両胸フックかけDカン付き。 背中からランヤードを出し、取り出し口を絞ります。 ランヤードを使用しない時はファスナー式で簡単に収納できます。
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 生地遮熱コーティングタフタ 材質(ファスナー)樹脂
1着
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

マイナス5度以上の遮熱効果 年々需要が高まっている遮熱効果の高い空調服にベストタイプ、ハーネス対応半袖タイプが登場。 炎天下で長時間作業をされる方にオススメ。 未加工品と比べ衣服内温度にマイナス5度以上の差があり、ヘルメット対応フードは直射日光を防ぎ、ファンからの風はフード内を駆け巡ります。
混率(%)遮熱加工高密度タフタ ポリエステル100 セット内容服のみ
1着
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

空調服14.4V専用ケーブルです。
用途空調服用。 トラスコ品番529-6638 適合機種バッテリー:BT23231、ファン:FA01012 品名空調服14.4V専用ケーブル
1個
999 税込1,099
当日出荷

マイナス5度以上の遮熱効果 年々需要が高まっている遮熱効果の高い空調服にベストタイプ、ハーネス対応半袖タイプが登場。 炎天下で長時間作業をされる方にオススメ。 未加工品と比べ衣服内温度にマイナス5度以上の差があり、ヘルメット対応フードは直射日光を防ぎ、ファンからの風はフード内を駆け巡ります。
混率(%)遮熱加工高密度タフタ ポリエステル100 セット内容服のみ
1着
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

フルハーネス対応(背中取り出し口)。 フックかけDカン付き。 ファン落下防止メッシュ。 背中からランヤードを出し、取り出し口を絞ります。 ランヤードを使用しない時はファスナー式で簡単に収納できます。
混率(%)ポリエステル65、綿35 生地TCペンタスロード 胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)13×15
1着
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ファンの位置が通常よりも脇に配置され、車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔になりません。再生PETを使用した地球に優しい空調服です。高温多湿の場所や作業全般に。
仕様帯電防止 JIS T 8118 適合商品、リサイクル サイズLL 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル100(伸縮素材) 肩幅(cm)54 袖丈(cm)26 着丈(cm)71 裾廻り(cm)87、最大:118
1着
8,490 税込9,339
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途空調服用。 機種バッテリー:BT23211、ファン:FA23112
1個
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルハーネス対応(背中取り出し口)。 フックかけDカン付き。 ファン落下防止メッシュ。 肩切り替え刺し子肩当て付き。 背中からランヤードを出し、取り出し口を絞ります。 ランヤードを使用しない時はファスナー式で簡単に収納できます。
混率(%)綿100 生地高密度ヘリンボーン 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×18 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×16.5
1着
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ファンの位置が通常よりも脇に配置され、車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔になりません。再生PETを使用した地球に優しい空調服です。高温多湿の場所や作業全般に。
仕様帯電防止 JIS T 8118 適合商品、リサイクル ブルーグレー サイズ3L 番号コード:369-0394 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル100(伸縮素材) 肩幅(cm)56 袖丈(cm)27 着丈(cm)73 裾廻り(cm)92、最大:123 アズワン品番67-2211-45
1着
8,590 税込9,449
5日以内出荷

面ファスナー縦ポケット。 ファスナー縦ポケット。 フックかけDカン付き(収納可能)。 ドットボタン付きポケット。 ペン差し。 アジャストボタン。 フルハーネス対応(背中取り出し口)。 ファン落下防止メッシュ。 バッテリーポケット。 調整ヒモで空気の抜けを調節。 身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。 背中からランヤードを出し、取り出し口を絞ります。 ランヤードを使用しない時はファスナー式で簡単に収納できます。
混率(%)ポリエステル100 生地遮熱エアコンテック 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13×18.5 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14.5×18.5
1着
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

出力電圧7.2V~6.0Vを3秒間隔で緩やかに変え、7.2Vでの使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすゆらぎモードを搭載しています。ジーベック製空調服用ファン全般に使用できます。
用途空調服用。 トラスコ品番256-4125 セット内容バッテリー、急速AC充電アダプター、バッテリーホルダー 品名バッテリーセット 出力電圧(V)7.2、6、5、3.3、ゆらぎモード 連続使用時間(時間)7.2V:約4、6V:約6、5V:約9、3.3V:約20、ゆらぎモード時:約4.6※従来ファン(FAN2200)使用時 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)3250 バッテリー稼動時間〈従来ファン(FAN2200)使用時〉7.2V:約4時間、6.0V:約6時間、5.0V:約9時間、3.3V:約20時間、ゆらぎモード:約4.6時間
1セット
8,490 税込9,339
当日出荷

用途空調服用。 トラスコ品番115-9514 適合機種バッテリー:BTSP1・NANOBT2、ファン:FAN2400SPBB・FAN2200シリーズ 品名空調服ケーブル
1個
979 税込1,077
当日出荷

ファンの位置が通常よりも脇に配置され重機や車の運転時に邪魔になりません。反射材を全面に配置し視認性を高めたベストタイプです。高温多湿の場所や作業全般に。
材質/仕上本体/ポリエステル100% オレンジ サイズM 番号コード:368-8866 胸囲(cm)114 肩幅(cm)43 着丈(cm)67 裾廻り(cm)77、最大:108 アズワン品番67-2211-83 紫外線カット遮熱性:UPF 50+
1着
7,690 税込8,459
5日以内出荷


空調服14.4V専用ロングケーブルです。
用途空調服用。 トラスコ品番529-6630 品名空調服14.4V専用ロングケーブル 機種バッテリー:BT23231、ファン:FA01012
1個
999 税込1,099
翌日出荷

出力電圧7.2V~6.0Vを3秒間隔で緩やかに変え、7.2Vでの使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすゆらぎモードを搭載しています。
用途空調服用。 トラスコ品番256-4127 品名小型バッテリー 出力電圧(V)7.2、6、5、3.3、ゆらぎモード 連続使用時間(時間)7.2V:約4、6V:約6、5V:約9、3.3V:約20、ゆらぎモード時:約4.6※従来ファン(FAN2200)使用時 充電時間(時間)約4(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh)3250 バッテリー稼動時間〈従来ファン(FAN2200)使用時〉7.2V:約4時間、6.0V:約6時間、5.0V:約9時間、3.3V:約20時間、ゆらぎモード:約4.6時間
1個
6,690 税込7,359
翌々日出荷

ハードな現場にピッタリな綿100%ベスト 綿の良さは吸湿性と肌ざわり、そして着るごとに馴染んでくる風合い。 ポリエステルにはない綿ならではの特性を活かしたベストはツヤ消しの金属ファスナーでよりハードな印象に。 右胸:ファスナーポケット。 両脇:フラップ付きポケット。 右脇:ペン差し。 袖口:ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。 首元:調整ヒモで空気の抜けを調節。 シルエット:身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
1着
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。 はじめてご使用される方におすすめです。 薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。 最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。 ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 最大電圧14.4Vの大容量バッテリー 瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。 14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。 防水防塵で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA01012シリーズ セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421) 厚さ(mm)(ファン)41 質量(g)(バッテリー)287、(ファン/個)80 出力(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)102×85×27 連続使用時間(時間)(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時) 風量ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62 充電時間(時間)約3(CG23421のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)46.8
1セット
15,500 税込17,050
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)