耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。
材質ポリエチレン(PE)
色オレンジ
商品タイプ本体
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
商品タイプ本体
衝撃に強いポリエチレン製です。
材質PE
仕様水抜き栓なし
仕様マンホール内径(mm):Φ280(内ネジ式)
材質PE(ポリエチレン)
材質PE(ポリエチレン)
フタ外径(Φmm)159
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。
発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。
オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。
ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用
付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ
材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール
商品タイプ本体
口数片口
ノズルなし
コックなし
取手なし
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用
付属品ドレンキャップ、エア抜きキャップ
材質ポリエチレン(PE)
色ブラック
商品タイプ本体
スラリーや粘度の高い液体でも使用しやすいように底が傾斜になっています。
材質PE(ポリエチレン)
口内径(Φmm)Φ145
完全液出しが可能な密閉型タンクです。ほとんどの無機薬品に対応可能です。
用途内層ナチュラル、完全液出しで食品分野に最適。水から無機薬品、食品用など幅広い薬品貯槽タンクに。
トラスコ品番456-8915
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)310
直径(Φmm)1740×1780
使用温度範囲-20~40℃
肉厚(mm)(タンク)10
架台鋼製枠高さ/760mm
マンホール(Φmm)(タンク)500
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
40日以内出荷
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
【ローリータンク・スーパーローリータンク・完全液出し型ローリータンク スカット】のドレン接続用ジョイントです。
本品を使用することで規格のメスネジになるので汎用品を使用することが可能になります。
用途ドレン口の配管、バルブの取付に
材質PVC
タイプ部品
タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
タイプ部品
完全液出しが可能な密閉型タンクです。ほとんどの無機薬品に対応可能です。
用途内層ナチュラル、完全液出しで食品分野に最適。水から無機薬品、食品用など幅広い薬品貯槽タンクに。
トラスコ品番456-8877
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)1560
直径(Φmm)2860×3200
使用温度範囲-20~60℃
肉厚(mm)(タンク)15
架台鋼製枠高さ/1215mm
マンホール(Φmm)(タンク)500
1個
¥3,798,000
税込¥4,177,800
20日以内出荷
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
材質PE
フタの有無なし
使用温度範囲(℃)-20~40
フタなし
材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。
ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。
投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。
本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。
水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等
材質高密度ポリエチレン
色ブラック
商品タイプ本体
液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプです。
用途簡易貯蔵用。簡易運搬用
材質ポリエチレン(PE)
色白
タンク上面管座および側面に取り付けます。
ノズルおよび2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
材質本体:ポリエチレン(PE)、ガスケット:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)
タイプ部品
ローリータンク用両ネジニップルです。
用途スリースバルブなどの取付に
材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:(エチレンプロピレンジエンゴム)
タイプ部品
材質PE(ポリエチレン)
材質(パッキン)フッ素ゴム
仕様PSネジ(管用平行ネジ)
大口径のマンホールで魚の出し入れがしやすいです。魚の輸送に最適な専用タンクです。腐食がなく淡水、海水魚ともに使用可能です。スリースバルブを標準装備しています。
用途魚の輸送に。
運搬用・設置用のどちらでのご使用できます。使用温度は-20℃~40℃までとなります。液比重は1.0以下での使用となります。
用途水・農薬の貯槽や運搬に最適。
トラスコ品番808-1309
材質ポリエチレン製
色オレンジ
高さ(mm)855
使用温度範囲(℃)-20~40
奥行(mm)655
容量(L)200
間口(mm)655
肉厚(mm)3
関連資料(0.03MB)
マンホール(Φmm)(内径)280
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
トラスコ品番244-9424
適合本体活魚タンク250、活魚タンク500、活魚タンク1000
色透明
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
スイコー製各種ローリータンクのドレンに接続するバルブセットです。ジョイント、両ネジニップル、スリースバルブの3点で構成されています。
適合本体スーパーローリータンク,ホームローリータンク,スカット
スイコー製各種ローリータンクのドレンキャップです。エア抜きのキャップと共通です。
トラスコ品番244-9430
適合本体スーパーローリータンク、ホームローリータンク、スカット
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
ホームローリータンクとドレンバルブのセットです。シンプルでお手頃なローリータンクです。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
材質ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-20~40
関連資料(0.36MB)
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。ローリータンクのスタンダードモデルです。
用途工事用水、農薬の希釈・散布に
仕様直付けスリースバルブ50A付
材質ポリエチレン
排水口内径50A
注水口内径(mm)380
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。ローリータンクのスタンダードモデルです。
用途工事用水、農薬の希釈・散布に
仕様直付けスリースバルブ25A付
材質ポリエチレン
排水口内径25A
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。ローリータンクのスタンダードモデルです。
用途工事用水、農薬の希釈・散布に
仕様直付けスリースバルブ40A付
材質ポリエチレン
排水口内径40A
スラリーや粘度の高い液体でも使用しやすいよう底が傾斜になっています。
材質PE(ポリエチレン)
口内径(Φmm)145
ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。
トラスコ品番314-7035
材質本体:PVC、パッキン:FKM
規格65A配管用
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。
トラスコ品番314-6984
材質本体:PVC、パッキン:FKM
規格20A配管用
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。
トラスコ品番314-7013
材質本体:PVC、パッキン:EPDM
規格65A配管用
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ