33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【ローリータンク・スーパーローリータンク・完全液出し型ローリータンク スカット】のドレン接続用ジョイントです。 本品を使用することで規格のメスネジになるので汎用品を使用することが可能になります。
用途ドレン口の配管、バルブの取付に 材質PVC タイプ部品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローリータンク用両ネジニップルです。
用途スリースバルブなどの取付に 材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ部品
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイコー製各種ローリータンクのドレンに接続するバルブセットです。ジョイント、両ネジニップル、スリースバルブの3点で構成されています。
適合本体スーパーローリータンク,ホームローリータンク,スカット
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷


構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)EPDM 接続方式ねじ込み形 接続ねじ込み形 最高許容圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)黄銅/C3771BE 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)ノンアスベストパッキン 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)C3771BE 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)C3771BE クラス125型 バルブ種類ゲートバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形(Rc) 材質(ステム)黄銅 材質(ハンドル)アルミニウム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類ゲートバルブ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
タイプ部品
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ホームローリータンクとドレンバルブのセットです。シンプルでお手頃なローリータンクです。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-20~40 関連資料(0.36MB)
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

スカットと25Aのジョイント・両ネジニップル・スリースバルブのセットです。ローリータンクの最上級モデルです。タンク内の残液ゼロで洗浄の手間いらずの完全液出し型です。
仕様ドレンバルブセット25A付 材質本体:ポリエチレン、受け台:発泡スチロール
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スカットと40Aのジョイント・両ネジニップル・スリースバルブのセットです。ローリータンクの最上級モデルです。タンク内の残液ゼロで洗浄の手間いらずの完全液出し型です。
仕様ドレンバルブセット40A付 材質本体:ポリエチレン、受け台:発泡スチロール
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。ローリータンクのスタンダードモデルです。
用途工事用水、農薬の希釈・散布に 仕様直付けスリースバルブ50A付 材質ポリエチレン 排水口内径50A 注水口内径(mm)380
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スイコーMTF-3000
本体は継ぎ目なしの完全一体成形です。天板、側面に15A~100Aまでのノズルを取り付け可能です。上下バルブ付の液面計を標準装備しています。
用途農作業・工場における設置用タンクとして。 トラスコ品番456-9784 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)2000 質量(kg)150 奥行(mm)2000 注水口内径(mm)500
1台
349,800 税込384,780
30日以内出荷

タンク上面管座および側面に取り付けます。 ノズルおよび2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
材質本体:ポリエチレン(PE)、ガスケット:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM) タイプ部品
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スイコー活魚タンク
大口径のマンホールで魚の出し入れがしやすいです。魚の輸送に最適な専用タンクです。腐食がなく淡水、海水魚ともに使用可能です。スリースバルブを標準装備しています。
用途魚の輸送に。
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スイコーMTF-2000
本体は継ぎ目なしの完全一体成形です。上下バルブ付の液面計を標準装備しています。
用途農作業・工場における設置用タンクとして。 トラスコ品番456-9776 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)1800 質量(kg)100 奥行(mm)1800 注水口内径(mm)500
1台
209,800 税込230,780
30日以内出荷

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。ローリータンクのスタンダードモデルです。
用途工事用水、農薬の希釈・散布に 仕様直付けスリースバルブ25A付 材質ポリエチレン 排水口内径25A
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

本体は継ぎ目なしの完全一体成形です。天板、側面に15A~100Aまでのノズルを取り付け可能です。上下バルブ付の液面計を標準装備しています。底面はテーパー形状で専用架台付の完全排液型です。底面ドレンに50Aボールバルブを標準装備しています。
用途農作業・工場における設置用タンクとして。 材質ポリエチレン(PE)
1台
619,800 税込681,780
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。ローリータンクのスタンダードモデルです。
用途工事用水、農薬の希釈・散布に 仕様直付けスリースバルブ40A付 材質ポリエチレン 排水口内径40A
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの内ネジから外ネジへ接続するためのエルボです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。 材質ポリエチレン(PE) オレンジ 商品タイプ本体
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)CAC911 材質(ボール)SUS304 使用流体 ハンドル形状T形 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)強化ナイロン 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)CAC911 クラス10K 材質(コア)変性PPE ボア径スタンダードボア 材質(コアシールリング)ポリエチレン バルブ種類ボールバルブ
1個
7,698 税込8,468
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)キーパロイ 最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)