使用温度範囲(℃)-10~+40
プレートラウンド
種別プレート・取付枠
プレート形状1連1コ用
用途カバープレート
材質ABS樹脂
プレートモダンプレート
仕様表示付ネーム付
材質ABS樹脂
プレート大型プレート
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
種別金属枠
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
タイプ絶縁枠
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
材質ABS樹脂
タイプスクエア
仕様表示なしネーム付
プレートラウンド
材質ABS樹脂
プレートラウンド
プレートスクエア
材質ABS樹脂
プレートスクエア
回路方式片切
タイプダブルスイッチB
1枚に家1軒に必要なネーム(84枚入)が含まれています。
仕様1シートに家1軒に必要なネーム(84枚入)
コンセント個数3
関連キーワード