ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に
材質(本体)ポリカーボネート
外径×高さH(Φmm×mm)49.6×31.9
裏面両面テープ
穴径(Φmm)7.5(適合南京錠のツル径)以下
仕様英語版
材質PC
寸法(mm)80×80×H60(外寸) 底面寸法70×70
取付方式両面テープ(付属)
本体質量(g)約70
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様吊り径Φ7mmまでのパドロック使用可
付属品設置用ネジ(Φ3mm)×5本
材質PC
形状角形
穴数【パドロック用】4穴
スイッチやコントロール部を直接カバーし、一時的に操作を禁じます。直径30.5mmおよび22.5mmのスイッチに対応。最大直径50mmおよび高さ45mmまでのボタンに対応。U字型のベース部分はキノコ型押しボタンスイッチにも使用でき、ロータリースイッチのツマミ部分を1度外して取り付けることでロータリースイッチにも対応。本体とカバーは透明でどのスイッチをロックアウトしているかが判別可能になっています。
用途ロックアウトとして
仕様脱着式
色透明
スイッチ22.5mm/30.5mm
ボタンサイズ(mm)直径:51、高さ:44
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
壁用トグルスイッチやブレーカーに一切加工せずに取り付けることが出来ます。
ブレーカースイッチに穴が開いている必要がありません。
用途ブレーカーのスイッチをロックアウトして偶発的にスイッチが入ることをふせぎます。
適合高さ12.2mm~19.8mm、幅6.4mm~9.6mm、厚さ6.4mm~10.2mmのスイッチ
材質ナイロン
色赤
寸法A(mm)42.7
寸法D(mm)17.0
寸法E(mm)8.6
寸法B(mm)22.4
寸法C(mm)15.2
トラスコ品番440-2073
質量(g)46
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
仕様吊り径Φ7mmまでのパドロック使用可
付属品設置用ネジ(Φ3mm)×5本
材質PC
形状丸型
ボタンスイッチや鍵穴等を覆って、誤操作防止。パドロックを取り付けてロックアウト。両面テープで簡単設置。
用途誤操作防止。スイッチング禁止。
仕様両面テープ付き
材質ポリカーボネイト
高さ(mm)31.9
外径(mm)49.6
内径(mm)取付側:30
スイッチやコントロール部を直接カバーし、一時的に操作を禁じます。直径30.5mmおよび22.5mmのスイッチに対応。最大直径40mmおよび高さ45mmまでのボタンに対応。。U字型のベース部分はキノコ型押しボタンスイッチにも使用でき、ロータリースイッチのツマミ部分を1度外して取り付けることでロータリースイッチにも対応。本体とカバーは透明でどのスイッチをロックアウトしているかが判別可能になっています。
用途ロックアウトとして
仕様据え付け式
色透明
スイッチ22.5mm/30.5mm
ボタンサイズ(mm)直径:40、高さ:44
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
シングル・二連・三連のブレーカースイッチに取り付けられます。
トラスコ品番440-1913
材質ナイロン
色赤
質量(g)29
寸法A(mm)52.1
寸法F(mm)27.9
寸法D(mm)11.7
寸法E(mm)8.9
寸法B(mm)25.4
寸法C(mm)32.3
取付け方法ドライバーでねじを回して固定
適合高さ(mm)(ブレーカーレバー)7.6~15.2
適合厚さ(mm)(ブレーカーレバー)6.4~11.2
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
日本人向けロックアウトシステム。ロックアウト導入時や入構教育の必需品。ロックアウトの成功は事前教育を行う事を行うかどうかで決まります。
iPaTトレーニングボードは作業者全員がロックアウトシステムを完全にマスターするための実践教育ボードです。
現場で実際に遮断しなければならない機器がボードに配置されており繰り返しトレーニングすることで遮断作業の確実性が高まります。
安全教育、新人研修、 入構教育、 安全道場等でお役立て下さい。ロックアウトを成功させる為の入り口として必須アイテムです。
用途ロックアウト教育用ボード。ロックアウト導入時や新入社員研修、外部作業者の入構教育等に活用ください。
セット内容電気関係:KEYスイッチ2種、押しボタン2種、ブレーカー1種、外部ハンドル1種、セーフティプラグ1種、非常停止ボタン1種、水・流体関係:ボールバルブ1種、ゲートバルブ1種、ガス関係:残圧バルブ三方弁1種
寸法(高さH×幅W)(mm)600×600
関連資料(33.49MB)
1台
¥379,800
税込¥417,780
32日以内出荷
こんなお得な商品も!

ロックアウト用安全カバー
モノタロウ
¥509
税込¥560
材質本体:ポリアリレート樹脂パッキン:ニトリルゴム
プッシュボタン用ロックアウトに使用するアルミ製ベースです。
材質アルミ
厚さ(mm)5.8
縦(mm)61
横(mm)50.8
材質(ベース)アルミ
用途ブレーカーのスイッチ部に挟み込み、南京錠でロックすることで偶発的なスイッチ入力を防止、作業の安全を確保できます。
対応ブレーカー多数、
材質本体…ポリカーボネイト、パッキン…シリコンゴム
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。
用途ロックアウトとして
スイッチの締付ナットで金具フレームを「共締め」する構造になっているので、操作盤にドリル等で取付用リベット穴・ネジ穴を追加する必要がありません。
取付穴Φ22~Φ30のスイッチに対して専用フレームを用意すると、一度スイッチをパネルから外して正確な穴径確認をして頂く必要が生じます。その手間を省くため、Φ30用本体にΦ22用アダプターリングを標準添付(Φ25用は別売)し、1種類フレームで3種類の取付穴径に対応可能としました。
適合【スイッチ】ボタン径:Φ40、パネル高:30mmまで
取付穴Φ30用、Φ22用(アダプターリング)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
トグルスイッチにすばやく簡単に取り付けることができます。
透明ポリカーボネート製なので、スイッチの位置や表示等を取り付け後にも目視で確認できます。
透明で強靭なVHBテープで固定するので、安全な接着が可能です。
未使用時にはカバーは外して保管することができます。
用途トグルスイッチのロックアウト
トラスコ品番195-0185
材質/仕上ポリカーボネート
色透明
質量(g)38.55
ブレーカースイッチをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。
あらかじめ止めねじがセットされていますので、簡単に取り付けられ、工具は一切必要ありません。
トラスコ品番440-1921
材質ナイロン
色赤
質量(g)81
寸法A(mm)56.9
寸法D(mm)48.0
寸法E(mm)18.0
寸法B(mm)77.5
寸法C(mm)95.3
取付け方法トグルを回して固定
適合寸法(mm)高さ14.0以上、幅70.0までのブレーカースイッチ
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
種類 = プッシュボタンロックアウト。色 = クリア。ロックの数 = 1。材質 = ポリカーボネート, ABS, ランダム。ロックシャックル最大径 = 7.25mm。リスクの種類 = 電気的リスク。。RS PRO 13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
種類 = ロックアウトキット。併用可能製品 = 電気パネル、バルブ。リスクの種類 = 電気的 / 機械的リスク。。1 x ゲートバルブロックアウト02 = ; 8188072 8188072 1 x ゲートバルブロックアウト04 = ; 8188076 8188076 1 x ボールバルブロックアウト - 小型 = ; 8188048 8188048 ビニルコーティング掛け金 - 小型 x 1 ビニルコーティング掛け金 - プレミア x 1 1 x Scorpio 2方向の掛け金 = ; 8625152 8625152 通電していない掛け金3穴 / 3 mmシャックル x 1 通電していない掛け金3穴 / 6 mmシャックル x 1 通電していない掛け金6穴 / 6 mmシャックル x 1 コンボミニチュア回路ブレーカロックアウト / ヒューズロックアウトのセット x 1 ピンタイプの回路ブレーカロックアウトコンボパックセット x 1 1 x 大型回路ブレーカロックアウト(丸) ミニユニバーサル回路ブレーカロックアウト x 2 プラグロックアウト x 1 - 小 TOP多目的CABLEロックアウト(2 mケーブル付)セット x 1 2 x 通電していない南京錠、赤色 SQUEEZER多目的ケーブルロックアウト x 1 - 青ケーブル ロングシャックル南京錠セット x 1 シリンダロックアウト x 1 Saf-Tロックアウトタグ x 5 Saf-Tロックアウトタイ x 5 筆記ペン x 1 ロックアウト冊子 x 1 ドライバ x 1 電気キットロックアウトバッグ x 1. RS PROロックアウト開始キット. あらゆる作業現場で不可欠なこのロックアウト開始キットは、メーカーの高品質な自社ブランドRS PRO製で、機械、電気部品、作業員を保護します。 多目的保護用に設計されたこのキットには、従業員の安全を確保するための24種類の製品セットが入っています。製品はすべて、丈夫なキャリングケースにすっきり収納できます。キャリングバッグには、内側に小物を収納できるポケットがあり、持ち運びに便利な取っ手とショルダーベルトを備えています。. 特長と利点:. . 携帯キット . バルブ及び電気パネル用の基本的なロックアウト . 24製品. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、機械を安全に始動するために複数の作業者が合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。. RS PRO. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ブレーカーロックです。止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。ブレーカースイッチを直接ロックし、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。
用途ロックアウトとして
材質ナイロン、スチール
寸法(mm)45x25x14
色レッド
質量(g)21
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
ワイヤーを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。
南京錠と併用頂き、メンテナンス中に偶発的にスイッチが入ってしまうことによる作業者の怪我を防ぎます。
修理点検に関わる作業者各自がロックアウトすることにより全員がロックアウトを解除しなければ運転再開や開閉をできなくします。
用途対象を選ばないロックアウトとして。
トラスコ品番742-3098
材質ステンレス他PC/ABSブレンド、ステンレス
寸法(mm)148×58×10
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
2極及び3極ブレーカスイッチのほとんどのブランドをロックアウト
セルフロック式のナイロン製タイと併用します
材質ナイロン
色赤
使用温度範囲(℃)-20~120
寸法(幅W×奥行D)(mm)62.23×30.99
最大径(Φmm)ロックシャックル:7.11
ロック2個
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
ブレーカーのスイッチをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。あらかじめ止めネジがセットされていますので、簡単に取り付けられ、工具は一切必要ありません。
用途ブレーカースイッチロックアウト(工具レス)として。
トラスコ品番742-3136
材質ナイロン
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
種類 = HASPロックアウト。色 = 赤。ロックの数 = 6。材質 = スチール。取付けポイントの最小サイズ = 9mm。取付けポイントの最大サイズ = 25mm。ロックシャックル最大径 = 25mm。併用可能製品 = 南京錠(最大3 mmのシャックル)。。RS Pro のロックアウト掛け金. RS PRO RS Pro ブランドのこれらのロックアウト掛け金は、優れた強度を実現するロッククランプを採用した設計になっています。複数の安全南京錠を取り付ける必要があるロックアウト用途に最適です。. 特長と利点. .ビニールコーティングの高張力鋼 .直径 9mm までのすべての南京錠シャックルサイズを取り付けます .メンテナンス中は電源スイッチをロックアウトします .セキュリティを強化するために、こじ開け防止インターロックタブ付きまたはなしで利用可能 .持ち運びや保管が容易なコンパクト設計 .絶縁ボディ。熱、ほこり、異物に対する耐性があります. ロックアウトの用途. ロックアウトは、メンテナンス又は修理時に産業用機械や装置の電源を遮断することを含む重要な安全手順です。適切に計画されたロックアウトプロセスと組み合わせて使用すると、従業員が作業中に誤って装置を作動させないようにするために、安全南京錠が役立ちます。. 機能. 従業員 1 名.南京錠. 1 つの鍵。すべての従業員が固有の鍵を持っており、他の従業員の安全南京錠を開けることができないことを意味します。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
種類 = ロックアウト電気錠。色 = 赤。ロックの数 = 6。材質 = ナイロン。ロックシャックル最大径 = 9.5mm。リスクの種類 = 電気的リスク。シャックル長さ = 80mm。。RS Pro ナイロン製ロックアウト掛け金. メーカー独自の RS Pro ブランドが提供するこのケーブルロックアウトは、電気パネル、 MCB 、スイッチ、パネルハンドルの周囲に人間工学に基づいて設計されており、ロックアウト手順中のアクセスを防止します。. 特長と利点. .直径 6 mm までのすべての南京錠用シャックルサイズに対応 .ジョー直径 25 mm .可視性を高める赤の色 .完全に非導電性 .頑丈で柔軟なナイロン製 .持ち運びや保管が容易なコンパクト設計. ロックアウトの用途. ロックアウトは、メンテナンス又は修理時に産業用機械や装置の電源を遮断することを含む重要な安全手順です。適切に計画されたロックアウトプロセスと組み合わせて使用すると、従業員が作業中に誤って装置を作動させないようにするために、安全南京錠が役立ちます。. 機能. 従業員 1 名.南京錠. 1 つの鍵。すべての従業員が固有の鍵を持っており、他の従業員の安全南京錠を開けることができないことを意味します。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro ミニチュア回路ブレーカロックアウトキットですRS Pro のこの優れたミニチュア回路ブレーカロックアウトキットへようこそ。この安全キットは、メンテナンス作業の前に回路ブレーカを絶縁することで電気エンジニアをサポートするように設計されています。Engineer が使用する最も一般的に使用するデバイスとアクセサリで構成されたこのキットは、すべて高品質のポーチに収納されています。機能キットの内部には、単極又は多極ブレーカに適用できるミニチュア回路ブレーカに適したロックアウトの選択肢があります。スイッチを固定する方法の 1 つとして、レバーの下にロックアウトを取り付け、ピングリップまでデバイス内のねじを回します。もう 1 つの方法は、従来のロックアウトを使用し、親指でスプリング式プランジャを押して、レバーの上のどちらかの側にある穴にピンを差し込む方法です。南京錠で固定します。タグとペンは、名前、時刻、日付を記録するのに便利です。もちろん、すべてのアイテムがソフトキャリングケースに安全に保管されます。特長と利点安全ロックアウトキット 安全かつ効果的 強力、 Durable 、耐腐食性を備えています 単極又は多極ブレーカに対応 8 製品のコンボキットの内容ロックアウト南京錠(赤) イエローのミニチュア回路ブレーカロックアウト 緑色ミニチュア回路ブレーカロックアウト 従来のミニチュア回路ブレーカロックアウト - ピン配列 従来のミニチュア回路ブレーカロックアウト - ピン配列幅 PVC タグ x 2 ペン 黒色ポーチが付属しますあなたが知るべきである事電気的安全性は、 17th Edition 及び Part P の設備テストを実行する際に不可欠です。適切な絶縁手順を使用することで、電気設備、メンテナンス、修理を行う際の電気技術者の安全を確保できます。用途MCB のコンシューマユニット 電気設備 保守とメンテナンス
仕様種類 = 電気技術者用ロックアウトキットロックの数 = 1リスクの種類 = 電気的リスク
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
ほとんどの壁用トグルスイッチにもご使用になれます。
用途壁用トグルスイッチロックアウトとして。
トラスコ品番742-3128
材質ナイロン
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
種類 = プッシュボタンロックアウト。色 = クリア。ロックの数 = 1。材質 = ポリカーボネート。ロックシャックル最大径 = 7.25mm。リスクの種類 = 電気的リスク。。プッシュボタンロックアウト. ポリ塩化ビニール製プッシュボタンロックアウト 安全で効果的なロックアウト手段 用途: 電気式緊急停止ボタン、赤色キャップのマッシュルーム形ボタン、電気パネル、制御ステーション それぞれのロックアウトデバイスにロックアウト南京錠を1個装着可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
種類 = ロックアウト電気錠。色 = 黒、 黄。ロックの数 = 4。材質 = ABS, ナイロン。取付けポイントの最小サイズ = 10mm。取付けポイントの最大サイズ = 43mm。ロックシャックル最大径 = 7.25mm。リスクの種類 = 電気的リスク。シャックル長さ = 43mm。。RS Pro ナイロン製スライダロックアウト掛け金. 機械安全キットに必須の追加機能として、この HASP は高品質の自社ブランドの RS Pro から提供されており、ロック解除前に集団的な決定を行う必要があることを保証するために最大 4 人の従業員をロックアウトすることができます。 最高の保護を実現するように設計されており、特殊グレードのナイロンと ABS 材で製造されています。スライダを押して開閉することで、すばやく簡単に設置できます。シャックル厚さ 3 mm のため、電気パネルや電気スイッチでの使用に最適です。. 特長と利点:. .イエロー / ブラックで高い視認性を実現 .電気用の特殊グレードナイロン .最大 4 つのパドロックを使用できます. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、機械を安全に始動するために複数の作業者が合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
種類 = HASPロックアウト。色 = クロム。ロックの数 = 6。材質 = ステンレススチールシート。取付けポイントの最大サイズ = 25mm。ロックシャックル最大径 = 8.25mm。リスクの種類 = 機械的リスク。シャックル長さ = 25mm。。RS PROステンレススチール製ロックアウト掛け金. 機械安全キットに不可欠なこの掛け金は、メーカーの高品質な独自ブランドRS PRO製です。最大6個の作業者ロックアウトがあり、ロック解除の前には集団的決定が必要です。 最大限の保護性能を発揮するように設計されており、ダイキャストステンレス鋼製で腐食環境及び沿岸地域での使用に最適な製品です。安全性だけでなく、堅牢性も確保しています。直径25 mmのジョーと直径6 mmのシャックルを備えており、さまざまな用途に使用できます。. 特長と利点:. . スチール製 . 耐腐食性 . 最大6個の南京錠を使用. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、複数の作業者が機械の始動を決定する前に安全であることを合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
種類 = エコノミー多目的ケーブルロックアウト。色 = 赤。ロックの数 = 6。材質 = ステンレススチール, PP。ロックシャックル最大径 = 8.25mm。リスクの種類 = 電気的 / 機械的リスク。。RS Pro の多目的ケーブルロック. メーカー独自の RS Pro ブランドが提供するこのケーブルロックアウトは、ゲートバルブや電気スイッチの周囲に人間工学に基づいて設計されており、ロックアウト手順中のアクセスを防止します。スチールチェーンと同じくらい効率的で、コスト効果が高く、使いやすい装置ですが、はるかに軽量で視認性が高くなっています。. 特長と利点. .直径が最大 8mm までのすべての南京錠シャックルサイズを取り付けます .各デバイスに 6 個のロックアウト南京錠を取り付けることができます .可視性を高める赤の色 .耐温度: -20 → +55 ° C .デバイス内のビニールコーティングされたスチール製チェーンを締めるために使用します .持ち運びや保管が容易なコンパクト設計 . 2 メートルのケーブルが付属しています. ロックアウトの用途. ロックアウトは、メンテナンス又は修理時に産業用機械や装置の電源を遮断することを含む重要な安全手順です。適切に計画されたロックアウトプロセスと組み合わせて使用すると、従業員が作業中に誤って装置を作動させないようにするために、安全南京錠が役立ちます。. 機能. 従業員 1 名.南京錠. 1 つの鍵。すべての従業員が固有の鍵を持っており、他の従業員の安全南京錠を開けることができないことを意味します。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
ブレーカースイッチをロックアウトして偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。
エスコ品番EA983TA-1
材質ナイロン
寸法(mm)52×25.4×19
穴径(Φmm)【鍵】8.9
つかみ幅(mm)11.7
1個
¥3,470
税込¥3,817
当日出荷
種類 = 一極式ブレーカーロックアウト。色 = 赤。ロックの数 = 1。材質 = ランダムポリプロピレン(PP)。取付けポイントの最小サイズ = 11mm。取付けポイントの最大サイズ = 14mm。ロックシャックル最大径 = 7mm。リスクの種類 = 電気的リスク。。RS単極回路ブレーカのロックアウト. この単極回路ブレーカのロックアウト装置は、スイッチタングに穴のある120 Vブレーカと併用するように設計されています。 非常に使いやすい - ロックアウト装置を所定の位置にスナップして、ロックアウト南京錠(別売り)でロックするだけです。 サイズの異なるスイッチトングを収納できるよう、デュアルキャビティが組み込まれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
タグメッセージ = オンにしない。材質 = PVC。長さ = 160mm。幅 = 75mm。内容量 = 1。。RS Pro の「スイッチがオンになっていません」ロックアウトタグです. 信頼ブランドの RS Pro には、「スイッチをオンにしないでください」という明確で見やすいロックアウトタグ硬質 PVC 製でナイロン製のタイを備えているこのタグは、耐摩耗性に優れ、 Durable and Versatile で、自分で安全に操作したり、メンテナンスや修理を必要とする危険な機械や装置を操作したりしないように指示するのに最適なソリューションです. 特長と利点:. ;ul> ;li>このラベルの片面には、 Visual Impact を最大限に高めるため、赤い背景に「 No entry 」 Symbol と「 Do not switch on 」 ( 反転表示の白いテキスト ) というメインメッセージが表示されています。 ;/li> ;li>タグのもう一方の側には、このメッセージが繰り返され、 ’ Remarks (備考) ’、 ’ Aligned by (署名者) ’、および ’ Date (作成者) ’のスペースも表示されます。 ;/li> ;li>長さ: 160 mm 、幅: 75 mm ;/li> ;li>エラー防止操作を行うために Visual Impact を ;/li> ;/ul>. 用途. ロックアウトタグは、ロックアウト南京錠で使用するように設計されており、主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、幅広い用途に使用できます。次のような用途で使用されています。 ;ul> ;li>産業用 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;li>工場 ;/li> ;li>ミルズ ;/li> ;/ul>. 付属品. ;ul> ;li>ナイロンタイ ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
ブレーカーのスイッチをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。
パネルやブレーカーを一切加工せずに取り付けられます。
ブレーカースイッチに穴が開いている必要がありません。
トラスコ品番742-3110
材質ナイロン
種類 = バルブロックアウトキット。リスクの種類 = 機械的リスク。。ゲートバルブロックアウト02 x 1 ゲートバルブロックアウト04 x 1 ゲートバルブロックアウト06 x 1 ボールバルブロックアウト - 小型 x 1 ボールバルブロックアウト(拡張レバー付) x 1 小型の設定可能なボールバルブロックアウト x 1 追加アーム - 小型 x 1 ユニバーサルバタフライバルブロックアウト x 1 ビニルコーティング掛け金 - 小型 x 1 ビニルコーティング掛け金 - プレミア x 2 Scorpio 2方向の掛け金 x 1 ステンレススチール製掛け金 x 1 プレミア多目的ケーブルロックアウト南京錠(2 mのケーブル付) x 1 ロングシャックル南京錠セット x 2 Saf-Tロックアウトタグ x 10 Saf-Tロックアウトタイ x 10 筆記ペン x 1 ロックアウト冊子 x 1 バルブキットロックアウトバッグ - 02 x 1. RS PROバルブロックアウトキット. あらゆる作業現場で不可欠なこのバルブキットは、メーカーの高品質な自社ブランドRS PRO製で、機械、安全装置、作業員を保護します。 多目的保護用に設計されたこのキットには、従業員の安全を確保するための18種類の製品セットが入っています。製品はすべて、丈夫なキャリングケースにすっきり収納できます。キャリングバッグには、内側に小物を収納できるポケットがあり、持ち運びに便利な取っ手とショルダーベルトを備えています。. 特長と利点:. . 携帯キット . ゲート / ボール / バタフライ及びその他のバルブのロックアウト . 18製品. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、機械を安全に始動するために複数の作業者が合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
種類 = 電気技術者用ロックアウトキット。リスクの種類 = 電気的リスク。。コンボミニチュア回路ブレーカロックアウト / ヒューズロックアウトのセット x 1 ピンタイプの回路ブレーカロックアウトコンボパックセット x 1 ミニユニバーサル回路ブレーカロックアウト x 2 大型回路ブレーカロックアウト(丸) x 1 プラグロックアウト x 1 - 小 プラグロックアウト x 1 - 大 電気ロックアウト x 1 - 黄 TOP多目的CABLEロックアウト(2 mケーブル付)セット x 1 De Electric掛け金3穴 x 2 / 3 mmシャックル De Electric掛け金3穴 x 2 / 6 mmシャックル De Electric掛け金6穴 x 2 / 6 mmシャックル 分電盤ロックアウト x 1 - 丸型45 分電盤ロックアウト x 1 - 丸型55 分電盤ロックアウト x 1 - 四角(小) 分電盤ロックアウト x 1 - 四角(大)、45度 分電盤ロックアウト x 1 - 四角(大)、90度 電気コードロックアウト x 2 - 黄 De-Electric掛け金セット x 1 DE Electric南京錠 x 3、赤 - 異なるキー DE Electric南京錠 x 2、黄 - 同じキー 分電盤ハンドルロックアウト x 1 - 1 no. SQUEEZER多目的ケーブルロックアウト x 1 - 青ケーブル Saf-Tロックアウトタグ x 20 Saf-Tロックアウトタイ x 20 筆記ペン x 1 ロックアウト冊子 x 1 ドライバ x 1 電気ロックアウトバッグ x 1 - 02. RS PRO電気技術者用ロックアウトキット. 電気製品ツールに不可欠なこの開始キットは、メーカーの高品質な独自ブランドRS PRO製です。作業者を保護するために、電力源、ブレーカ、電源プラグ、コンセント、MCB、ヒューズなどをロックアウトします。 多目的ロック用に設計されたこのキットには、27種類の製品セットで、最適な安全性を確保できます。製品はすべて、丈夫なキャリングケースにすっきり収納できます。キャリングバッグには、内側に小物を収納できるポケットがあり、持ち運びに便利な取っ手とショルダーベルトを備えています。. 特長と利点:. . 携帯キット . 電気技術者用ロックアウト . 27製品. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、複数の作業者が機械を始動することが安全であることを合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
種類 = プラグロックアウト。色 = 赤。ロックの数 = 4。材質 = ABS。取付けポイントの最小サイズ = 8mm。取付けポイントの最大サイズ = 19.5mm。ロックシャックル最大径 = 7.5mm。リスクの種類 = 機械的リスク。。RS RPO大容量プラグロックアウト. 電気製品LOTOキットに不可欠なこの大型プラグ装置は、メーカーの高品質な独自ブランドRS PRO製です。最大4個の作業者ロックアウトがあり、ロック解除の前には集団的決定が必要です。 この装置は、プラグを覆うことでプラグが接続されないようにして、機械を安全かつ効果的にロックアウトできます。ユニットはプラグ全体を収納でき、ケーブルはアクセスホールから通します。あらゆるサイズの大型の有効化プラグに対応できるよう、特別に設計されています。. 特長と利点:. . さまざまなサイズのプラグで使用 . 簡単な設置 . ロック x 4. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、複数の作業者が機械を始動することが安全であることを合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
種類 = HASPロックアウト。色 = 赤。ロックの数 = 6。材質 = スチール。取付けポイントの最小サイズ = 9mm。取付けポイントの最大サイズ = 38mm。ロックシャックル最大径 = 38mm。併用可能製品 = 南京錠(最大3 mmのシャックル)。。RS Pro のロックアウト掛け金. RS PRO RS Pro ブランドのこれらのロックアウト掛け金は、優れた強度を実現するロッククランプを採用した設計になっています。複数の安全南京錠を取り付ける必要があるロックアウト用途に最適です。. 特長と利点. .ビニールコーティングの高張力鋼 .直径 9mm までのすべての南京錠シャックルサイズを取り付けます .メンテナンス中は電源スイッチをロックアウトします .セキュリティを強化するために、こじ開け防止インターロックタブ付きまたはなしで利用可能 .持ち運びや保管が容易なコンパクト設計 .絶縁ボディ。熱、ほこり、異物に対する耐性があります. ロックアウトの用途. ロックアウトは、メンテナンス又は修理時に産業用機械や装置の電源を遮断することを含む重要な安全手順です。適切に計画されたロックアウトプロセスと組み合わせて使用すると、従業員が作業中に誤って装置を作動させないようにするために、安全南京錠が役立ちます。. 機能. 従業員 1 名.南京錠. 1 つの鍵。すべての従業員が固有の鍵を持っており、他の従業員の安全南京錠を開けることができないことを意味します。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ