1,238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。
適合M6ブッシング用 材質アルミニウム 質量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
22日以内出荷

1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)30 接点構成1b 動作特性プッシュロックターンリセット ボタン色赤(白矢印1箇所) ボタン寸法(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)金属 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
719 税込791
5日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

1個
389 税込428
5日以内出荷

1個
279 税込307
5日以内出荷

1個
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。・3色表示・2画面表示対応。・温度センサ&流量調整弁に対応。・使用流体温度0~90℃。・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液 仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ タイプ表示一体型 使用圧力範囲(MPa)0~1 検出方式カルマン渦式 耐圧力(MPa)1.5 適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(11.96MB) 取扱説明書(4.76MB)
1個
51,980 税込57,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

1個
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフライト4路
用途3箇所以上の電源操作に使用します 仕様ML端子 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1個
539 税込593
当日出荷


適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレートWTA7101FK等 アドバンスシリーズ スイッチプレート 系列 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A 300V AC
1個
799 税込879
3日以内出荷


適用流体:水、エチレングリコール水溶液。軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。IO-Linkに対応。3色表示・2画面表示対応。温度センサ&流量調整弁に対応。使用流体温度0~90℃。3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
1個
39,980 税込43,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4992種類の商品があります)

表示灯付きです。
用途位置検出スイッチに。 材質ケーシング:PBT樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレートWTA7101FK等 アドバンスシリーズ スイッチプレート 系列 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A 300V AC
1個
799 税込879
3日以内出荷

適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレートWTA7101FK等 アドバンスシリーズ スイッチプレート 系列 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A 300V AC
1個
799 税込879
3日以内出荷

表示灯付きです。
用途位置検出スイッチに。 材質ケーシング:PBT樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2色表示式デジタル圧力スイッチ ISE80 SMC CADデータあり
ステンレスダイヤフラムで幅広い流体に適応。 IP65、RoHS対応。 低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。 背面配管、下方向配管。
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

1個
499 税込549
5日以内出荷

1個
619 税込681
5日以内出荷


適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A 300V AC
1個
699 税込769
3日以内出荷

適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A 300V AC
1個
699 税込769
3日以内出荷

適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ2mm Cu単線専用 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力20A 300V AC
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷



適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
用途モジュラタイプ タイプ表示一体型 電源電圧DC24V±10% 適合流体空気・窒素 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書取扱説明書(3.07MB)
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能。スイッチの取付・設定の工数削減。エアチャックボディ端面からの出っ張りがなし。ツール(アタッチメント)の摩耗の見える化。生産性向上
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.88MB) リーフレット(0.35MB)
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。IO-Link対応。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
用途モジュラタイプ タイプ表示一体型 適合流体空気・窒素 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書取扱説明書(4.31MB)
1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc。照光色 = 黄。カットアウト直径 = 16mm。ランプタイプ = LED。実装タイプ = パネルマウント。IP保護等級 = IP40。末端様式 = ネジ。定格電流 = 20mA。形状 = 丸型。。RS PRO 16 mm LEDインジケータコントロールステーション一式. RS PROシリーズのLEDインジケータは、マルチチップテクノロジーを使用し、低い電力消費量で高輝度かつ均一な発色を実現します。さらに、パネルロックナット及びキャプティブねじ止め端子によって迅速かつ簡単に取り付けられます。12 → 230 V の電圧範囲で、赤、緑、黄、青、及び白の色を選択できます。この LED インジケータの範囲は IP40 と評価され、動作寿命は 30,000 時間です。 LEDは「light-emitting diode (発光ダイオード)」の略で、電荷が通過すると点灯する半導体です。さまざまな色と電圧が用意されており、このRS PROシリーズのパイロットライトには次のような種類があります。 ; 909-2415 909-2415 . 青、12 V ac/dc ; 909-2430 909-2430 . 緑、12 V ac/dc ; 909-2449 909-2449 . 赤、12 V ac/dc ; 909-2459 909-2459 . 白、12 V ac/dc ; 909-2474 909-2474 . 黄色、12 V ac/dc ; 909-2424 909-2424 . 青、24 V ac/dc ; 909-2433 909-2433 . 緑、24 V ac/dc ; 909-2443 909-2443 . 赤、24 V ac/dc ; 909-2468 909-2468 . 白、24 V ac/dc ; 909-2477 909-2477 . 黄色、24 V ac/dc ; 909-2471 909-2471 . 黄色、120 V ac/dc ; 909-2446 909-2446 . 緑、230 V ac. 特長と利点:. 標準的な白熱電球より高輝度 すばやく簡単に取り付け可能 明るい高輝度カラーライト 超低電力消費 - 非常に高いエネルギー効率 使用温度範囲: -25 → 55 ℃ 最大30,000時間の動作寿命 色と電圧を選択可能 マルチチップ技術 IP40定格: 工具や小型ワイヤから保護。液体からは非保護. 代表的用途. パイロットライトとLEDインジケータライトは、機械又は計器用のライトで、スイッチに内蔵することもできます。機械又は産業プロセスがいつ開始 / 停止したかを示すために使用できます。さまざまな要件に対応するソリューションを提供し、信頼性の高い表示機能を実現します。次のような場所で使用されます。 自動装置 電話機 空調パネル ダッシュボードランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
7日以内出荷