396件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷


OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式C(3路) 仕様ネーム無し 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
649 税込714
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷




エスコ品番EA940CN-18 関連資料図面(0.14MB) 仕様(0.07MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.42MB)
1個
540 税込594
8日以内出荷

ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)







1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
当日出荷


1個
329 税込362
5日以内出荷

OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。
電流(A)15 電圧(V)300 アズワン品番64-9627-63
1個
599 税込659
当日出荷

1個
499 税込549
5日以内出荷


スイッチの増設に。 露出配線用。 1000ワットまで
定格10A-250V 適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
1個
419 税込461
翌日出荷

1個
389 税込428
5日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
欠品中


1個
569 税込626
5日以内出荷

回路方式3路 定格15A/300 VAC 接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下 開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回 絶縁抵抗開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間 耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間 耐熱温度(℃)100±3/1時間放置 使用温度範囲(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。 スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
電流(A)15 電圧(V)300 アズワン品番64-9627-64
1個
619 税込681
翌日出荷





1個
619 税込681
5日以内出荷

1個
599 税込659
4日以内出荷

OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。
電流(A)15 電圧(V)200
1個
739 税込813
33日以内出荷