2,866件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB機器の抜き差しをしていると、「手元のスイッチでON/OFFできれば…」と思うことがあるはず。 USB-SWITCHCABLEは、手元のスイッチで電力供給をON/OFFできる、USB延長ケーブルです。 デスクトップPCなどUSBの抜き差しが面倒な環境に最適 USB扇風機に!携帯・スマホの充電に!! 取り回しに便利な1mケーブル 夏の電力不足に備え、限りある資源を大切にする省エネルギーアイテム!
寸法(mm)スイッチ:43×13×15(突起物含まず) ブラック 質量(g)約53 スイッチON/OFFスイッチ コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス ケーブル長(cm)約100(Aメスからスイッチの長さは約30) 変換タイプメス - オス
1個
499 税込549
当日出荷

予め割り当てた操作をスイッチ操作できる自作入力装置用USBケーブル キーボード、マウス、マルチメディアキーなどの機能を割り当て可能 設定用の専用ソフト付属 ケーブルは最大150mまで延長可能 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 複数同時接続、個別割り当て可能
付属品8cm、CD-ROm、日本語簡易マニュアル ブラック 質量(g)360(ケーブル/コネクタ含む) 対応OSWindows11/10/8.1/8(各32/64bit) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×140×40(ケーブル含まず) インターフェースUSB(A オス) 解像度画面:XGA以上 ケーブル長(cm)220
1個
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

個別スイッチで、接続しているデバイスごとに電源供給をON/OFFできる4ポートUSBハブです。 抜き挿ししやすいトップポートタイプで、4つのUSB機器を接続可能です。 抜き挿しがしやすい斜め30度に設計しています。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 中央・左側・右側の3カ所にケーブルの配線溝を装備しており、お好みの方向にケーブルを引き出し可能です。 ケーブル長は、デスクトップパソコンでもゆったり接続できる100cmです。 裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数4 USBケーブル長(cm)100(コネクタを除く) ブラック 質量(g)約93.0 対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS High Sierra(10.13) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×107.0×39.8(ケーブルを除く) 保証期間6カ月 動作湿度(%)30~80(結露なきこと) 転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) 電源供給方式バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm)100 供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満) 動作温度範囲(℃)5~40 インターフェイス-アップストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス) コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

USB機器とパソコンの間に接続し、スイッチでUSB機器の電源供給をオン/オフできます。 USBライトなどの電源スイッチが無い機器用に最適です。 USB機器やケーブルの抜き差しが面倒な場合に便利です。
ブラック コネクタ形状パソコン側: USB 2.0 Standard-A オス、周辺機器側: USB 2.0 Standard-A メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×40×12(スイッチ含む) USBタイプUSB2.0/1.1規格対応 変換タイプオス-メス
1個
599 税込659
当日出荷


ルートアールフットスイッチ
割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能
付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル 対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit) インターフェースUSB ケーブル長(cm)約170
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。 USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。 ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切り替えできます。 切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。 USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適です。
回路数2 仕様2台:1台切替 質量(g)51 インターフェースUSB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様 Ver1.1上位互換) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.6×60.6×22 動作環境温度/0~40℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと) コネクタUSB Aコネクタ メス×1(周辺機器側)、USB Bコネクタ メス×2(パソコン側) アズワン品番64-0890-34 保管環境温度/0~60℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと) 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。 IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
対応OSWindows10/Native64以降 最大接続台数20台
1個
15,980 税込17,578
欠品中

緑色のボタン(Button)タグは、ボタンスイッチとして使えます。ボタン(Button)タグが1回押されたら、長押しされたら、2連続で押されたら何かが起こる、 そんなシンプルなアイデアをカタチにできます。
質量(g)13 使用温度範囲(℃)0~35 電源内蔵リチウムイオンバッテリー 対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12 機能1回押し、長押し、2連続押し 通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy) インターフェースMicro USB(充電専用) 通信距離見通し距離約10m 充電時間(時間)約1
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

USB Type-Aのオス・メスの延長ケーブルで中央にON/OFFスイッチを搭載してます。手元スイッチでライトの明かりを点灯したり消灯したり出来るようになるUSBケーブルです。
用途USBのLEDライトやデスクファンのON・OFFスイッチとして 全長(mm)310 質量(g)25 コネクタUSB Type-A(オス)-USB Type-A(メス) 寸法(縦×横×高さH)(cm)スイッチ部:24×60×13
1個
379 税込417
当日出荷

別売の CHIBIFAN20U 用に作られたMicroUSBコネクタ用の通電スイッチです。両端のUSBコネクタはMicroUSBです。 ケーブル中央部にある凸部を押すことでオン、もう一度押すとオフとなる、シンプルな構造のスイッチです。 (別使用例) ・スマートフォン、タブレットの電源スイッチ ・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの電源スイッチ ・USBモバイルバッテリーの電源スイッチ ※通電専用スイッチのため、データ通信(リンク)には対応しません。
全長(mm)270 質量(g)13 寸法(長さL×幅W)(mm)スイッチ部:長さ45×幅16、最高部15 コネクタmicroUSB(メス)-microUSB(オス)
1個
389 税込428
当日出荷

エスエスエーサービススイッチ付USB変換ケーブル
手元でUSB機器のON/OFFが簡単に行えます。 モバイルバッテリーやUSBファン、ライトなど手元で電源のON/OFFができて便利です。 最大480mbpsのデータ転送にも対応ており、充電しながらデータ転送でも利用できます。 最大で2Aまで対応します。
ブラック 電流(A)最大2 規格USB2.0規格 電圧(V)最大5 コネクタ形状USB A(オス) - USB Type-C(メス) 転送速度(Mbps)最大480 ケーブル長(cm)約34(端子部含む) オス形状USB A メス形状USB Type-C 変換タイプオス - メス
1個
819 税込901
8日以内出荷

USB機器の電源、スマートフォン充電のON/OFFに こたつコードのようなデザインのUSB延長ケーブル
レッド 規格USB3.0準拠 コネクタ形状USB A(オス)-USB A(メス) 供給電源5V/3A 転送速度(Gbps)最大5(理論値)
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ON/OFFスイッチ付きType-C充電ケーブル 約90cmです。 ケーブルを抜かずに電源のON/OFFが出来るのでRaspberryPi4に最適です。 USB2.0 5V/3Aまで対応 USB PD 非対応
ブラック 規格最大5V/3A通電、データ転送非対応 スイッチ電源ON/OFF ケーブル長(m)0.9 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス ケーブル長(cm)90 特性パワーデリバリー対応 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス
1個
999 税込1,099
当日出荷

サンワダイレクトフットペダルスイッチ_USB
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。本体にケーブル接続ポートを2つ搭載しているので、設置場所に合わせて接続ポートを変更できます(ポートは排他仕様です)。足を使って操作するパソコンゲームにも最適<割り付けに関する注意>※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
仕様ボタン:機能割り当てボタン1, 機能割り当てボタン2, 機能割り当てボタン3 セット内容取扱説明書 ケーブル長(m)付属:約1.95 対応OS【Windows】11, 10 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式有線 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種 インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。) ボタン数3ボタン プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

サンワダイレクトフットペダルスイッチ USB
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。足を使って操作する音楽編集にも最適。。。。<割り付けに関する注意>。※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
質量(g)約105 ケーブル長(m)約1.95 コネクタ形状USB Aコネクタ キー数1キー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.3×10.0×4.2(ケーブル除く) 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

サンワダイレクトフットペダルスイッチ USB
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。足を使って操作するパソコンゲームにも最適。。。。<割り付けに関する注意>。※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
質量(g)約80 スイッチメカニカルスイッチ ケーブル長(m)約1.95 対応OSWindows11、10 コネクタ形状USB Aコネクタ 対応Windows搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種 キー数1キー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.1×10.0×3.4(ケーブル除く) 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

サンワダイレクトフットペダルスイッチ USB
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。本体にケーブル接続ポートを2つ搭載しているので、設置場所に合わせて接続ポートを変更できます(ポートは排他仕様です)。足を使って操作するパソコンゲームにも最適。。。。<割り付けに関する注意>。※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
質量(g)約429 スイッチセンサースイッチ ケーブル長(m)約1.95 対応OSWindows11、10 コネクタ形状USB Aコネクタ 適合機器Windows搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種 キー数3キー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37.4×14.3×4.5(ケーブル除く) 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷


進和化学工業(SHINWA)スイッチ付きUSBケーブル
「送風機内臓式ヘルメット AIR-REAL」用のスイッチ付きUSBケーブル
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

仕様フットスイッチ(データー取込操作)データーキー押下時 付属品フットスイッチ接続端子接続用ケーブル(90cm) 寸法(mm)40×77×23.5 質量(g)61 コード長さ(m)2 対応機種DOS/V及び互換機でキーボートインターフェイス付きパソコン アズワン品番6-5699-21 入出力1チャンネル ミツトヨ品番937179T
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷

スイッチサイエンスUSBケーブル A-microBタイプ 50cm
仕様●長さ:0.5m●色:ブラック●コネクタ1:Type-A(オス)●コネクタ2:Micro-B(オス)●USB規格:USB2.0●備考:-●長さ:0.5m アズワン品番68-2025-41
1個
189 税込208
当日出荷

スイッチサイエンスUSB2.0ケーブル(A-Bタイプ)50cm
USB Bケーブル、長さは50cmです。
ケーブル長(m)0.5 長さ(cm)50 コネクタ形状USB(A)(オス) - USB(B)(オス)
1本
209 税込230
当日出荷

仕様●長さ:0.5m●色:ブラック●コネクタ1:Type-A(オス)●コネクタ2:mini-B(オス)●USB規格:USB2.0●備考:-●長さ:0.5m アズワン品番68-2033-37
1個
229 税込252
7日以内出荷



仕様●長さ:0.5m●色:ブラック●コネクタ1:Type-A(オス)●コネクタ2:Micro-B(オス)●USB規格:USB2.0●備考:-●長さ:0.5m アズワン品番68-2054-64
1個
579 税込637
9日以内出荷

1個
369 税込406
9日以内出荷


仕様●シリーズ名:Arduino●種別:コントローラーボード+追加機能●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduino アズワン品番68-2102-62
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

スイッチサイエンスFT231XS USB-シリアル変換ボード
仕様●タイプ:変換ボード●コネクタタイプ:-●タイプ:変換ボード アズワン品番68-2036-95
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

。デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。接続された機器に対し、最適し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリゴゴミの侵入を防ぐ扉付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。スッキリ配線できるL型プラグ
ホワイト スイッチ集中スイッチ コンセント個数4 コード長さ(m)2 機能USB、スイッチ付、耐雷サージ プラグ形状L型
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

電圧降下を考慮した5.1 V/3.0 A 出力のRaspberry Pi 4 Model B用のUSB ACアダプタです(Raspberry Pi 公式ACアダプタと同出力)。USB Type-Cコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 4で使えます。
出力DC 5.1 V 3.0 A 入力AC 100 V 50/60 Hz 37 VA プラグUSB Type-C
1個
2,198 税込2,418
欠品中

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2102-92
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)個別スイッチ付5AC2USB3.4A
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。 スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり 材質ABS 質量(g)約400 ポート数2 スイッチ個別 ケーブル長(m)2 コンセント個数5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×297 定格容量(W)1400 ケーブル長(cm)200 プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●長さ:1.0m●色:ブラック●コネクタ1:Type-A(オス)●コネクタ2:Micro-B(オス)●USB規格:USB2.0●備考:-●長さ:1.0m アズワン品番68-2104-42
1個
219 税込241
5日以内出荷

MM-HSU09BK USBヘッドセット サンワサプライ 動画あり
USBポートに接続するだけの簡単接続です。 幅広く音を拾える無(全)指向性です。 絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。 通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。 Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応) ブラック 質量(g)84 形式ヘッドホン部:ダイナミック型30mm(ステレオ)、マイクロホン部:コンデンサータイプ ケーブル長(m)約1.8 機能マイクミュート+ボリューム調節 インピーダンス32Ω±15% 入力感度-34dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番64-0905-10 指向性無(全)指向性 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB) 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20,000、マイクロホン部:10~10,000 最大入力(mW)30 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節
1個
1,998 税込2,198
当日出荷