プレートラウンド
使用温度範囲(℃)-10~+40
材質耐食アルミニウム合金
取付プラマイ両用ねじ採用
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
結線方式ねじなし端子式
材質ABS樹脂
プレートスクエア
回路方式片切
タイプダブルスイッチB
プレートラウンド
材質新金属
仕様フルコート加工
色ホワイトブロンズ
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
タイプ1連用
使用場所屋内
用途標準プレート
仕様取付枠なし
材質ステンレス鋼板
プレート標準プレート
用途住宅、事務所などの屋内
適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列
耐熱性80℃(1時間)
強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)
使用周囲温度(℃)-10~+40
耐荷重(N)100(1分間)
フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。
防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。
操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。
仕様防水性能:JIS C 0920
耐熱性80℃±3℃(1時間)
プレート形状1連用
プレート形状2連用
種類1連用
アズワン品番64-9693-85
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
材質ABS樹脂
水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ
ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします
寸法(mm)120×70
プレート形状1連用
使用場所住宅、事務所
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~40
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
色マットブラック
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
種類2連用
アズワン品番64-9693-86
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
鮮やかな積層材で、インテリアに彩りのアクセントを加えます。北欧フィンランドバーチの特殊技術によりカラー染色した木材を加工。温かみとフィンランドデザインの鮮やかなカラーリングが綺麗な一品です。プリントでは味わえない質感、温もり、心地良さで、インテリア創りにお役立てください。
付属品取付けネジ:皿+3×8 2本
材質積層材
サイズ(mm)140×75
上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
付属品ネジ
材質化粧板・アダプター:ABS樹脂
色クリームグレー
タイプ1連用
プレート防雨スイッチプレート
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
極限までシンプルなフォルムにこだわったモダンフェイス。有名デザイナー川上元美氏によるデザイン。アルミ製スイッチプレートが一番美しく見える奥行きが7mmと、究極の「造形美」にこだわりました。
材質アルミダイカスト
仕上アクリル焼付塗装
プレート形状3連用
材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂
色シルバー
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
1連用。ラウンド
色ホワイト
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
色マットグレー
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
1枚
¥1,198
税込¥1,318
11日以内出荷
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
1個
¥529
税込¥582
翌日出荷
コスモシリーズワイド21
材質新金属
色ライトシルバー
プレートスイッチプレート
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ