鋼板製電気亜鉛めっき。
カチオン電着塗装仕上げ。
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質鋼板製
仕上電気亜鉛めっき
2個用スイッチボックスに取り付ければ、ジャンクションボックスとして使えます。
質量(kg)0.16
種類A、B共用型
規格1ヶ用(超浅形・浅形)
EVコンセントとスイッチ、EVコンセント並列取り付け等、色々な器具の取り付けに使用します。
蓋はパッキン付です。
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
露出スイッチボックスのカブセ蓋です。
適合ボックスSW1-14□、SW1-16□、SW1-22□、SW1-28□、SW2-14□、SW2-16□、SW2-22□、SW2-28□、PVR16-0□、PVR22-0□、PVR16-1□、PVR22-1□、PVR16-2□、PVR22-2□、PVR-16□、PVR-22U□、PVR-28□、PVR16-2F、PVR-16F、PVR-22F
プレキャストコンクリート用スイッチボックス1個用のブランクカバーです。
材質電着塗装(色:黒)
材質鋼板製
質量(kg)0.7
外形寸法(mm)184×119
高さH(mm)44
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛メッキ
JIS規格JIS C8340
側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
付属品スリープ付
適合管VE14・16(1方出)
長さ(mm)136
幅(mm)117
質量(kg)0.43
高さ(mm)44
種類2コ用
板厚(mm)1.6
仕上鋼板製電気亜鉛めっき
側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
材質鋼板製
質量(kg)0.56
外形寸法(mm)138×119
高さH(mm)44
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質鋼板製
表面処理黒色カチオン電着塗装
仕上カオチン電着塗装仕上げ
板厚(mm)1.6
材質鋼板製
表面処理黒色カチオン電着塗装
材質鋼板製
寸法H(mm)44
規格JIS C 8340
表面処理黒色カチオン電着塗装
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様3分スタット付
種類1コ用・13ミリカバー
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8435
側面ノックアウトG22(C25)用×5、G16(C19)用×2
色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
寸法(mm)102×54××35
質量(kg)0.13
種類1コ用
板厚(mm)1.2
仕上カチオン電着塗装
側面ノックアウトトG16(C19)×1
1個
¥219
税込¥241
欠品中
長さ(mm)182
幅(mm)117
質量(kg)0.53
高さ(mm)44
種類3コ用
板厚(mm)1.6
仕上鋼板製電気亜鉛めっき
側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
長さ(mm)228
幅(mm)117
質量(kg)0.8
高さ(mm)54
種類4コ用
板厚(mm)1.6
仕上鋼板製電気亜鉛めっき
側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
長さ(mm)117
幅(mm)70
質量(kg)0.24
高さ(mm)44
種類1コ用
板厚(mm)1.6
仕上鋼板製電気亜鉛めっき
側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
1個
¥319
税込¥351
3日以内出荷
材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき
仕様側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2、またはG22(C25)×1、またはG16(C19)×1
質量(kg)1
板厚(mm)1.6
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質鋼板製
質量(kg)1.34
外形寸法(mm)322×119
高さH(mm)54
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2・G28×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。主として木造住宅に使用されます。
材質鋼板製
質量(kg)0.32
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS 8340
側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。付属のカバーは裏返すと平カバーとしても使用できます。
材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)
色ウォームグレイ
使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
寸法(mm)182×117×44
質量(kg)0.53
種類3コ用
板厚(mm)1.6
仕上カチオン電着塗装
側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
寸法(mm)136×117×44
質量(kg)0.43
種類2コ用
板厚(mm)1.6
仕上カチオン電着塗装
側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
寸法(mm)83.5×102×35
質量(kg)0.21
種類2コ用
板厚(mm)1.2
仕上カチオン電着塗装
側面ノックアウトG16(C19)×2またはG16(C19)×1
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
寸法(mm)117×70×44
質量(kg)0.24
種類1コ用
板厚(mm)1.6
仕上カチオン電着塗装
側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
1個
¥389
税込¥428
3日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
寸法(mm)274×117×54
質量(kg)0.88
種類5コ用
板厚(mm)1.6
仕上カチオン電着塗装
側面ノックアウトG28(C31)×1・G22(C25)×2・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
寸法(mm)228×117×54
質量(kg)0.8
種類4コ用
板厚(mm)1.6
仕上カチオン電着塗装
側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
2~5コ用付属のカバーは裏返すと平カバーとしても使用できます。
仕様3分スタット付
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8435
色(マンセル値)ブラック(N-1)
材質鋼板製
表面処理黒色カチオン電着塗装
材質鋼板製
表面処理黒色カチオン電着塗装
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ