228件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)2本 適合PF管用 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8435 色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本 種類1コ用1方出
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

現場で穴あけを行い、ケーブル配線する場合などに使用します。
用途1コ用 付属品器具取付ねじ 適合規格(PS)E 長さL(mm)124 幅W(mm)75 規格1コ用
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質鋼板製 仕上電気亜鉛めっき
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

A型本体を同一方向に2本接続し、送り配線する場合に使用します。(片面にA型用のノックアウトが2箇所あります。)
付属品器具取付ねじ 質量(kg)0.35 浅型 種類A型 適合規格(PS)E 長さL(mm)124 高さH(mm)40.5 幅W(mm)75
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1袋(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷




電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス 付属品皿小ねじ(M4×10)×2本 適合厚鋼電線管用 質量(kg)0.79 種類1コ用1方出 寸法L(mm)20 寸法H(mm)50 呼びG22 寸法D(Φmm)35 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)4本 適合PF管用 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8435 色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
1個
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途ハイプロ小型押釦開閉器の埋込型に用いるプレートでスイッチボックスの埋込使用時に 種類関連商品 長さ(mm)115 幅(mm)70 材質プラスチック クリームグレー(マンセル6Y8/1.5) 適合機種BEH2152、BEH2302、BEH3152、BEH3302
1個
409 税込450
当日出荷

材質鋼板製 質量(kg)0.56 外形寸法(mm)138×119 高さH(mm)44 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS C8340 側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質鋼板製 質量(kg)0.7 外形寸法(mm)184×119 高さH(mm)44 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛メッキ JIS規格JIS C8340 側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。カバーなしで配線器具が取り付けできます。
材質鋼板製 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき 側面ノックアウトG16(C19)×1
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
239 税込263
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)4コ用スイッチボックス
用途4コ用 規格4コ用 付属品器具取付ねじ 質量(kg)0.94 深型 種類A、B共用型
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様3分スタット付 種類1コ用・13ミリカバー 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8435 側面ノックアウトG22(C25)用×5、G16(C19)用×2 色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
1個
629 税込692
当日出荷

寸法(mm)102×54××35 質量(kg)0.13 種類1コ用 板厚(mm)1.2 仕上カチオン電着塗装 側面ノックアウトトG16(C19)×1
1個
219 税込241
欠品中

1個
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


長さ(mm)117 幅(mm)70 質量(kg)0.24 高さ(mm)44 種類1コ用 板厚(mm)1.6 仕上鋼板製電気亜鉛めっき 側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
1個
319 税込351
3日以内出荷

長さ(mm)228 幅(mm)117 質量(kg)0.8 高さ(mm)54 種類4コ用 板厚(mm)1.6 仕上鋼板製電気亜鉛めっき 側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

磁気検知方式でボックスの正確な位置を探知したいとき使用します。 取付ピッチは、83.5mm(スイッチボックス、スイッチカバー用)と66.7mm(丸穴カバー、器具用カバー用)の選択が可能です。 壁材開口後、取り出せば再使用もできます。
クリームグレイ 種類探知マグネット
1セット(50個)
4,998 税込5,498
欠品中

長さ(mm)182 幅(mm)117 質量(kg)0.53 高さ(mm)44 種類3コ用 板厚(mm)1.6 仕上鋼板製電気亜鉛めっき 側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2
1個
829 税込912
当日出荷

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス 付属品皿小ねじ(M4×10)×4本 適合厚鋼電線管用 種類2コ用1方出 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)136 幅(mm)117 質量(kg)0.43 高さ(mm)44 種類2コ用 板厚(mm)1.6 仕上鋼板製電気亜鉛めっき 側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2
1個
699 税込769
3日以内出荷

付属品器具取付ねじ 質量(kg)1.24 深型 適合規格(PS)E 長さL(mm)304.5 高さH(mm)50.5 幅W(mm)124
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき 仕様側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2、またはG22(C25)×1、またはG16(C19)×1 質量(kg)1 板厚(mm)1.6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷