86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品器具取付ねじ 種類A、B共用型 深型 質量(kg)1.06 適合規格(PS)E 長さL(mm)258.5 高さH(mm)50.5 幅W(mm)124
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品器具取付ねじ 質量(kg)1.06 深型 適合規格(PS)E 長さL(mm)258.5 高さH(mm)50.5 幅W(mm)124
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





穴径(Φmm)22.2 保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030) 耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間) 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)5以上 相対湿度45~85%(結露しないこと) 塗装色5Y7/1 半ツヤ 使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと) ユニット取付穴 材質(ボックス)鋼板製 配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質鋼板製 仕上電気亜鉛めっき
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。付属のカバーは裏返すと平カバーとしても使用できます。
材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製) ウォームグレイ 使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(mm)274×117×54 質量(kg)0.88 種類5コ用 板厚(mm)1.6 仕上カチオン電着塗装 側面ノックアウトG28(C31)×1・G22(C25)×2・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷


●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を8 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。 材質鋼板 質量(g)1000 タイプ深型A・B型 寸法L(mm)124 寸法H(mm)51 寸法W(mm)262 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 寸法l(mm)15.0 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) CSA規格取得
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)4コ用スイッチボックス
用途4コ用 規格4コ用 付属品器具取付ねじ 質量(kg)0.94 深型 種類A、B共用型
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

間仕切り壁への設置に最適な平塗代カバー付です。(打込みにご使用の際は別途養生テープを貼ってください。) 仕切板付(2~6個用)
材質耐衝撃性樹脂(HI) 仕様3分スタット付、アルミ箔付(塗代カバー) 付属品仕切板(19M)付 グレー
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。 材質鋼板 寸法L(mm)124 寸法W(mm)76 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品器具取付ねじ 質量(kg)1.24 深型 適合規格(PS)E 長さL(mm)304.5 高さH(mm)50.5 幅W(mm)124
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
479 税込527
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。 材質鋼板 寸法L(mm)124 寸法W(mm)126 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を6 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。 材質鋼板 寸法L(mm)124 寸法W(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を8 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。 材質鋼板 質量(g)900 タイプ深型A・B型 寸法L(mm)124 寸法H(mm)51 寸法W(mm)216 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


遮音工事にも最適です。
材質耐衝撃性樹脂(HI) 仕様平塗代カバー付、3分スタット付 適合鉛ボード用(4方出)
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)(CSW-3NY、-4、-5、-6は除く) 仕切板付(2~6個用)
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電着塗装(黒色)されています。 1個用は3分スタット付です。 2~6個用はスタットバー(スライドタイプ)による傾き防止・固定ができます。 仕切板が取り付けられます。
1個
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕切板付(2~6個用)
材質耐衝撃性樹脂(HI) 仕様3分スタット付、アルミ箔付(塗代カバー) 付属品仕切板(19M)付 グレー
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電着塗装(黒色)されています。 1個用は3分スタット付です。 2~6個用はスタットバー(スライドタイプ)による傾き防止・固定ができます。 仕切板が取り付けられます。
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


結露防止、遮熱に優れています。ボックスの内側に吸水発散成分と防水熱反射成分からなる特殊塗料を塗布することにより結露をゼロにすることに成功しました。※但し、塗布表面温度5℃以上に限ります。 特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。 特殊塗料は不燃性です。 施工性は従来のボックスと全く同じ。特殊塗料はボックス内側に塗布してあり、外側は従来通りなので付属品等がそのまま取り付けられます。又、今まで断熱材等の厚みによる空間が必要でしたが、その空間はゼロで済むようになりました。 ボックスはJIS規格品に特殊塗料が塗布してあります。(6個用はJIS品ではありません)
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着シートタイプですからボックスに貼るだけで結露を防止! ノック付ですのでコネクタが簡単に取り付けられます。
熱伝導率(W/mk)0.044
1セット(10枚)
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4mmバーで簡単に取付けられ、しっかり固定できるボックスです。 4mmバー(埋込用・間仕切用)の取付け穴・溝付きです。 セパレート付き(1個用を除く)。 平カバーはワンタッチで取付けできます。 すき間なし成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル 付属品なべM4×10(1個用×2本)(2~6個用×4本)
1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品器具取付ねじ 種類A、B共用型 深型 質量(kg)1.24 適合規格(PS)E 長さL(mm)304.5 高さH(mm)50.5 幅W(mm)124
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
1個ほか
特価
179 税込197
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

2個用・3個用は、配管後セパレーターの取付ができます。3個用は、セパレーターの位置をご確認の上、施工してください。
材質鋳鉄製 表面処理白色粉体塗装
1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DINスペース(カーオーディオ部分)を利用して架装スイッチを装着するためのDINボックス。スイッチを最大5個まで格納可能。
用途1DIN(幅18cm、高さ5cm)内に最大5個まで架装用スイッチを格納出来る商品です。スイッチカバー付。 適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷