116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ 接続方式端子台 保存温度(℃)-25~65 使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと) 突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ. 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) 耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと 過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください) リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下 温度変動0.05%/℃以下 出力表示灯有(色:緑) 高調波電流規制EN 61000-3-2適合 使用周囲湿度(%RH)25~85 保存湿度(%RH)25~90
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

コンパクトサイズで装置の小型化に貢献 使用周囲温度は-25~70℃に対応。 寒暖の差が大きく厳しい環境など使用場所が広がります。 各種安全規格に対応し、グローバルにさまざまな業界で使用可能。 保証期間5年(周囲温度40℃、負荷率60%、標準取付けの場合。) 製品に印字されたQRコードから、いつでも最新の取扱説明書にかんたんアクセス。 L字金具、DINレール取付金具をご用意。 4方向の取付けが可能。 長寿命化 3年→5年。 ※メーカー従来製品 PS3N形、PS3X形との比。
用途豊富なアプリケーション:食品の保存設備、ビル設備用制御盤、駅ホームの安全設備、植物工場の制御盤など 入力電圧(V)AC100~240 形状カバー付き
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠 保護構造IP20、EN/IEC 60529による 保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間 使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと) 突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート) 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動静的:0.4%以下 負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。] 耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて) 過電流保護有、自動復帰 過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰) リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下 運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで) 温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下 出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯 高調波電流規制EN 61000-3-2適合 放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合 入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350 耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA MTBF(時間)信頼性:13.5万以上 使用周囲湿度(%RH)0~95
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源 スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。 6方向取付けに対応。 直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。
形状DINレール直付き 端子形状ねじ 定格入力電圧(V)AC100~240 入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。
保護構造IP20、EN/IEC 60529による 構造カバー付きタイプ 接続方式端子台 定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350) 保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間 使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと) 寿命期待:10年以上 突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて) 端子台プッシュインPlus端子台 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回) 入力変動静的:0.5%以下 負荷変動静的:1.5%以下 耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h 出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて) 過電流保護有(自動復帰) 起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下 過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰) リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下 温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下 出力表示灯有(LED、色:緑) 高調波電流規制EN 61000-3-2適合 放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合 ファン(冷却)無 耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mA MTBF(時間)信頼性:13.5万以上 使用周囲湿度(%RH)95以下
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DINレール取付に対応。 最大92%高い効率性を保障(SPB-240)。 ノイズとリップル最小化。 コンパクトでスリムなサイズで設置スペースの活用性を極大化。 端子保護カバー適用(SPB-060/120/180/240)。 ネジなし端子(クランプ方式)適用(SPB-015/030)。 突入電流制限、出力過電流制限、出力過電圧制限、出力短絡保護、回路高熱防止機能内蔵。 出力定電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)搭載で動作状態確認可能。
形状DINレール直付き 定格入力電圧(V)AC100~240 取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.7MB)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

付属品過電圧保護、過熱保護、リモートセンシング:可、リモートコントロール:可 規格SEMI F47-0706(AC200V入力時) 定格入力電圧(V)AC100~240 保存温度(℃)-25~75(結露および氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力一括)と(入力一括)間DC500Vにて 使用周囲温度(℃)ディレーティング曲線参照(結露および氷結しないこと) 力率0.9以上 アラーム表示検出:有(色:赤)、出力:有 オープンコレクタ出力DC30V max.50mA max. 入力周波数(Hz)50/60(47~63) 突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下/AC200V入力時:35以下(25℃、コールドスタート) 入力変動0.4%以下 負荷変動0.8%以下(定格入力、0~100%負荷にて) 耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと 出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)(5V、48Vタイプは±10) 過電流保護105~160%、垂下・間欠動作形、自動復帰 起動時間(ms)1000以下 リーク電流(mA)AC100V入力時:0.5以下/AC200V入力時:1以下 運転並列:可(5台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要) 温度変動0.05%/℃以下 出力保持時間20ms以上 出力表示灯有(色:緑) 高調波電流規制EN 61000-3-2適合 雑音端子電圧EN55011 Group1 ClassB適合、FCC クラスB準拠 放射妨害電解強度EN55011 Group1 ClassB適合 入力電圧範囲(V)AC85~264/DC80~370 耐電圧(kV)AC3 1min(入力一括)と(出力一括)間(検出電流 20mA)/AC2 1min(入力一括)(検出電流 20mA)/AC1 1min(出力一括)(検出電流 100mA)/AC100V 1min(出力一括)と(RC)間(検出電流 100mA)/AC500V 1min(出力一括)と(ALM)間(検出電流 20mA) 使用周囲湿度(%RH)25~85 保存湿度(%RH)25~90
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き シリーズPB 端子形状ねじ 使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷 動作表示灯LED:緑 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源 入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現 効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%) SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)
高さ(mm)75 タイプDINレール 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 端子形状ねじ 耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間 漏洩電流0.75mA以下 保存温度(℃)-40~85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 入力周波数(Hz)47~63 安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法 耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%) 保持時間(ms)20 温度変動0.02%℃ 入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐衝撃294m/s2以下 動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと) 保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
1台ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コンパクトボディで、設備設計を自由自在に 過酷な環境下でも耐え抜く、強靭設計 世界各国で安心して使える設計基準 多様なニーズに応える充実のラインアップ
保護構造IP20、EN/IEC 60529による 保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと) 過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰) ファン(冷却)無
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷 形状カバー付き シリーズPL 端子形状ねじ 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

単相パワーサプライでの面倒な設計対応が不要。三相200Vパワーサプライが”三相平衡”アンバランスリスクを一気に解消
端子形状プッシュインPlus端子台 構造カバー付きタイプ 定格入力電圧(V)AC200~240(三相・単相・二相) 容量(W)2000
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


正面取付けタイプ カバー付きタイプ
仕様●リモートセンシングリモートコントロール:無●正面取付けタイプ●カバー付きタイプ 質量(g)約300 周波数(Hz)50/60(47~450) 使用温度(℃)-20~70(0~90%) 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100~240、DC80~370 出力電流(A)2.2 運転方式直列:可(2台まで接続可能。外付けダイオード要)、並列:不可(ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要) 交流電圧許容変動(V)85~264(単相) 直流電圧許容変動(V)80~370 冷却方式冷却ファン 無 絶縁抵抗(MΩ)(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間:100以上 DC500V 突入電流(A)14typ.(25℃コールドスタートにて) (AC100V入力時)、28typ.(25℃コールドスタートにて) (AC200V入力時) 標高(m)3000 端子台タイプ:ねじ端子 入力変動0.5%以下 負荷変動1%以下 入力電流(A)1.1typ.(AC100V入力時)、0.62typ.(AC200V入力時) 過電流保護有、自動復帰 リップルノイズ(mVp-p)60以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms)1000以下 過電圧保護有、電断復帰 リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力表示灯有(色:緑) 効率86%typ.(AC100V入力時)、89%typ.(AC200V入力時)、89%typ.(AC230V入力時) 保管温度(℃)-25~75(0~90%) アズワン品番65-2254-02 入出力接続方式端子台 耐電圧(V)(入力端子一括)と(出力端子一括)間:AC3000/1minカットオフ電流20mA、(入力端子一括)と(PE)間:AC2000/1min カットオフ電流20mA、(出力端子一括)と(PE)間:AC1000/1min カットオフ電流20mA 定格出力容量(W)50 耐振動(Hz)10~55 最大4.5G 片振幅0.375mm 3方向各 2h 温度変動(%/℃)0.05以下 出力保持時間(ms)10typ.(AC100V入力時)、55typ.(AC200V入力時)
1個
6,480 税込7,128
翌日出荷



制御回路用の変圧器(トランス)が不要です。安全規格の認証を容易にします。 装置の小型化に貢献します。幅広い環境で安定稼働を実現します。 異物侵入やねじ脱落を防止します。安定して高い品質をご提供します。
形状カバー付
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1個
6,910 税込7,601
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様●力率改善回路(PFC):IEC 61000-3-2準拠 PFC搭載●高調波防止フィルター:低周波高調波電流 取付方式DINレール 周波数(Hz)50/60 規格CCSA C22.2 No 60950-1、UL 508、EN/IEC 62368-1 保護構造IP20 出力電圧24Vdc 使用周囲温度(℃)-25~60(結露及/氷結無きこと) 接続端子ネジ 取付方向1方向 出力電圧可変範囲(V)調整ボリュームにて24~28.8dc 環境3M4 IEC 60721-3-3準拠 運転並列可/直列可(2台まで) 保護過温度保護: 自動復帰過電流/短絡保護: マニュアル/自動復帰過電圧保護30~32Vdc: マニュアル復帰不足電圧保護:21.6Vdc以下で遮断 絶縁耐力3500V(入力グランド間)、4000V(入出力間)、500V(出力グランド間) 使用高度2000m以下 突入電流30A 認証マークCCSAus、EAC、UL、RCM、KC
1個
23,980 税込26,378
50日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下 質量(g)約300 使用温度範囲(℃)-20~70(0~90%) 高さH(mm)102.5 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)2.2 冷却方式冷却ファン 無 出力容量50W 保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%) 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370 突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時) 標高(m)3000 端子台ねじ端子 入力電流(A)1.1 typ. (C100V入力時)、0.62 typ. (C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p)60mV(p-p)以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時) リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間10ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時) 出力表示灯有(色:緑) アズワン品番64-7953-62 過熱保護装置 絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V 入出力接続方式端子台 耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
6,910 税込7,601
翌日出荷

1個
2,498 税込2,748
50日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


仕様直列運転:可(2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可(ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上(定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下 質量(g)約250 高さH(mm)85.5 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)0.65 冷却方式冷却ファン 無 出力容量15W 使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%) 保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%) 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264(単相)、DC80~370 突入電流(A)14 typ.(25℃コールドスタートにて)(C100V入力時)、28 typ.(25℃コールドスタートにて)(C200V入力時) 標高(m)3000 端子台ねじ端子 入力電流(A)0.32typ.(C100V入力時)、0.2 typ.(C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p)60mV(P-P)以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms)1000以下(AC100V入力時)、1000以下(AC200V入力時) リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間15ms typ.(C100V入力時)、70ms typ.(C200V入力時) 出力表示灯有(色:緑) アズワン品番64-7953-60 過熱保護装置 絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間:100MΩ以上DC500V 入出力接続方式端子台 耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間:AC3 1minカットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間:AC2kv 1minカットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間:AC1kv 1minカットオフ電流20mA
1個
4,230 税込4,653
翌日出荷

仕様直列運転:可(2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可(ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上(定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下 質量(g)約250 高さH(mm)85.5 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)1.5 冷却方式冷却ファン 無 出力容量30W 使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%) 保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%) 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264(単相)、DC80~370 突入電流(A)14 typ.(25℃コールドスタートにて)(C100V入力時)、28 typ.(25℃コールドスタートにて)(C200V入力時) 標高(m)3000 端子台ねじ端子 入力電流(A)0.72 typ.(C100V入力時)、0.43 typ.(C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p)60mV(P-P)以下 AV100~240V入力時 起動時間(ms)1000以下(AC100V入力時)、1000以下(AC200V入力時) リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間10ms typ.(C100V入力時)、55ms typ.(C200V入力時) 出力表示灯有(色:緑) アズワン品番64-7953-61 過熱保護装置 絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V 入出力接続方式端子台 耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
特価
4,488 税込4,937
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷


1個
149 税込164
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下 質量(g)約250 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)100~240(DC80~370共用) 出力電流(A)3 冷却方式冷却ファン 無 出力容量30W 使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%) 保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%) 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370 突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時) 標高(m)3000 端子台ねじ端子 入力電流(A)0.72 typ. (C100V入力時)、0.43 typ. (C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p)60mV(p-p)以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時) リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間10ms typ. (C100V入力時)、50ms typ. (C200V入力時) 出力表示灯有(色:緑) アズワン品番64-7953-68 過熱保護装置 絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V 入出力接続方式端子台 耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
5,290 税込5,819
翌日出荷

仕様直列運転:有、電断復帰並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下 質量(g)約400 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)100~240(DC80~370共用) 出力電流(A)8.5 冷却方式冷却ファン 無 出力容量100W 使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%) 保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%) 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370 突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時) 標高(m)3000 端子台ねじ端子 入力電流(A)2.1 typ. (C100V入力時)、1.2 typ. (C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p)90mV(p-p)以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時) リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間11ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時) 出力表示灯有(色:緑) アズワン品番64-7953-67 過熱保護装置 絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V 入出力接続方式端子台 耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
8,880 税込9,768
翌日出荷

仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下 質量(g)約400 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)100~240(DC80~370共用) 出力電流(A)8.5 冷却方式冷却ファン 無 出力容量100W 使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%) 保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%) 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370 突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時) 標高(m)3000 端子台ねじ端子 入力電流(A)2.1 typ. (C100V入力時)、1.2 typ. (C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p)90mV(p-p)以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時) リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間11ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時) 出力表示灯有(色:緑) アズワン品番64-7953-69 過熱保護装置 絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V 入出力接続方式端子台 耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
9,290 税込10,219
翌日出荷