379件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーセルスイッチング電源
エコ商品
高効率 小型化(床面積 従来比16%Down)メーカー製LFA10Fと同一床面積、取付穴ピッチとなります 低ノイズ 高調波電流規制対応(IEC61000-3-2 準拠) 専用ハーネス等、充実したオプションパーツ 広い動作周囲温度範囲(周囲温度55℃で定格出力可能) 低漏洩電流(0.1mAmax at AC240V,60Hz時 従来比66%Down) 低待機電力(0.4Wtyp at AC230V時 従来比15%Down) SEMI F47 規格対応
寸法(mm)50×21.5×73.5 質量(kg)最大0.06 質量(g)60 max 出力(W)16.8 適合規格安全規格:UL62368-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2No.62368-1), EN62368-1 取得, 電安法準拠/雑音端子電圧:FCC-B, VCCI-B, CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B 準拠/高調波電流:IEC61000-3-2 (クラスA) 準拠 (力率改善回路なし) 端子形状ねじ 使用温度(℃)‐10 ~ +70 出力電圧(V)24、電圧可変範囲:内部固定(オプションY仕様にて可変可能±10%) 定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ 定格出力電流(A)0.7 入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ 出力電流(A)0.7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×21.5×73.5 冷却方式自然空冷 / 強制通風 容量(W)15 保証期間5年 定格出力電圧(V)24、電圧可変範囲:内部固定(オプションY仕様にて可変可能±10%) 過電流保護定格電流の105% minで動作、自動復帰 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)20 ~ 90(結露なし) 過電圧保護(V)27.60 ~ 34.50 最大出力電圧(V)DC16.8
1個
3,198 税込3,518
欠品中

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)


環境にやさしい:さらなる高効率化でお客様装置の省エネルギーに貢献。軽負荷時の効率も改善。無負荷時電力の低減 使いやすい:負荷率100%を保証する周囲温度を40℃から50℃に拡大、お客様装置内が高温でも機構設計の自由度がアップします(動作周囲温度-10℃~+70℃) 安全と安心:長寿命化によりお客様装置のメンテナンス頻度を低減。従来モデルを継承した両面基板採用。活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止
端子形状ねじ 冷却方式自然空冷 使用上の注意電圧調整のボリュームつまみを過度に回しすぎないようにご注意下さい。製品の故障発生原因となる事があります。 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.5%(AEA800F-36/-48, 230VAC)。小型化 従来比約40%Down。低背 50mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション, 30V除く)
質量(kg)1.3(max) 使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照) シリーズAE 使用温度(℃)-20~70 入力電圧(V)AC:85~264 1Φ(入力電圧による出力ディレーティングが必要です) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×127×203.2(端子台含まず)[W×H×D] 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷/強制通風 機能リモートコントロール(RC):可能(オプション:-R3、-I4)/AUX1:12V1A(オプション:-R3、-I4強制通風)/AUX2:5V1A(オプション:-R3、-I4強制通風) 定格出力電力(W)800 アラーム出力入力電圧アラームPR・出力電圧アラームPG(オプション:-R3、-I4) 入力周波数(Hz)50/60(45~66) 安全規格UL62368-1、ANSI/AAMI ES 60601-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1、CAN/CSA-C22.2 No.60601-1)EN62368-1、EN60601-1 3rd、EN62477-1(過電圧カテゴリーⅢ)、UL508(オプション:-T5)取得 IEC60601-1-2 4th準拠 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護ピーク電流の101%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 起動時間(ms)550typ(ACIN 100V/230V)、750typ(ACIN 85V~264V) 保持時間(ms)20typ(ACIN 240V 60Hz、Io=100%強制通風) 高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠 雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠 入力形式フルレンジ入力 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング特性参照] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)0.3(max)[ACIN 240V 60Hz、Io=100%強制通風、IEC60601-1の測定方法に従う]
1個
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)。小型化 従来比約40%Down。低背 1Uサイズ 41mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)
質量(kg)max:1 使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照) 入力電圧(V)AC:85 ~ 264 1Φ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186(端子台含まず) 定格出力電力(W)600
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%。小型化 従来比約40%Down。低背 50mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション)
質量(kg)max:1.5 使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照) 入力電圧(V)AC:85 ~ 264 1Φ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×127×228.6(端子台含まず) 冷却方式自然空冷/強制通風 定格出力電力(W)1000 最大出力電力(W)1008 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

電源を遠隔操作で制御 電源の情報をモニタリング トータルコストを削減 省スペース
入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC110~370 定格出力電力(W)600 形状カバー付き シリーズPC 端子形状ねじ 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1個
29,980 税込32,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様スイッチモード電源;EPSITRONECOPower 形状DINレール直付き 定格入力電圧(V)AC100~240 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 定格出力電圧(V)DC24
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトスイッチング電源・ベーシック ESSENTIAL
必須機能をシンプルに集約!コンパクト&スリム。 ファンレス・広い使用温度範囲。国際標準スペック。
定格出力電圧(DC V)22~28 仕様DINレール取付け用電源ユニットESSENTIAL POWER一次側スイッチ 形状DINレール直付き 端子形状ねじ 定格入力電圧(V)AC100~240 入力電圧(V)AC85~264 入力単相 周波数範囲(Hz)入力:47~63 使用周囲温度(℃)-20~70 定格出力電圧(V)DC24
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートニクススイッチング電源SPB-Aシリーズ
エコ商品
15W~480Wのラインナップの構成で選択の幅を強化。コンパクトなサイズで設置スペースの活用性を最大化。PFC回路適用による力率改善。優れた耐環境性を提供 : 過熱/過電流/過電圧保護、幅広い温度範囲。直列運転/並列運転可能。出力低電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)を取り付け、利便性を強化
形状DINレール・直付け 端子形状ライジングクランプ 電源電圧(V)AC100~240/DC90~350 取得規格CE,UKCA,UL,BIS,ROHS 運転直列:可並列:可(2台まで) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.74MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ロープロファイル。 可変速ファン回路により、静音性も確保。 医療規格(IEC60601)認定。(HWS1000Lのみ) 広い動作周囲温度と優れた周囲ディレーティング。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他 入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~350 仕様RoHS指令対応 形状カバー付き タイプ標準タイプ 適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:VCCI-B、FCC-B、EN55011/EN55022-B各準拠イミュニティ:EN61000-4-2(Level 2、3)、-3(Level 3)、-4(Level 3)、-5(Level 3、4)、-6(Level 3)、-8(Level 4)、-11各準拠 端子形状ねじ 保存温度(℃)-40~+85 冷却方式内蔵ファンによる強制空冷 機能過電流保護、過電圧保護、リモートセンシング、リモートON/OFF、並列運転、直列運転、モニタリング信号(ALM/オープンコレクタ出力)、入力瞬時電圧低下保護(SEMI-F47/200VACのみ)準拠 力率(115/230VAC)0.98/0.95 入力周波数(Hz)47~63 耐振動MIL-STD-810F 514.5 Category4、10準拠 動作温度(℃)-20~+74(-20~+50/100%、+74/50%) 保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと) 保持時間(ms)20 温度変動(最大)0.02%/℃以下 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 入力サージ電流(A)40 耐衝撃(梱包時)MIL-STD-810F 516.5 Procedure Ⅰ、Ⅵ準拠 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能
形状DINレール直付き 端子形状ねじ
1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

極超低リップルノイズ 。コモンモードノイズ大幅低減。低雑音端子電圧・低雑音電界強度。低漏洩電流(0.15mA/264Vac時)。安全規格:62368-1。1次-2次 絶縁耐圧 4kVac(1min)
寸法(mm)82×42×178.5(端子台含まず) 質量(g)500 端子形状ネジ端子 入力電圧(V)AC100-240 冷却方式自然空冷 定格出力電力(W)50 動作周囲温度(℃)-10 ~+60 (出力電力ディレーティングあり) RoHS指令(10物質対応)対応 リップルノイズ1mV typ 湿度(%)30~90(結露なきこと)
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

小型フラット設計、トレンドのPush-in端子台採用(2分岐可能)、フレキシブル取付・専用金具不要でDINレール取付か壁面ねじ留め取付可能、約90%の高効率で-10~70℃の広い温度範囲をカバー
用途盤内取付用DC24V/120Wスイッチング電源 使用温度範囲(℃)-10~70 入力電圧(V)AC100 定格出力電圧(V)DC24
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

商用電源(AC)停電時に出力(DC)をバックアップする機能を持ったスイッチング電源です。
形状カバー付き 端子形状ねじ 定格入力電圧(V)AC85~264 定格出力電流(A)1.25 起動形式AC入力が無くてもバッテリーから起動 保存温度(℃)(環境)'-20~50 冷却方式自然空冷 機能アラーム信号(停電検出):AC入力受電時 L、AC入力停電時 H、オープンコレクタ(Vceo50V)、引き込み電流 20mAmax、停電時検出時間 約10ms バッテリーニッケルカドミウムバッテリー、品番/MUB-12016S 絶縁抵抗(MΩ)1次-2次間、1次-FG間、2次-FG間、DC500Vにて100以上 バッテリー電圧(V)12 使用環境温度(℃)0~40 定格出力電力(W)30(Max) 保護機能(過電圧)DC26.4V以上 出力遮断 約60秒後入力再投入で復帰、(過電流)1.32A以上 定電流垂下 自動復帰 定格入力時 温度係数(出力)0.03%/℃ 定格入力 定格負荷時 入力周波数(Hz)47~65 電池残量表示赤色LED点滅にて表示 耐衝撃(m/s2)196.1 一定非動作時 耐振動(m/s2)19.6 一定非動作時、10-55Hz(掃引1分間)XYZ各方向1時間 入力変動(出力)±0.5%以下 負荷変動(出力)±1.0%以下 定格出力電圧(V)DC24 バッテリー容量(mAh)1600 リップルノイズ(mVp-p)240 充電方式バッテリー:トリクル充電(連続充電) 効率(入力)69% TYP 定格入力 定格負荷時 停電補償時間20/定格負荷時(DC24V 1.25A)が目安 使用環境湿度(%)30~85結露なきこと RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1次-2次、1次-FG間AC1500にて1分間、2次-FG間 AC500にて1分間
1台
109,800 税込120,780
10日以内出荷

高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。 小型・軽量・高効率です。
用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に 適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 端子形状コネクタ 耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間 保存温度(℃)-30~75 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 入力周波数(Hz)47~63 耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 温度変動0.02%℃ 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐衝撃196.1m/s2以下 動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

定格出力電圧(V)DC24±1% 形状DINレール直付き 端子形状ねじ 定格入力電圧(V)AC100~240
1台
12,980 税込14,278
86日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式シャーシマウント パッケージオープンフレーム 最低温度(℃)0℃
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

COTEK(コーテック)COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
エコ商品
入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
質量(kg)2.6 規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠) 耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc) 定格電流(A)62.5 出力電圧(V)24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280 冷却方式負荷温度連動ファン 絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc 定格出力電力(W)1500 温度係数±0.02%/℃(0~50℃) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格UL 62368-1、EN 62368-1 EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3 突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac 耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64 リップルノイズ(mVp-p)(最大値)240 保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー 出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1) 効率(平均値) 92% 高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-25~60 保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
1台
119,800 税込131,780
17日以内出荷

COTEK(コーテック)COTEK スイッチング電源 定格電力800W
エコ商品
入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧・出力電流設定可能(0%~105%) 並列運転時強制電流共有機能搭載 バッテリー充電用途に適した定電流制限 リモートセンサー機能 リモートON/OFFが可能 過電圧,過負荷,過温度,ファンエラー時保護回路起動 +5V / 0.5A、または+9V / 0.3A補助電源出力が選択可能 RS-232、RS-485、I2Cなどグローバルインターフェイスを介し複数台リモート設定可能
入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

UL/C-UL認定(UL60950)、UL/C-UL認定(UL508)、CSA、CB、ABS.品番665-7766、665-7769、665-7794、665-7790はSFBテクノロジーを搭載していません。.PhoenixContactQUINTPOWERPS.PhoenixContactのQUINTPOWERシリーズは、必要な条件をすべて満たした上で、シームレスな体験を提供する優れた電源です。これらの電源は、NFC(近距離無線通信)などの技術を利用することで設備の可用性を最大限に高めているため、スマートフォン、SFB(選択的ヒューズ断線)、公称電流の6倍を12msで迅速に設定できます。50万時間以上の長寿命とスタティックパワーリザーブPOWERBOOSTで高負荷も確実に起動させます。これらの優れた電源は、DINレールに取り付けられるように設計されており、ケーブルを接続するためのネジが付いています。このPSU(電源ユニット)は、モニタリング機能を備えており、エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を報告できます。.特長:.:ul&gt::li&gt:一次側スイッチ:/li&gt::li&gt:50万時間以上の耐久性を誇る高信頼性電源:/li&gt::li&gt:調整可能な電圧範囲は、幅広い範囲の電圧に対応:/li&gt::li&gt:ダイナミックパワーリザーブによる標準的なサーキットブレーカを高速トリップ、定格電流の6倍を12ms:/li&gt::li&gt:モニタリング機能:/li&gt::li&gt:NFC技術により、PSUを簡単に設定(信号のしきい値と特性曲線の設定):/li&gt::li&gt:出力:24Vdc/20A:/li&gt::li&gt:スリムなデザインにコンフォーマルコーティングを施し、過酷な環境下での設置が可能:/li&gt::li&gt:効率:93%(230Vac及び公称値用):/li&gt::/ul&gt:.DINレール電源の配線方法を教えてください。.QUINTPOWER電源ユニットは、本体の上下に端子台を備えています。ケーブルの長さを7mmストリッピングして、端子台に挿入する必要があります。M4ネジを使った簡単なネジ接続により、ケーブルを端子台に固定し、出力または入力の接続を行います。ただし、必ずインストールの手順に従ってください。.DINレール電源は、どのような用途に使用されますか?.通常、これらの電源はキャビネットに取り付けられ、産業環境で使用されます。DINレールに取り付けられたモジュールがあるオートメーションや機械などに使用できます。
形状DINレール取付け 幅(mm)60 高さ(mm)130 タイプモード切替 奥行(mm)130 シリーズQUINT-PS/1AC/24DC/10 定格電力(W)240 出力電圧(V)24DC 定格出力電流(A)10 入力電圧(V)85→264ac RoHS指令(10物質対応)対応 リップルノイズ50mVPk-Pk 電気的位相1 出力数1
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷

幅(mm)40 高さ(mm)130 タイプモード切替 奥行(mm)130 シリーズQUINT-PS/1AC/24DC/5 定格電力(W)120 出力電圧(V)24DC 定格出力電流(A)5 入力電圧(V)85→264ac 機能(特殊機能)ヒューズ遮断 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的位相1 出力数1
1個
48,980 税込53,878
欠品中

幅(mm)32 高さ(mm)130 タイプモード切替 奥行(mm)130 シリーズQUINT-PS/1AC/24DC/3.5 定格電力(W)84 出力電圧(V)24DC 定格出力電流(A)3.5 入力電圧(V)85→264ac RoHS指令(10物質対応)対応 電気的位相1 MTBF平均故障間隔500000h 出力数1
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

UL/C-UL認定(UL60950)、UL/C-UL認定(UL508)、CSA、CB、ABS.品番665-7766、665-7769、665-7794、665-7790はSFBテクノロジーを搭載していません。.PhoenixContactQUINTPOWERPS.PhoenixContactのQUINTPOWERシリーズは、必要な条件をすべて満たした上で、シームレスな体験を提供する優れた電源です。これらの電源は、NFC(近距離無線通信)などの技術を利用することで設備の可用性を最大限に高めているため、スマートフォン、SFB(選択的ヒューズ断線)、公称電流の6倍を12msで迅速に設定できます。50万時間以上の長寿命とスタティックパワーリザーブPOWERBOOSTで高負荷も確実に起動させます。これらの優れた電源は、DINレールに取り付けられるように設計されており、ケーブルを接続するためのネジが付いています。このPSU(電源ユニット)は、モニタリング機能を備えており、エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を報告できます。.特長:.:ul&gt::li&gt:一次側スイッチ:/li&gt::li&gt:50万時間以上の耐久性を誇る高信頼性電源:/li&gt::li&gt:調整可能な電圧範囲は、幅広い範囲の電圧に対応:/li&gt::li&gt:ダイナミックパワーリザーブによる標準的なサーキットブレーカを高速トリップ、定格電流の6倍を12ms:/li&gt::li&gt:モニタリング機能:/li&gt::li&gt:NFC技術により、PSUを簡単に設定(信号のしきい値と特性曲線の設定):/li&gt::li&gt:出力:24Vdc/20A:/li&gt::li&gt:スリムなデザインにコンフォーマルコーティングを施し、過酷な環境下での設置が可能:/li&gt::li&gt:効率:93%(230Vac及び公称値用):/li&gt::/ul&gt:.DINレール電源の配線方法を教えてください。.QUINTPOWER電源ユニットは、本体の上下に端子台を備えています。ケーブルの長さを7mmストリッピングして、端子台に挿入する必要があります。M4ネジを使った簡単なネジ接続により、ケーブルを端子台に固定し、出力または入力の接続を行います。ただし、必ずインストールの手順に従ってください。.DINレール電源は、どのような用途に使用されますか?.通常、これらの電源はキャビネットに取り付けられ、産業環境で使用されます。DINレールに取り付けられたモジュールがあるオートメーションや機械などに使用できます。
形状DINレール取付け 幅(mm)90 高さ(mm)130 タイプモード切替 奥行(mm)130 シリーズQUINT-PS/1AC/24DC/20 定格電力(W)480 最高温度(℃)+70 出力電圧(V)24DC 定格出力電流(A)20 入力電圧(V)85→264ac RoHS指令(10物質対応)対応 電気的位相1 出力数1
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷

形状DINレール取付け 幅(mm)36 高さ(mm)90 タイプモード切替 奥行(mm)90 シリーズSTEP-PS/1AC/24DC/0.75 定格電力(W)18 端子形状ねじ接続 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)85→264ac RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流750mA 電気的位相1 ロードレギュレーション±1% 出力数2
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様XP Power - ECP40シリーズの電源. XP PowerのECP40シリーズは、シングル / デュアル / トリプル出力で40 Wの優れた電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この超小型のオープンフレーム電源は、どのモデルもピーク負荷に対応し、3年間の保証を備えています。 また、無負荷時の入力電力は0.3 W未満で、フットプリント3インチ x 2インチ、高さ0.9インチの超低プロファイルのパッケージに収容されています。. 40 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -10 → +70 ℃ ;0.3 W (無負荷時の入力電力) ピーク負荷に対応 3インチ x 2インチパッケージフットプリント 高さ0.9インチの超低プロファイル 高効率: 最大92 % オープンフレーム 長さ(mm)88.9 幅(mm)50.8 奥行(mm)23.6 定格電力(W)40 最高温度(℃)70 出力電圧(V)5dc,24dc 入力電圧(V)85→264ac 出力電流(A)1.3 , 7.8 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数2
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

幅(mm)40 高さ(mm)130 タイプモード切替 奥行(mm)130 シリーズQUINT-PS/3AC/24DC/5 定格電力(W)120 出力電圧(V)24DC 定格出力電流(A)5 入力電圧(V)400ac RoHS指令(10物質対応)対応 リップルノイズ20mVPk-Pk 電気的位相3 出力数1
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷

幅(mm)139 高さ(mm)130 タイプモード切替 奥行(mm)130 シリーズTRIO-PS/3AC/24DC/40 定格電力(W)960 出力電圧(V)24DC 定格出力電流(A)40 入力電圧(V)400ac RoHS指令(10物質対応)対応 電気的位相3 MTBF平均故障間隔500000h 出力数1
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

シリーズ = DRJ30。AC又はDC入力電圧 = ac, dc。入力電圧 = 85 → 264 V ac / 120 → 370V dc。出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 1.25A。定格電力 = 30W。出力数 = 1。幅 = 21.5mm。リップルノイズ = 300mV。15 W → 100 W DRJ DINレールPSU. TDKのDRJシリーズは、電力密度の高いコンパクトなDINレール電源です。. 特長と利点:. DINレール取り付け専用電源 コンパクトな設計で、すべてのモデルが高さ75 mm 最大90 %の高効率 -20 ℃ → +70 ℃の広い動作温度範囲、SEMI-F47規格(200 V ac入力)に適合. 用途. DRJ DINレールPSUは、高電力を必要とするスペースが限られた産業用途に最適です。
形状DINレール 幅(mm)21.5 高さ(mm)75 質量(g)120 奥行(mm)90 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 端子形状ねじ 耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間 漏洩電流0.75mA以下 出力電流(A)(最大)1.25 保存温度(℃)-40~85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 定格出力電力(W)30 入力周波数(Hz)47~63 安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法 耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A)0.65/0.35 出力電圧可変範囲(V)21.6~28.5 定格出力電圧(V)DC24 過電流保護1.3A~ 動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%) リップルノイズ(mVp-p)240(0≦Ta≦70℃)/300(-20≦Ta<0℃)/300(lo≦30%) 保持時間(ms)20 過電圧保護DC30.0V~34.8V 温度変動0.02%℃ 効率(100/200VAC)87.5%/90% 高調波電流規制- 入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 入力サージ電流(A)(100/230VAC)14/33(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃294m/s2以下 動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと) ロードレギュレーション192 ラインレギュレーション120 保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
1個
6,798 税込7,478
欠品中

定格出力電圧(V)DC24 定格出力電力(W)240 シリーズLG 入力電圧(V)AC85~132 1Φ 入力形式100V系入力 出力形式シングル出力
1個
6,998 税込7,698
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


仕様直列運転:可(2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可(ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上(定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下 質量(g)約250 高さH(mm)85.5 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)1.5 冷却方式冷却ファン 無 出力容量30W 使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%) 保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%) 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264(単相)、DC80~370 突入電流(A)14 typ.(25℃コールドスタートにて)(C100V入力時)、28 typ.(25℃コールドスタートにて)(C200V入力時) 標高(m)3000 端子台ねじ端子 入力電流(A)0.72 typ.(C100V入力時)、0.43 typ.(C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p)60mV(P-P)以下 AV100~240V入力時 起動時間(ms)1000以下(AC100V入力時)、1000以下(AC200V入力時) リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間10ms typ.(C100V入力時)、55ms typ.(C200V入力時) 出力表示灯有(色:緑) アズワン品番64-7953-61 過熱保護装置 絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V 入出力接続方式端子台 耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
5,290 税込5,819
当日出荷

仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下 質量(g)約300 使用温度範囲(℃)-20~70(0~90%) 高さH(mm)102.5 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)2.2 冷却方式冷却ファン 無 出力容量50W 保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%) 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370 突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時) 標高(m)3000 端子台ねじ端子 入力電流(A)1.1 typ. (C100V入力時)、0.62 typ. (C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p)60mV(p-p)以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時) リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間10ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時) 出力表示灯有(色:緑) アズワン品番64-7953-62 過熱保護装置 絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V 入出力接続方式端子台 耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
6,910 税込7,601
翌日出荷

仕様IDEC 形状DINレール直付き 型式PS5R-VC24 端子形状ねじ 定格入力電圧(V)AC100~240 定格出力電流(A)1.3 動作表示LED(緑) 定格出力電力(W)30 定格出力電圧(V)DC24 端子3.5mmスクリューアップ端子 サイズ(mm)22.5×95×90 入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
1個
9,000 税込9,900
当日出荷

仕様XP Power - ECM40シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECM40シリーズでは、卓越したオープンフレーム、40 W、AC-DC電源をそろえています。これらの製品はすべて、IT規格と医療規格の認定を取得しています。 これらの信頼性の高い、小型電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造を備えています。 このシリーズは対流冷却型で、動作温度は0 → +70 ℃です。. 40 W、オープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT規格と医療規格の認定を取得済み クラスIとクラスIIの構造 DC入力タイプを用意(DCMシリーズ) 3年保証 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 奥行(mm)27 定格電力(W)40 最高温度(℃)70 出力電圧(V)5dc,12dc,24dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(mA)1 A, 6 A, 500 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数3
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷