81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状センタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

共立電子産業ACアダプタ
エコ商品
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m)約1.5 定格出力DC5V 2A 極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 ケーブル長(m)約1.5 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス プラグタイプセンタープラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

定格入力電圧(V)AC100~240 プラグ(出力)センタープラス 入力周波数(Hz)50/60
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スプレーワーク ベーシックコンプレッサー専用です。 本製品を使用することにより、7.2Vバッテリーがなくても 家庭用電源でベーシックコンプレッサーが作動します。 また、高効率なスイッチング電源方式により、従来品SWA-2よりも軽量コンパクトになりました。
適合74520 スプレーワーク ベーシックコンプレッサー専用
1個
3,998 税込4,398
欠品中

大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
定格出力DC19V±5% 3.43A(max.) 仕様ノイズフィルター、インジケーターLED付 付属品ACケーブル 定格電力(W)65 ケーブル長(m)約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38 保護機能短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状Φ2.1センタープラス 定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m)約1.8 極性センタープラス 定格入力AC100V(50/60Hz)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CE非対応
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)スイッチングACアダプタ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
5,998 税込6,598
37日以内出荷

ACアダプタ
仕様●7.5V●サイズ:80mm×80mm×25mm●適応機種:AD6051A、、AD610xNシリーズ アズワン品番65-3867-05
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コンテック製下記機種対応。ボックスコンピュータ:BX-2x0-DCxxxx、BX-2x0D-DCxxxx、IPC-BX955D-DCxxx、BX-955Sx-DC6xxx。デジタルサイネージプレイヤー:DS-2x0D-DCxxxx-M0x
適合機種BX-2x0-DCxxxx(ボックスコンピュータ)、BX-2x0D-DCxxxx、IPC-BX955D-DCxxx、BX-955Sx-DC6xxx、DS-2x0D-DCxxxx-M0x(デジタルサイネージプレイヤー) 出力DC19V 3.42A 入力電圧範囲(V)AC100~240
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

仕様●入力電圧:AC90~130V●出力電圧:5V●出力電流:2.0A●容量:10W●極性:センターマイナス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:国内仕様●入力形態:-●入力電圧:AC90~130V アズワン品番68-2215-71
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

CONTEC(コンテック)スイッチングACアダプタ(12VDC 12.5A)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
31,980 税込35,178
37日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

仕様●定格入力電圧:AC100~264V●定格出力電圧:DC1.9V以下(無負荷時)、DC1.5V±10%(定格負荷時)●定格出力電流:0.6A●効率:65%(min)●規格:PSE●出力方式:出力コード式(長さ1800mm±100mm)●出力プラグ:外径5.5mm, 内径2.1mm, 長さ9.5mm(極性可変可能)●重量:約80g アズワン品番67-0405-39
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

出力電圧5V、出力電流2.5Aのスイッチング方式ACアダプター。出力効率は米国DoEレベルVIに対応しています。
仕様●入力電源:AC100V~240V●定格出力:DC5V 2.5A●外形寸法:72×34×59mm●DCコード長:1.8m●DCプラグ:JEITA極性統一プラグ(区分2)外径Φ4.0mm、内径Φ1.7mmセンタープラス アズワン品番67-0411-39
1個
3,598 税込3,958
欠品中

仕様●入力電圧:AC90~264V●出力電圧:9V●出力電流:1.2A●容量:10.8W●極性:極性可変可能●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:ワールドワイド●入力形態:-●入力電圧:AC90~264V アズワン品番68-2107-61
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器 仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷 材質ケース:94V-0 ABS+PC タイプスイッチングタイプ ケーブル長(m)約1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4 定格出力DC12V1A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) リップル120mVp-p(max) 定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ユニファイブACアダプター UNシリーズ
エコ商品
5.9V/2.0A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5 寸法A(mm)5.5 寸法B(mm)2.1 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5 極性センタープラス 電力(V/A)5.9V/2.0A プラグ形状PL03B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

安全、小型、高効率のスイッチング方式ACアダプター。DCプラグはΦ2.1mm仕様、ノイズフィルター付、PSE取得。
付属品メガネACケーブル 約1.5m 出力DC24V 1.7A ケーブル長(m)DCプラグ約1.5(ノイズフィルター付) 入力AC100-240V(50/60Hz) 1A ワールドワイド仕様 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×75×28 容量(W)40 プラグ形状DC:Φ2.1mm、センタープラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

アイコー電子スイッチングAC/DCアダプターSW
エコ商品
入力AC100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.6×63.5×31(±1) コード長さ(mm)1850±50 保存温度(℃)-40~70 動作温湿度範囲0~40℃/20~80%RH(但し、結露のないこと) 極性(+) RoHS指令(10物質対応)対応 保存湿度(%RH)20~80(但し、結露のないこと)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全、小型、高効率のスイッチング方式ACアダプター。DCプラグはΦ2.1mm仕様、ノイズフィルター付、PSE取得。
付属品メガネACケーブル 約1.5m 出力DC12V 3.3A ケーブル長(m)DCプラグ約1.5(ノイズフィルター付) 入力AC100-240V(50/60Hz) 1A ワールドワイド仕様 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×75×28 容量(W)40 プラグ形状DC:Φ2.1mm、センタープラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合
プラグ【DCプラグ】Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ アズワン品番63-3136-20
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123 タイプスイッチングタイプ 仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
定格電力(W)65 ケーブル長(m)約1.5 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38 定格出力DC12V±5% 5A(max.) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状Φ2.1mm センタープラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

DC24V、最大出力1AのスイッチングACアダプターです。 NLE-Nシリーズ、NLFシリーズ、NLUPシリーズ、NLT3シリーズに接続するには、先端の加工が必要です
入力電圧(V)AC100~240 出力電圧(V)DC24 ケーブル長(m)1.8 プラグ形状出力:DC25mm
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

トキトレーディング医療機器用ACアダプター
エコ商品
医療機器用PSE適合したACアダプターです。医療機器、メディカル装置、家庭用ヘルスケア製品に最適なIEC60601-1に適合したスイッチングACアダプター。米国認証ULも取得した電源なのでアメリカ輸出も可能です。
用途医療機器、メディカル装置、家庭用ヘルスケア製品 径(Φ)DCΦ2.1 センタープラス 保管温度(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧80~275VAC MTBF(時間)100,000(計算値)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5V汎用スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器 仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷 材質ケース:PC+ABS タイプスイッチングタイプ ケーブル長(m)約1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×26×60.2 定格出力DC5V2A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) リップル120mVp-p(max) 定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
1,198 税込1,318
欠品中

モデルTEG-S762は、先進の広帯域性能、使いやすさ、信頼性を提供するマルチギガスイッチです。2つの専用10Gポートと4つの専用2.5Gポートを備え、60Gbpsのスイッチング容量で高速ネットワーク接続を実現します。頑丈でコンパクトなメタル筐体とファンレス設計が特徴です。マルチギガスイッチTEG-S762は、高速10ギガビット・ネットワーク接続用のコスト効率の高いスイッチ・ソリューションです。型式(A):PSE対応ACアダプタを同梱しております。
材質筐体:メタル 寸法(mm)160×110×26 取付方式ウォールマウント可能 電源(V)AC90~264 規格●ハードウェアバージョン:2●IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3an、IEEE 802.3az、IEEE 802.3bz、IEEE 802.1x ポート数6 接続方式ギガビット 電源供給方式ACアダプタ 電源仕様専用ACアダプタ RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40 データレート1000Mbps、2.5Gbps、10Gbps
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC9V 1.2A。プラグ形状:2.1Φセンタープラス。ケーブル長:約1.5m。
仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時 ケーブル長(m)約1.5 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力DC9V 1.2A 時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 アズワン品番64-8090-57 プラグ形状2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷 ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個ほか
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC5.9V 2A ケーブル長(m)約1.5 定格入力AC100~240V(50/60Hz) プラグ形状2.1Φセンタープラス ロードレギュレーション±5%(typ.) リップル2%Vp-p(max.)@全負荷 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

共立電子産業ACアダプタ DC24V 5A
エコ商品
大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
ケーブル長(m)約1.8 定格入力電圧(V)AC100~240 定格出力DC24V 5A アズワン品番64-8090-60 プラグ形状2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来機種より最大消費電力が約30%ダウンの省エネモデル。1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。
用途ストレート/クロスケーブルを自動判別する「AutoMDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEURoHS指令準拠。EURoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様(PoE仕様)非対応/冷却ファンなし/(盗難防止)セキュリティスロットなし/壁掛け用穴あり 付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚 材質プラスチック ポート数5 適合規格VCCI ClassB 本体質量(g)約125 コネクタ形状RJ-45×5 消費電力2.3W(最大) 接続方式1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 対応AutoMDI/MDI-X/ノンブロッキング/EAP透過機能/BPDU透過機能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.4×81.5×32 機能ループ検知/らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て) 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃、(湿度)5%~90%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット 転送速度(Mbps)1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) 発熱量(KJ/h)約8.3(最大) マグネットあり 電源仕様専用ACアダプター フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(15Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード、(スイッチングファブリック)10.0Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) ポート(測定時速度/ポート数)1Gbps/5ポート 伝送速度(Gbps)5 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 最大パケット転送能力(Mpps)7.4 入力電圧AC100~240V±10% 50/60Hz MTBF平均故障間隔(h)301000(25℃)、236000(40℃)
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アップリンクポートを除く4ポートがIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2PoEアンマネージギガスイッチ。ファンレス・静音・小型筐体ながら合計50Wまで給電可能で幅広い環境に対応。耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブ。
接続方式ギガビット ポート数5ポート 材質金属(メタル) 電源供給方式ACアダプター コネクタ形状RJ-45×5 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 MTBF(時間)198000 入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz) 発熱量(KJ/h)最大約204.9 付属品専用ACアダプター1個、専用AC電源ケーブル(3ピン 約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、電源ケーブル抜け防止バンド1個、ゴム足4個(本体取付済み)、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚 適合規格VCCI ClassB 動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと) 保管温湿度範囲-40~70℃/5~90%(ただし結露なきこと) 保証期間3年 RoHS指令(10物質対応)対応 マグネット別売
1個
17,980 税込19,778
欠品中