1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップ。 電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップです。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。 最大サージ電圧2,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧2,500VはIEC61000-4-5規格に基づく数値です。 プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 前面と下面に差し込み口が1口ずつあります。 雷ガード作動中に点灯するLEDランプがついています。
プラグ形状ストレート コンセント形状2P 機能雷ガード・絶縁キャップ付きプラグ・通電表示ランプ ホワイト 材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂 質量(g)約60 規格PSE適合 スイッチ一括集中スイッチ 定格125V・15A・1500W コンセント個数2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×22.5×70 アース端子× 対象地域日本(日本国外ではご使用いただけません。) マグネット× USBポート数× 雷ガード 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
1,198 税込1,318
当日出荷