主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ単3×2本用
仕様スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用
質量(g)22
リード線(m)0.15
1個
¥303
税込¥333
当日出荷
こんなお得な商品も!

電池ボックス カバー付 スイッチ付
モノタロウ
¥149
税込¥164
仕様リード線、スイッチ、電池カバー付き
質量(g)17.5
タイプ単3電池×2本
リード線長さ(mm)140
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
単3形電池2本が入るコンパクトな電池ボックスと逆転スイッチのセットです。電池をしっかりホールドする本体に開けられた穴に指を押し込んで電池を取り出します。組み立て式の逆転スイッチは、電池ボックスに配線なしでそのまま取り付けて一体化することが可能。電池ボックス固定用ビスや配線コードも付属。セット内容:電池ボックス1個、組み立て式逆転スイッチ、固定用ビス、配線コード付き。
タイプ単3×2本用
1個
¥359
税込¥395
14日以内出荷
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単3×1本用、1.5V用、スイッチ付
1個
¥351
税込¥386
当日出荷
主に理科工作などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様スイッチ・カバー付き、9V×1本
質量(g)22
リード線(m)0.15
1個
¥313
税込¥344
当日出荷
材質ABS
寸法(mm)80×110×20
1個
¥473
税込¥520
当日出荷
リード線付きで配線の手間を省略しました。
両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×2本用
再生紙使用マーク適合
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
単4形電池1本が入る電池ボックス2個と逆転スイッチのセットです。プラスチック製電池ボックスが2つとコンパクトな組み立て式の逆転スイッチ1つが入っています。工作のスペースに合わせて1本または2本を自由に配置でき、直列、並列どちらにも組み合わせ可能。また2本を並べて配置すれば配線なしで逆転スイッチが取り付けられます。セット内容:電池ボックス、組み立て式逆転スイッチ、固定用ビス、配線コード付き。
1個
¥359
税込¥395
14日以内出荷
自由度の高い便利な電池ボックス。★スイッチ付き、フタ付きで使いやすい単四電池3本用の電池ボックスです。★リード線付きで配線の手間を省略しました。★リード線長が25cmあるため電池ボックス配置の自由度が上がります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×63×16
使用電池単4形×3本
定格電流(mA)300
1個
¥399
税込¥439
9日以内出荷
2つのモーターの回転、停止、逆転をそれぞれ独立してコントロールできる組立式のリモコンボックス。スイッチ基板は配線済でビス止めだけで完成。手を離すとスティックが自然に停止位置にもどるセルフニュートラル機能付きで扱いやすさもポイント。単2電池と単3電池が選べる電池アダプタも付属。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
単三×4本のスイッチ付き電池ボックス。XHコネクタが付いているので、RDCとペンシルプログラマーにつなぐことができます。
アズワン品番67-0430-99
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
リード線付きで配線の手間を省略しました。
両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×4本用
再生紙使用マーク適合
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様スイッチ付き、単1×2本、3V用
質量(g)29
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×80×30
1個
¥493
税込¥542
当日出荷
LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属
付属品外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ
適合(コード)0.12~0.2sq
スイッチON-OFF
出力DC12V120mA(MAX)
使用可能温度範囲-10~60℃
使用可能電力MAX120mA以下
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ単4×2本用
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
小型カメラやポータブルレコーダーの補助電源用として使用できる電池BOXです。
コード長さ(m)約1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。
材質ポリカーボネート(難燃性UL94V-0)
ノックアウトΦ22×2
RoHS指令(10物質対応)対応
赤色LED(点滅)と電池ボックスがセットになっています。
タイプ単3×2本用
仕様Φ5mm赤色LED(点滅)付き
質量(g)24
リード線(m)約0.15(電池ボックスリード線)、約0.3(LEDリード線)
1個
¥645
税込¥710
当日出荷
工作に便利なモーターと電池ボックス付きリード線のセットです。MESH GPIO用スイッチSW-3に本製品を接続して、様々な”あったらいいな”をつくります。
1セット
¥5,800
税込¥6,380
6日以内出荷
シンプルで基本的なシェルタイプの電子機器用プラスチックケースです。凹凸かみ合わせ式の構造が、丈夫でタイトな勘合部を実現しました。内部には、垂直に基板を実装するための溝があります。基板取付用のボスは上下カバーに設けられています。電池ボックス付きです。同形機種に、電池ボックス無しのGLシリーズがあります。計測・制御・医療・研究用の、周辺機器としてインタフェース、スイッチボックス、モデムに幅広く使用できます。
泡タイプ専用。壁掛けスタイル。大容量650mlタンクで詰め替えの手間を軽減。フタを外して上から洗剤を注ぎ、底面にある吸込口により洗剤を最後まで使い切れるタンク形状。ワンタッチで取り外し可能な電池ボックス式。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)。電源ON/OFFスイッチ、吐出量の調整用タッチセンサー付き。15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モード搭載。付属アタッチメントで前出し可能。
付属品フックシール:2枚、アタッチメント:2個
材質本体:ABS
容量(mL)約650
質量(g)約330(電池除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×199×87(最大値)
防水仕様IPX4(防沫形)
接着面接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス
1個(1個)
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
シンプルで基本的なシェルタイプの電子機器用プラスチックケースです。凹凸かみ合わせ式の構造が、丈夫でタイトな勘合部を実現しました。内部には、垂直に基板を実装するための溝があります。基板取付用のボスは上下カバーに設けられています。オプションのシーリングキットを使用することにより、保護等級IP65に適合します。同形機種に、電池ボックス付きのGMシリーズがあります。計測・制御・医療・研究用の、周辺機器としてインタフェース、スイッチボックス、モデムに幅広く使用できます。
液体タイプ専用。壁掛けスタイル。大容量650mlタンクで詰め替えの手間を軽減。フタを外して上から洗剤を注ぎ、底面にある吸込口により洗剤を最後まで使い切れるタンク形状。ワンタッチで取り外し可能な電池ボックス式。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)。電源ON/OFFスイッチ、吐出量の調整用タッチセンサー付き。15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モード搭載。付属アタッチメントで前出し可能。
付属品フックシール:2枚、アタッチメント:2個
材質本体:ABS
容量(mL)約650
質量(g)約330(電池除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×199×87(最大値)
防水仕様IPX4(防沫形)
接着面接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス
1個(1個)
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
パソコンへ接続した親機から中継器および子機を制御します。
中継器兼用/障害物の影響で無線が届かない場合は、中継器を設置することで通信距離・状態の改善が可能です。※親機は中継器兼用です。電池BOX内のスイッチで、親機←→中継器の切り替えができます。警報出力機能
親機は2つの警報出力(アラーム1、アラーム2)機能付きです。警報出力は通常開放となり、警報作動時に接点が短絡します。警報ブザーやランプに接続して、警報時の監視に使用できます。
警報機能(メール送信)/設定した条件(上限値、または下限値を超えた場合/電池残量警告など)が起こった場合、事前に登録した メールアドレスに警報メールを送信します。
中継器は親機と子機が障害物の影響などで無線が届かない場合に設置すると、通信距離や通信状態を改善します。
ロガー機能で子機(温度タイプ・温湿度タイプ)に測定データを記憶します。
子機は温度タイプ・温湿度タイプの2種類、各子機専用のセンサは2種類(一体型・分離型)です。用途に応じて選択してください。※子機は別売です。
親機に標準付属の解析ソフトウェアを使用することで、離れた場所から子機の設定や測定データのモニタリング、子機で記憶した測定データの収集が可能です。
解析ソフトウェアで収集したデータは、用途に応じた様々な解析ができます。
用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。
質量(g)約230(電池含む)
電源USBバスパワー または単3形アルカリ電池2本、ACアダプタ
対応OS【SK-L700R用解析ソフトウェア】Windows10(64bit/32bit日本語版)、Windows8.1(6.4bit/32bit日本語版)、Windows8(64bit/32bit日本語版)、Windows7(64bit/32bit日本語版)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×80×35
無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/通信チャンネル数14ch/出力約20mW
通信距離(m)約400(屋外見通し)、約100(屋内見通し)
電気の利用の実験がリーズナブルにできる。「micro:bit」をベースにした電気の利用セットの簡易版で、お求めやすい価格を実現しました。人感センサや光センサなどを利用し、実生活におけるスイッチ制御を学習できます。
セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、人感センサ付きスイッチボード、指向性チューブ、電池ボックス、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート
1セット
¥9,500
税込¥10,450
4日以内出荷
レゴブロックをmicro:bitで動かそう!micro:bit基板で「サーボモーターを動かす」「LEDを光らせる」「録音した音を鳴らす」制御ができます。結合パーツを使って、制御基板を中心に自由に組み合わせてレゴブロックと一体化することで動くレゴブロックを製作可能!
【特徴】
当製品は「制御基板」「LED基板」「録音再生ボード」「サーボモーター」「レゴブロック結合パーツ」「アルミ製結合パーツ」で
構成されており、結合パーツを使って、制御基板を中心に自由に組み合わせてレゴブロックと一体化が可能です。
micro:bitを取り付けることで「サーボモーターを動かす」「LEDを光らせる」「録音した音を鳴らす」ができます。
LEDの取り付け部分はソケット形式を採用しているのでレゴブロックに合わせて自分好みの色や大きさ(Φ3~Φ5mm)のLEDに
差し替えられます。また、製品には高輝度LED[Φ5mm 赤色]が2個付属しています。
仕様レゴブロック結合用パーツ[POM(ジュラコン(R))製]:t2mm、録音再生ボード V2・録音時間:最大約40秒※基板上のコンデンサマイクより録音可・スピーカ出力:8Ω 最大0.5W・付属スピーカ直径:40mm
端子の種類汎用I/O端子:2系統(デジタル入出力、アナログ入出力)※サーボモーター出力にも設定可、サーボモーター出力端子:1系統付属サーボモーターWR-MG90S×1・トルク:1.8kg・cm(4.8V時)・速度:0.10sec/60°(4.8V時)・サイズ:22.8×12.2×28.5mm※汎用I/O端子の使用で最大3系統まで拡張可能、結合端子:・micro:bit専用端子80P・録音再生ボーV2専用端子12P+2P
電源電圧(V)標準DC4.5(4.5~5.0V可)・スイッチ付き電池ボックス単3形×3・microUSBコネクタ
LEDLED出力:1系統・付属LED:高輝度LED赤 ×2・LED配線長:約220mm(※LEDの差し替え可能)
動作電流(mA)最大:約300(※付属サーボモーター1系統駆動時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御基板:63.8×63.8×19.2( ※レゴブロックサイズに準拠 8×8ブロック)、LED基板:31.8×15.8×4.0(レゴブロックサイズに準拠 4×2ブロック)
1台
¥7,398
税込¥8,138
19日以内出荷
電気の利用の実験がリーズナブルにできる
「micro:bit」をベースにした電気の利用セットの簡易版で、お求めやすい価格を実現しました。人感センサや光センサなどを利用し、実生活におけるスイッチ制御を学習できます。
仕様●セット内容:●▼micro:bit Ver.2.2(本体)●▼人感センサ付きスイッチボード●▼指向性チューブ●▼電池ボックス●▼マイクロUSBケーブル●▼学習指導案・ふり返りシート●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-17
1セット
¥10,100
税込¥11,110
7日以内出荷
仕様MagliteR XL200 LED. Maglite XL200は単四電池3本で駆動し、最大172ルーメンの出力を発揮します。XL200フラッシュライトのヘッドには、プラスチック製のレンズと深く滑らかな反射板が付属しています。このハンドトーチのビームは、ヘッドを1/4回転させるだけで、フォーカスしたり、ヘッドを取り外してキャンドルのような完全なフラッドビームにしたりすることができます。このトーチはタイプII陽極酸化処理の航空機使用レベルアルミ製で、腐食を防止し、電気絶縁を提供します。XL200には、高出力、ストロボ、夜間照明、信号、SOSの5種類の照明モードがあります。照明モードは、トーチの裏側にある電気スイッチを使用して簡単に変更できます。XL200は、高性能の多目的トーチです。5つの照明モード:高出力、ストロボ、夜間照明、信号、SOS メモリ付きの調整可能な明るさ、メモリ付きの調整可能なストロボ ツイスト操作でスポットからフラッドフォーカスに 高モードで172ルーメン、2.30時間の使用時間、低モードでは1ルーメン、218時間の使用時間、頑丈な機械加工アルミ構造のボディ、内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 プッシュボタン付きのエンドキャップスイッチ、防水及び耐衝撃性 コンパクトな、ポケットサイズのデザイン、単四電池3本付属;872-4877 872-4877 XL2-016Uはプレゼンテーションボックス入り、単四電池3本付属 ; 899-8444 899-8444 XL200-S3016はプレゼンテーションボックス入り、単四電池3本付属
色黒
質量(g)79(電池なし)
範囲(mm)138
全光束(Lm)172
材質(ケース)アルミニウム
ヘッド径(Φmm)25
本体寸法(mm)全長122
電球LEDタイプ
使用電池アルカリ単4×3本
充電方式再充電なし
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルXL200
ビームタイプスポットto拡散
スタイルストレート(懐中電灯)
危険区域認証なし(危険領域)
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
関連キーワード