152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途住宅、事務所などの屋内 適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列 耐熱性80℃(1時間) 強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと) 使用周囲温度(℃)-10~+40 耐荷重(N)100(1分間)
1個ほか
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
59 税込65
当日出荷





伊藤電気製作所スイッチベース
RoHS
壁面への取り付けが至って簡単です。後付けにも便利です。お手持ちの木ねじ(Φ3.4~Φ4.1)がご使用頂けます。浅形、深形の区別がありません(厚さ28mm)持ち運びの手間が半分で済みます。自己消火性樹脂です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94 税込103
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10個)
889 税込978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
119 税込131
当日出荷


1個
119 税込131
翌々日出荷



1個
249 税込274
当日出荷


モールダクト(屋内用)の途中にスイッチ(コンセント等)を取り付ける場合に使用します。 モールダクトにはめ込むだけで取り付けられます。
付属品M4×12皿小ねじ2本付(取付枠用) 適合モールダクト(屋内用70型)、1連用プレート 材質自己消火性樹脂製 規格70型
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


回路方式B(片切) 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 耐熱性100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V)1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)押しボタンスイッチ取付枠
仕様●内容:取付枠●概要1:適用機種:TP●概要2:Φ12.5●概要3:色:白 アズワン品番67-0442-85
1個
69 税込76
8日以内出荷


ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)押しボタンスイッチ取付枠
仕様●内容:取付枠●概要1:適用機種:TP●概要2:12.5角●概要3:色:グレー アズワン品番67-0442-82
1個
69 税込76
10日以内出荷



安全ブレーカHB型スイッチボックス取付枠。 HB埋込取り付け枠を使い、単体でスイッチボックスに取り付けることもできます。 パネルカット取付けも可能です。
用途HB、S-HB型、小形漏電ブレーカ用 商品番号BS80
1台
109 税込120
当日出荷

アドバンスシリーズ
仕様金属枠 種類埋込スイッチ用取付枠
1箱(10個)
529 税込582
欠品中

1箱(10個)
529 税込582
3日以内出荷

BS-K スイッチ・コンセントプレート PXP型用取付枠 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタをスイッチ・コンセントプレートPXP型に取付するための製品です。通常の金属タイプの取付枠と樹脂製の絶縁タイプの取付枠があります。
材質樹脂 質量(g)12 種類ブラケット・取付枠
1個
109 税込120
当日出荷

BS-C スイッチ・コンセントプレート PXP型用取付枠 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタをスイッチ・コンセントプレートPXP型に取付するための製品です。通常の金属タイプの取付枠と樹脂製の絶縁タイプの取付枠があります。
材質亜鉛めっき鋼板 質量(g)27 種類ブラケット・取付枠
1個
99 税込109
当日出荷