用途住宅、事務所などの屋内
適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列
耐熱性80℃(1時間)
強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)
使用周囲温度(℃)-10~+40
耐荷重(N)100(1分間)
スライドボックス等からのケーブル引き出しに使用します。
重ねて使用する事で、器具のスペースも確保できます。
1~2号モールに適合するノックアウト付です。
ブランクカバー(Fタイプ・1ヶ用)を取り付ける事ができます。(1ヶ用のみ)
パネルボックスにも使用できます。
深形モール用スイッチボックス(Fタイプ)にも取り付けられます。
付属品ナットバス付
埋込スイッチボックス1個用の継枠です。
適合埋込スイッチボックス1個用(CSW-1SN)
材質変性PPO樹脂
色ブラック
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
材質ABS樹脂
使用周囲温度(℃)-10~+40
用途継枠
厚さ(mm)11
適合プレートフルカラーモダンプレート
タイプフルカラー用
アズワン品番64-8908-14
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
タイプスイッチ・コンセント用
1個
¥68
税込¥75
当日出荷
タイプスイッチ+コンセント用
使用温度範囲(℃)-10~+40
埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタをスイッチ・コンセントプレートPXP型に取付するための製品です。通常の金属タイプの取付枠と樹脂製の絶縁タイプの取付枠があります。
材質樹脂
質量(g)12
種類ブラケット・取付枠
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
ボード壁の開口部に対して外側から取り付けます。
付属品十字穴付き皿タッピングネジ2種(溝付き)サイズ/M4×40/2本メッキ/3価クロメート
適合(壁厚さ)9.5mm~25mm
材質PVC
寸法(mm)130×53×39(開口縦95~100、横54~59)
色グレー
1箱(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
1個
¥160
税込¥176
当日出荷
埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタをスイッチ・コンセントプレートPXP型に取付するための製品です。通常の金属タイプの取付枠と樹脂製の絶縁タイプの取付枠があります。
材質亜鉛めっき鋼板
質量(g)27
種類ブラケット・取付枠
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
色マットホワイト
1セット
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
中央のPVC板を強く推すと内側に外れ、消火器を差し込めます。
難燃剤(UL-94 V-0)を使用。
用途配電盤、制御盤などの消火器差込口
材質枠:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、窓:透明塩化ビニール樹脂(PVC)
適合板厚(mm)1.6~2.3
防水性IPX4(試験値)
パネル穴径(Φmm)36
1個
¥485
税込¥534
4日以内出荷
材質プラスチック製
仕様●内容:取付枠●概要1:適用機種:TP●概要2:Φ12.5●概要3:色:白
アズワン品番67-0442-85
1個
¥69
税込¥76
8日以内出荷
使用場所屋内
仕様●内容:取付枠●概要1:適用機種:TP●概要2:12.5角●概要3:色:グレー
アズワン品番67-0442-82
1個
¥69
税込¥76
10日以内出荷
1セット(10個)
¥529
税込¥582
当日出荷
仕様埋込スイッチ用絶縁取付枠
1個
¥53
税込¥58
当日出荷
安全ブレーカHB型スイッチボックス取付枠。
HB埋込取り付け枠を使い、単体でスイッチボックスに取り付けることもできます。
パネルカット取付けも可能です。
用途HB、S-HB型、小形漏電ブレーカ用
商品番号BS80
1台
¥109
税込¥120
当日出荷
色マットブラック
1個
¥279
税込¥307
3日以内出荷
アクリル板を強く押すと内側にアクリル板が外れます。非常押ボタン用窓として最適です。
窓枠としてもご使用になれます。
用途非常ボタン・非常停止スイッチなど
使用温度範囲(℃)80まで
適合板厚(mm)1.2~2.3
材質(枠)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
材質(窓)透明アクリル樹脂
タキゲンコード23911
1個
¥473
税込¥520
6日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様金属枠
種類埋込スイッチ用取付枠
1箱(10個)
¥529
税込¥582
欠品中
1箱(10個)
¥529
税込¥582
3日以内出荷
露出スイッチボックスに250V30Aのコンセント(IHクッキングヒーター用等)を付ける場合にボックスを10mm深くできます。
適合ボックス露出スイッチボックス(2ヶ用)、露出スイッチボックス2ヶ用(2号コネクタ付)、深形モール用スイッチボックス(2ヶ用)
色マットブラック
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
材質プラスチック製
規格1ヶ用
最少必要な壁裏空間(mm)38.5以上
取付穴寸法(mm)小判穴ホルソーを使用する場合 小判穴(1個用)角穴をあける場合 94mm×47mm(タテ×ヨコ)
取付厚(mm)ボード:4~31
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
色マットホワイト
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
市販のプレートにフィットするサイズです。
調光器等の深い器具の取り付けに最適です。又、モール用スイッチ枠も取り付けられ、より深い器具も収まります。
深さ(mm)44
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ