43,266件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押しボタン、パイロットランプ用アクリル銘板。 サイズは、AN型(30Φ)、AS型(25Φ)、AW型(22Φ)をご用意。 基本色は白地に黒文字 「非常停止」のみ、赤文字タイプがございます。
1枚
特価
399 税込439
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。 縦(mm)40 横(mm)30 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)22.5 材質透明アクリル(裏面白地塗装) 質量(g)2 書体丸ゴシック(JIS書体)
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。
径(Φmm)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×50×2
1袋(1枚)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっている。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。 材質透明アクリル(裏面白地塗装) 縦(mm)40 横(mm)30 穴径(Φmm)22.5 厚さ(mm)2
1枚
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。 縦(mm)10 横(mm)40 取付方式裏面テープ付 書体丸ゴシック(JIS書体) 材質透明アクリル(裏面白地塗装) 厚さ(mm)2 質量(g)1
1枚
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。 縦(mm)50 横(mm)40 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)30.5 材質透明アクリル(裏面白地塗装) 質量(g)3 書体丸ゴシック(JIS書体)
1枚
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっている。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。 材質透明アクリル(裏面白地塗装) 縦(mm)45 横(mm)35 穴径(Φmm)25.5 厚さ(mm)2
1枚
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


銘板 ON/OFFカラー識別 トグルスイッチ用 モノタロウ 動画あり
ONとOFFが色で識別できるので便利。 これを使えばトグルスイッチのON/OFFの確認が簡単にできます。
用途YECのTS50/50Aなどにご使用頂けます。 適合12Φ用
1個
79 税込87
当日出荷

1組
1,030 税込1,133
3日以内出荷

用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。 縦(mm)45 横(mm)35 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)25.5 材質透明アクリル(裏面白地塗装) 質量(g)3 書体丸ゴシック(JIS書体)
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

押しボタン、パイロットランプ用アルミ銘板。 サイズは、SN型(30Φ)、SS型(25Φ)、UW型(22Φ)をご用意 SN型・SS型は、アルミ地色に黒文字 UW型は、黒地に銀文字
1枚
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


アドバンスシリーズ
仕様埋込スイッチ(表示なし) 定格電圧(V)300 定格電流(A)AC15 回路方式E4路
1箱(5個)
5,398 税込5,938
4日以内出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1組
1,030 税込1,133
3日以内出荷









1枚
179 税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

XP10AとXP4000のセットです。
セット内容XP10AとXP4000 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷


1個
359 税込395
当日出荷

1枚
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

埋込スイッチ(表示なしスイッチ)は、ハンドルの組み合わせにより、ネームなしスイッチ・ネーム付スイッチのいずれにもお使いいただけます。
回路方式4路 仕様4路(E) 定格電圧(V)300 寸法A(mm)29 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)