材質鋼板製電気亜鉛めっき
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本
種類1コ用1方出
長さL(mm)124
幅W(mm)75
適合規格(PS)E
付属品器具取付ねじ
規格1コ用
配線器具の取り付けに使用します。
探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 木ねじなし
種類1コ用
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
種類A型B型共用
適合規格(PS)E
付属品器具取付ねじ
長さL(mm)120
幅W(mm)124
規格2コ用
寸法(mm)117×70×44
質量(kg)0.24
種類1コ用
板厚(mm)1.6
仕上カチオン電着塗装
側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
1個
¥389
税込¥428
3日以内出荷
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本
適合厚鋼電線管用
質量(kg)0.79
種類1コ用1方出
寸法L(mm)20
寸法H(mm)50
呼びG22
寸法D(Φmm)35
表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)2本
適合PF管用
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8435
色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
色ミルキーホワイト
付属品器具取付ねじ
質量(kg)1.06
型深型
適合規格(PS)E
長さL(mm)258.5
高さH(mm)50.5
幅W(mm)124
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質鋼板製
仕上電気亜鉛めっき
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。カバーなしで配線器具が取り付けできます。
材質鋼板製
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
側面ノックアウトG16(C19)×1
現場で穴あけを行い、ケーブル配線する場合などに使用します。
用途1コ用
付属品器具取付ねじ
適合規格(PS)E
長さL(mm)124
幅W(mm)75
規格1コ用
配管の中間部に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。
めっき付着量は300g/m2以上です。
材質/仕上鋳鉄/溶接亜鉛メッキ
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
材質(ねじ部)ステンレス
種類1コ用2方出
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本
材質JIS G3141に規定するSPCC相当品
付属品器具取付ねじ
適合規格(PS)E
長さL(mm)120
幅W(mm)124
種類2コ用1方出
用途3コ用
規格3コ用
付属品器具取付ねじ
種類A、B共用型
鋼板製電気亜鉛めっき。
用途ハイプロ小型押釦開閉器の埋込型に用いるプレートでスイッチボックスの埋込使用時に
種類関連商品
長さ(mm)115
幅(mm)70
材質プラスチック
色クリームグレー(マンセル6Y8/1.5)
適合機種BEH2152、BEH2302、BEH3152、BEH3302
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
材質鋼板製
質量(kg)0.7
外形寸法(mm)184×119
高さH(mm)44
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛メッキ
JIS規格JIS C8340
側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)4本
適合PF管用
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8435
色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
材質鋼板製
質量(kg)0.56
外形寸法(mm)138×119
高さH(mm)44
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カチオン電着塗装仕上げ。
仕様T16・CD16用 木ねじなし
種類2コ用
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
用途4コ用
規格4コ用
付属品器具取付ねじ
質量(kg)0.94
型深型
種類A、B共用型
仕様3分スタット付
種類1コ用・13ミリカバー
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8435
側面ノックアウトG22(C25)用×5、G16(C19)用×2
色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
仕上カオチン電着塗装仕上げ
板厚(mm)1.6
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
長さ(mm)117
幅(mm)70
質量(kg)0.24
高さ(mm)44
種類1コ用
板厚(mm)1.6
仕上鋼板製電気亜鉛めっき
側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
1個
¥319
税込¥351
3日以内出荷
長さ(mm)228
幅(mm)117
質量(kg)0.8
高さ(mm)54
種類4コ用
板厚(mm)1.6
仕上鋼板製電気亜鉛めっき
側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
寸法(mm)102×54××35
質量(kg)0.13
種類1コ用
板厚(mm)1.2
仕上カチオン電着塗装
側面ノックアウトトG16(C19)×1
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
磁気検知方式でボックスの正確な位置を探知したいとき使用します。
取付ピッチは、83.5mm(スイッチボックス、スイッチカバー用)と66.7mm(丸穴カバー、器具用カバー用)の選択が可能です。
壁材開口後、取り出せば再使用もできます。
色クリームグレイ
種類探知マグネット
1セット(50個)
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
長さ(mm)182
幅(mm)117
質量(kg)0.53
高さ(mm)44
種類3コ用
板厚(mm)1.6
仕上鋼板製電気亜鉛めっき
側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス
付属品皿小ねじ(M4×10)×4本
適合厚鋼電線管用
種類2コ用1方出
表面処理溶融亜鉛メッキ
長さ(mm)136
幅(mm)117
質量(kg)0.43
高さ(mm)44
種類2コ用
板厚(mm)1.6
仕上鋼板製電気亜鉛めっき
側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
付属品器具取付ねじ
質量(kg)1.24
型深型
適合規格(PS)E
長さL(mm)304.5
高さH(mm)50.5
幅W(mm)124
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。主として木造住宅に使用されます。
材質鋼板製
質量(kg)0.32
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS 8340
側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ