22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4 電動機の極数2P
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト) 長さ(m)5
1本
16,900 税込18,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属部は湿気や腐食に強いステンレス製です。モーター表面は防食塗装仕上げです。
用途造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。溶接ヒューム・油煙排気。ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。 質量(kg)12 周波数(Hz)50/60 風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54 ファン翼数4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)81/84 ハネ径(mm)288 適合ダクト320mm 外寸法・幅(mm)390 外寸法・高さ(mm)423 外寸法・奥行(mm)330 出力(50/60Hz)(kW)0.55
1台
66,900 税込73,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
19,900 税込21,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,290 税込1,419
欠品中

ジェットスイファンのLシリーズの吸込み口側に、フレキシブルダクトを接続する際にご使用下さい。
用途ガス中毒・酸欠防止。 狭い場所で作業をする時。 固定ダクトの工事が出来ない場所で。 電力通信ケーブルのマンホール内作業。 材質基布:ポリエステル生布表面加工:塩化ビニール処理
1本
6,490 税込7,139
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。
用途酸素欠乏・窒息事故防止に。 材質ハネ:アルミ 周波数(Hz)50/60Hz兼用 電源(V)単相100 羽根枚数6 最大風量(m3/min)(50/60Hz)35/40 ハネ径(mm)250 適合ダクト280Φmm 外寸法・高さ(mm)393 外寸法・奥行(mm)307 外寸法・間口(mm)360
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気送風機 モノタロウ 動画あり
吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。 材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)3 定格回転数(min-1[r.p.m])2920/3450 電源電圧(V)AC100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風量が大きいので幅広いファンとして使用できます。大風量を必要とする工場や畜舎などのダクト換気に。
電源(V)三相200 ダクト径(Φmm)420(ダクトは別売品) ファン外径(Φmm)400 その他ダクトは別売り品です。電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。 付属品ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用) 適合(ダクト) SJFD-420S トラスコ品番119-9013 質量(kg)26 風量(m3/min)50Hz/60Hz78/91 ハネ径(cm)40 羽根枚数8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×310×519 モーター極数(P)4 モーター出力(W)400
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

フレキシブルダクト モノタロウ 動画あり
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。 電源(V)単相200 電源コード(m)1.8(アースクリップ付) 材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入) 材質(取手)アルミダイカスト
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。
用途酸素欠乏・窒息事故防止に。 トラスコ品番423-0650 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)420/580 ダクト径(Φmm)320 最大風量(m3/min)(50/60Hz)50/58 ファン翼数4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)83/86.4 ハネ径(mm)288 外寸法・幅(mm)360 外寸法・高さ(mm)393 外寸法・奥行(mm)307 標準消費電力料金(50Hz)11.34 標準消費電力料金(60Hz)15.66
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷

ファン外径(Φmm)400 トラスコ品番819-6172 質量(kg)35 電源(V)三相200V アズワン品番64-9622-81
1台
特価
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。
用途マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。 加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。 電源(V)単相100 電源コード(m)1.5(アースクリップ付)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 優れた除塵効果と長寿命粉塵保持容量を発揮します。 ポリオレフィン繊維から成っているため、優れた耐薬品性を有します。
用途送風機のフィルター。 長さ(mm)550 使用温度(℃)60以下 捕集効率(%)83 本体生地厚さ(mm)20
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防爆地域・発熱地域で使用可能 電源を使用せず安全安心 無給油式でルブリケータでのオイル給油不要でメンテナンスが楽に
用途熱中症対策に 乾燥作業の効率化に 高温多湿(温度:0~60℃)の環境に 回転数(min-1[r.p.m])1100~1300 羽根枚数6枚 空気圧力(MPa)(供給)0.4~0.6 回転方向左(反時計回り) 材質(羽根)AL
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
本体生地厚さ(mm)0.33 長さ(m)5 材質(本体)ポリエステル繊維織物 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 表面塩ビシートをラミネート加工
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファン外径(Φmm)600 風量(m3/min)50Hz/60Hz500/580 トラスコ品番819-6174 質量(kg)85
1台
319,800 税込351,780
欠品中

カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
ダクト径(Φmm)330 長さ(m)5 本体生地厚さ(mm)0.028 適合送風機最大口径(Φmm)320 質量(kg)2.0 仕様送風機本体取付用ロープ付 トラスコ品番352-7115
1個
10,980 税込12,078
当日出荷