海に潜るのが楽しくなるアイテム。くもり止め加工。
材質マスクスカート:シリコン、ベルト:シリコン
適合年齢(歳)13~成人
ソフトな装着感で髪の引きつれを防止。定番キャップ。タテ、ヨコ3方向に伸びるトリコット生地キャップ。
サイズ(cm)フリー(54~62)
混率(%)ポリエステル80、ポリウレタン20
素材ツーウェイトリコット
ネオンカラースイムキャップ。伸縮性に優れたツーウェイの水着の生地を使用。サイズ:フリーサイズ。参考年齢:8才~大人。 対応応頭周り :56~63cm。日本製
サイズフリー
泥水や汚水、産業廃水を無害化する、無機中性系の凝集剤です。
水夢は、処理対象の汚濁排水が有機系、無機系を問わず当該廃水に溶存している物質を同時に沈殿、分解し当該汚濁水を浄化し水質の優れた処理水に転化が可能です。
水夢処理では、生成されるフロックの安定性がきわめて高く、安易に崩壊することもありません。また、分解したり再溶出する心配が全くありません。
工事濁水や工場廃水・川・池・湖などを汚染している、有害な物質を凝集浄化する事のできる、無機系凝集剤です。
廃液の液性が、酸性・アルカリ性いづれも、中和剤なしに中性域へ導く事ができます(pH5~9)。また、従来の10倍以上もの処理スピードを実現。
凝集物の水分含有率50%程度(脱水後)で、様々なコストの削減にもつながります。
廃液中に含まれる、重金属類などの有害物質を不溶出化できる、新しいタイプの凝集剤です。環境、生物に対する安全性が確保できます。
成分酸化ケイ素、酸化カルシウム、酸化アルミニウム、酸化鉄、その他微量元素
タイプノーマル
グレード標準品
比重0.875以上
主な用途金属、工場
外観微粉末
使用量1m3の廃水に対して(目安)/工事濁水等(比較的処理が容易な廃水):100~250g程度<100~250ppm>工場廃水等(廃液内容が複雑な廃水):1000~5000g程度<1000~5000ppm>
主な機能【重金属イオンの吸着、固定分解機能】イオン交換能(陽イオン、陰イオン)、アルカリ沈殿・共沈・置換、浮遊懸濁物の粒子間電位低下、酸化触媒反応、凝集反応の促進【反応機構】主剤は天然鉱物の珪酸塩・粘度、イオン交換機能によって吸着・脱着・結合作用による
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
反応中性
1本(1kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
組み立て不要。すぐに使える度付ゴーグル。UVカット加工・くもり止め加工・シリコ-ンストラップ・選べる鼻ベルト・度付交換可。日本製。
色SKBL
材質レンズ:ポリカ-ボネ-ト、フェイスパッド:エラストマ-、ストラップ:シリコ-ン、鼻ベルト:エラストマ-、ストラップアジャスタ-:ポリカ-ボネ-ト。
シャープなデザインで目元がすっきり。小型レンズで水の抵抗を抑えた競泳用ゴーグル。くもり止め加工。UVカット。製品安全協会認定(SG)マーク付き。
材質シリコン採用(クッション・ベルト)
適合年齢(歳)13~成人
通気性の良いメッシュ素材のスイミングキャップ
学校・スイミングスクール・スポーツセンターなどプールには必需品の水泳帽子
キッズ・ジュニア・レディース・メンズサイズ対応2サイズ
カラー豊富なので男の子でも女の子でもお選び頂けます
使用後は水洗いして陰干ししてください
日本製
材質本体:ナイロン-85%/ポリウレタン-15%
タイプ大人/子供用
腕のかき動作の負荷を上げるトレーニンググッズ。 部活動にオススメです。 ゴムチューブの調節で簡単フィット
用途プール
材質ポリエチレン
素材やメインビジュアルとして使いやすい、高品質ロイヤリティフリー写真素材集。海やプールや公園で楽しむ水着の女性。スポーツクラブでスタイリッシュにリゾートで大胆に。収録点数80点。4064×2704pixel、3504×2336pixel、350DPI、JPEG/RGB/Hybrid形式で収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
子どもだけではなく大人も一緒に楽しめる大型のビニールプール。
材質ポリ塩化ビニル(非フタル酸)
寸法(cm)200×147×46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2200×1520×460
水量(L)540(高さ34cmまで入れた時の目安)
質量(g)4700
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
家族で楽しめるロングサイズのプールです。底面はクッション性があるので心地良いです。プール壁は幅広いIビーム構造なので、ふくらませれば縁に腰掛けられます。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)6500
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約305×183×56
水量(L)高さ36cmまで入れて約1050
1台
¥9,098
税込¥10,008
翌々日出荷
曲線デザインでサイドが一部クリアカラーのプールです。家族で楽しめるロングサイズのプールです。底面はクッション性があるので心地良いです。プール壁は幅広いIビーム構造なので、ふくらませれば縁に腰掛けられます。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)4700
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約262×175×56
水量(L)高さ36cmまで入れて約770
1台
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
背面の仕様は空洞になっています。フックは回転しません。
種別トランクス用
材質ポリプロピレン
色黒
ウエスト(cm)71
ヒップ(cm)78
アズワン品番62-2147-77
ボディ丈(cm)H35
1台
¥2,830
税込¥3,113
翌々日出荷
大型ファミリーサイズのプール。背もたれ付きで大人も座れるラウンジがあります。飲み物ホルダーも2ケ所にあってプールでのんびり遊べます。プールの壁はIビーム構造。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)5800
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約229×229×66
水量(L)高さ36cmまで入れて約990
1台
¥13,290
税込¥14,619
翌々日出荷
バックレスト付き快適ベンチシートプール。ドリンクホルダー2箇所。プールの壁はIビーム構造。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)6330
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約224×218×79
水量(L)高さ30cmまで入れて約590
1台
¥13,790
税込¥15,169
翌々日出荷
コンパクトに折りたためるので持ち運びや保管に便利。大家族サイズで大人もゆっくりくつろげます。2つの空気室にそれぞれコンボバルブ構造で素早く空気を入れられ、抜くことも可能。プールの底面には、排水口が付いているので後片付けに便利。
材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸系可塑剤使用)
質量(g)4000
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約262×160×46
水量(L)高さ30cmまで入れて約700
1台
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
シンプルデザインの大型プール 家族で使えるゆったりファミリーサイズ。ブルーとクリアの組み合わせがとっても涼しげ 飽きのこないシンプルなデザイン。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)3800
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約229×152×48
水量(L)高さ33cmまで入れて約600
1台
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
更に消臭機能をプラス!
暑さに負けない!ハイパフォーマンスコンプレションウェアー。
接触冷感で夏も涼しく。
高い冷感機能を誇る「X-COOL」の素材によりひんやり涼しい着心地。
吸汗速乾により、汗によるべた付きを押さえ、さわやかな着心地をキープ。
ストレッチと着圧効果により、肌に密着。身体の動きをサポート。
首回り前方は動きやすいクルーネック、後方は暑さや紫外線によるダメージを受けやすい襟足部分のみハイネックデザイン。
脇下はメッシュ切替でムレを軽減。
UV CUT仕様。
仕様脇部分メッシュ
生地特殊ポリエステル繊維CROSSCOOL
ポケット無し
一剤で二役の優れもの。塗装器具の洗い水(廃水)も、余った塗料(残塗料)もこれ一剤で処理が可能です。
廃水は水と固形物に分離し、残塗料は固形化します。
本品を入れて混ぜるだけなので、現場でも簡単に作業を行うことができます。
凝集剤メーカーが提供する、天然鉱物(ゼオライト)を主成分とした安全な商品です。
用途洗浄廃水の凝集分離。残塗料の固化。
主成分天然鉱物(ゼオライト)
付属品スプーン、使用説明書
使用方法(洗浄水)当処理剤を振り入れます。スプーン1杯で約6Lの処理が可能です。3~5分程度よく混ぜ、塗料成分が分離し、水の透明度が確認できたら処理完了です。固形物と水を分離してください。(残塗料)当処理剤を振り入れ、よくかき混ぜます。スプーン1杯で約300mLの処理が可能です。団粒化し、おから状になれば処理完了です。
使用の目安本品1ボトル(1kg)で洗浄水約200L/残塗料約10L
対象水性塗料
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
いままでのキャップをきつく感じる方に、締めつけが少ないゆったりタイプ。タテ、ヨコ2方向に伸びるトリコット生地キャップ。
サイズ(cm)フリー(58~66)
混率(%)ポリエステル80、ポリウレタン20
素材ツーウェイトリコット
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。
日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。
調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11%
規格食品添加物規格製品
エタノール濃度(w/w%)50.18
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
エタノール濃度(v/v%)58
効果除菌
主成分カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物
タイプ粉末
分類無機有機ハイブリット凝集剤
pH値中性
危険物の類別非危険物
3色セットのPVAスポンジ。
水滴や汚れのふき取りに最適で、塗装面への摩擦抵抗も低く車に優しい。
用途に応じて色分けできます。
用途車のボディーやガラス、車内等
色ピンク・イエロー・ブルー
使用方法1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。
材質PVAスポンジ
タイプ3色セット
危険物の類別非危険物
シリコンを使用しています
材質クッション:シリコン、ベルト:シリコン
タイプ一般用
海に潜るのが楽しくなるアイテム。製品安全協会認定(SG)マーク付き。
材質強化ガラス
適合年齢(歳)13~成人
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
海に潜るのが楽しくなるアイテム。抗菌加工。製品安全協会認定(SG)マーク付き。
材質プラレンズ
適合年齢(歳)13~成人
レンズ面にミラーコートを施した13才から大人用のゴーグルです。視界が広がるワイドレンズのゴーグルです。目に有害な紫外線をカットしますので屋外の使用でもやさしく目を守ります。くもり止め加工を施していますので、よりクリアーな視界が確保でき、快適なスイミングが楽しめます。クッションとベルトはシリコンを採用していますので、肌にやさしく、耐久性、耐候性に優れています。ベルトはイージーフィットでラクラク調節できます。レンズ素材には、プラスチックの中でも最も耐衝撃性ぼ高いポリカーボネイトを採用してます!SGマーク付のゴーグルです!SGマークとは製品安全協会が安全な商品と認めた製品に表示されるものです。メンズ、レディース、ユニセックスでお使いいただけます。自分用に。プレゼント・ギフト・贈り物にも。
色シルバー
材質シリコン
機能くもり止め、イージーフィット、ミラーコート
適合年齢(歳)13から成人用
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
海に潜るのが楽しくなるアイテム。抗菌加工。製品安全協会認定(SG)マーク付き。
材質クリスタル・プラレンズ
適合年齢(歳)6~15
フィット感と広い視野が特徴の二眼マスク。製品安全協会認定(SG)マーク付き。
材質マスクスカート:エラストマー、ベルト:シリコン、レンズ:ポリカーボネート
適合年齢(歳)13~成人
抗菌加工。製品安全協会認定(SG)マーク付き
材質強化ガラス
適合年齢(歳)13~成人
学校プールやスイミングクラブでの使用をオススメします。
材質ベルト:シリコン
タイプ子供用
通気性の良いメッシュ素材のスイミングキャップ♪学校・スイミングスクール・スポーツセンターなどプールには必需品の水泳帽子!名前が書けるネームタイプです。キッズ・ジュニア・レディース・メンズサイズ対応12サイズ!カラーが豊富なので男の子でも女の子でもお選び頂けます。使用後は水洗いして陰干ししてください。
サイズM
頭囲(cm)45~55
適合年齢(歳)5~8
海に潜るのが楽しくなるアイテム。抗菌加工。製品安全協会認定(SG)マーク付き。
材質プラレンズ
適合年齢(歳)6~15
海に潜るのが楽しくなるアイテム。抗菌加工。製品安全協会認定(SG)マーク付き。
材質クリスタル・プラレンズ
適合年齢(歳)6~15
海に潜るのが楽しくなるアイテム。製品安全協会認定(SG)マーク付き。
材質強化ガラス
適合年齢(歳)13~成人
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
海に潜るのが楽しくなるアイテム。抗菌加工。製品安全協会認定(SG)マーク付き。
材質クリスタル・強化ガラス
適合年齢(歳)13~成人
広い視界とフィット感の良さ。製品安全協会認定(SG)マーク付き。
材質クリスタル・強化ガラス
適合年齢(歳)13~成人
丈夫で軽く、割れにくいポリカーボネート製のレンズだから、長時間の着用でも楽々。製品安全協会認定(SG)マーク付き
付属品ポーチ
材質マスクスカート:エラストマー、マスクベルト:シリコン、レンズ:強化ガラス
色スモーク
適合年齢(歳)13~成人
1個
¥1,698
税込¥1,868
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ