通気性の良いメッシュ素材のスイミングキャップ
学校・スイミングスクール・スポーツセンターなどプールには必需品の水泳帽子
キッズ・ジュニア・レディース・メンズサイズ対応2サイズ
カラー豊富なので男の子でも女の子でもお選び頂けます
使用後は水洗いして陰干ししてください
日本製
材質本体:ナイロン-85%/ポリウレタン-15%
タイプ大人/子供用
いままでのキャップをきつく感じる方に、締めつけが少ないゆったりタイプ。タテ、ヨコ2方向に伸びるトリコット生地キャップ。
サイズ(cm)フリー(58~66)
混率(%)ポリエステル80、ポリウレタン20
素材ツーウェイトリコット
ネオンカラースイムキャップ。伸縮性に優れたツーウェイの水着の生地を使用。サイズ:フリーサイズ。参考年齢:8才~大人。 対応応頭周り :56~63cm。日本製
サイズフリー
ソフトな装着感で髪の引きつれを防止。定番キャップ。タテ、ヨコ3方向に伸びるトリコット生地キャップ。
サイズ(cm)フリー(54~62)
混率(%)ポリエステル80、ポリウレタン20
素材ツーウェイトリコット
鮮やかなカラー、つけ心地がラクな子供用。タテ、ヨコ3方向に伸びるトリコット生地キャップ子供用。
サイズ(cm)ジュニア(49~53)
混率(%)ポリエステル80、ポリウレタン20
素材ツーウェイトリコット
シリコーンのスイムキャップ子ども用
色ブラック
材質シリコン採用
適合年齢(歳)4~10
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
通気性の良いメッシュ素材のスイミングキャップ♪学校・スイミングスクール・スポーツセンターなどプールには必需品の水泳帽子!名前が書けるネームタイプです。キッズ・ジュニア・レディース・メンズサイズ対応2サイズ!カラーが豊富なので男の子でも女の子でもお選び頂けます。使用後は水洗いして陰干ししてください。
サイズL
頭囲(cm)56~63
適合年齢(歳)8~大人
通気性の良いメッシュ素材のスイミングキャップ♪学校・スイミングスクール・スポーツセンターなどプールには必需品の水泳帽子!名前が書けるネームタイプです。キッズ・ジュニア・レディース・メンズサイズ対応12サイズ!カラーが豊富なので男の子でも女の子でもお選び頂けます。使用後は水洗いして陰干ししてください。
サイズM
頭囲(cm)45~55
適合年齢(歳)5~8
シリコンを使用しています
材質クッション:シリコン、ベルト:シリコン
タイプ一般用
爽快感抜群の接触冷感ヘッドギア。スピード消臭と蒸れ防止で快適。
サイズF
シリーズアイスメッシュコンプレッション
混率(%)本体:ポリエステル80・ポリウレタン20、メッシュ部:ポリエステル88・ポリウレタン12
機能冷感、ストレッチ、吸汗、速乾、軽量、消臭効果
頭囲(cm)50
素材やメインビジュアルとして使いやすい、高品質ロイヤリティフリー写真素材集。海やプールや公園で楽しむ水着の女性。スポーツクラブでスタイリッシュにリゾートで大胆に。収録点数80点。4064×2704pixel、3504×2336pixel、350DPI、JPEG/RGB/Hybrid形式で収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
ひたい部分の汗パッドで作業中に汗が垂れません。速乾性に優れている素材を使用しています。黒色なのでヘルメット着用時も目立ちません。
色ブラック
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル
仕様ヘルメットや帽子のインナーキャップ。
トラスコ品番856-6896
サイズフリー
質量(g)25
2018年トラスコ掲載ページ9 0759
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
デスクに後付けができるキーボードスライダーです。デスク上のスペースを広く使え、姿勢の改善にもつながります。デスクの側面に設置する事でデスクスペースの拡張にも使用して頂けます。
用途デスク周りの場所確保に
寸法(mm)650×250×110
色ブラック
材質(本体)木材
質量(g)3500
耐荷重(kg)約8
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
5才から12才用のゴーグルです。目に有害な紫外線をカットしますので屋外の使用でもやさしく目を守ります。くもり止め加工を施していますので、よりクリアーな視界が確保でき、快適なスイミングが楽しめます。レンズ素材にはプラスティックの中でも最も耐衝撃性の高いポリカーボネイトを採用してます。目元の形状に合わせた3D設計のクッションで、顔に当たる面積をアップしてます。痛みも少なく、ゴーグルの装着跡が残りにくくなってます。やわらかいシリコンでフィット感も抜群です!長さ調節しやすい設計の鼻ベルトです。スイムキャップをかぶってもしっかりと装着できて、上下でしっかりとフィットします。海やプール、スイミングにもおすすめです♪
タイプ子供用
機能くもり止め
膝蓋骨を包み込むオープンパテラタイプで、膝頭をしっかり固定します。オフセットジョイント構造のアルミニウムステーにより、膝関節の動揺を抑えます。Xストラップによる3点支持効果で、膝関節の外側動揺を抑制します。面ファスナーで圧迫力と固定力の調整が可能です。伸縮性・フィット性に優れた素材を使用しています。
材質ナイロン・クロロプレンゴム・ポリエステル・アルミニウム
適合部位ひざ用
洗濯方法洗濯可(手洗い)
キーボード台を後付けすれば机の上を広く使える!かんたん取付のキーボードスライダーー
仕様●サイズ:天板/幅650×高さ12×奥行250(mm)、クランプ込/幅770×高さ120×奥行250(mm)●重量:2300g●付属品:天板、クランプ部2本、予備ネジ3本、日本語取扱説明書●耐荷重:5kg●天板稼働域:最大47.5cm●取付可能サイズ:机の天板の厚み約0.5~8.5cm程度、幅80cm以上●素材:天板/ファイバーボード、金属部/SPCC
アズワン品番65-6882-15
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
組み立て不要。すぐに使える度付ゴーグル。UVカット加工・くもり止め加工・シリコ-ンストラップ・選べる鼻ベルト・度付交換可。日本製。
色SKBL
材質レンズ:ポリカ-ボネ-ト、フェイスパッド:エラストマ-、ストラップ:シリコ-ン、鼻ベルト:エラストマ-、ストラップアジャスタ-:ポリカ-ボネ-ト。
シェイク & クールを使用した冷感ヘルメットインナー(垂れ付き)。
使い方は簡単な3Stepで、ひんやり冷たくなります。
UV98%カットで紫外線対策。抗菌加工。
サイズフリー
混率(%)ポリエステル100
東レフィールドセンサーを使用した吸水、速乾汗取り帽子のバンダナタイプ
用途電気、設備工事、日曜大工、アウトドア
材質ポリエステル、綿
色ブラック
サイズフリー
1組
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード