カテゴリ

  • 建築金物(5)
    • フック(吊り金具)(5)
  • 事務用品(58)
    • 粘着フック(12)
    • マグネットフック(42)
    • 吸盤フック(4)
  • 厨房用品(2)
    • キッチンツールフック(2)
  • 安全保護具(2)
    • その他用 工具差し(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(53)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • バイク部品(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 日用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 機構部品(2)
  • カー用品(2)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
すべてのカテゴリ

「スイングフック」の検索結果

167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裏面フックマグネット付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)裏面フックマグネット付タップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
裏面にマグネットが付いているのでスチール面に設置できます。360度回転フック付きでフックやポールなどに引っ掛けて使用できます。固定調整ネジをプラスドライバーで締めてフックの向きを固定したり、仮固定穴を使ってネジやフックで壁面などに仮固定もできます。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180度回転式スイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
適合個口:3口材質ABS本体寸法(mm)約W41×H88×D25定格出力15A 125V 合計1500Wまで
コマンド スイングフック CM20S 3M(スリーエム)コマンド スイングフック CM20S3M(スリーエム)
2,498税込2,748
1袋(10パック)
5日以内出荷
フック部分が動かせるスイングタイプ。吊り下げても使えます。
用途細かいものでも掛けやすいワイヤーフック寸法(mm)フック本体:80×21×21、引っかけ部分:5(幅)サイズタブ:スモール(S)内容スイングフック3コ、タブ(S)3枚耐荷重(g)220
ワイヤレス充電自動開閉スマホホルダーエアコン取付 Pellucid(旧MIRAREED)ワイヤレス充電自動開閉スマホホルダーエアコン取付Pellucid(旧MIRAREED)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
オートスキャン機能搭載でスマホ充電部を自動検知。ホルダー充電部がスマホ充電部に自動で移動し位置ズレによる充電ロスを無くします。キャパシタ内蔵でエンジン停止後もスマホを取り外す事が出来ます。安全保護回路でスマホの過充電を防止します。ワイヤレス充電のon/off切替スイッチ付。スマホの縦横置き対応。スイングアームで360°回転とスライド移動でエアコン吹出し口を塞がず取付出来ます。
用途車のスマホホルダー仕様ワイヤレス充電:最大15W(iPhone:7.5W)セット内容ホルダー本体×1/エアコン取付フック×1/アジャスター×1/スイングアーム×1/USB(A-C)ケーブル×1/傷防止パッド×1/取扱説明書×1幅(mm)160サイズ幅:約58~88mm/厚さ:約20mmまで/重さ:約250g以下高さ(mm)180奥行(mm)90ケーブルType-A / Type-C 約1.3m
67W 充電器 一体型ケーブル1.5m USB Type-C×3 高出力 PD/PPS対応 クリップ式固定 GaNII Plus採用 エレコム67W 充電器 一体型ケーブル1.5m USB Type-C×3 高出力 PD/PPS対応 クリップ式固定 GaNII Plus採用エレコム
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
机などに挟んで使用できる、クリップ機構を備えたAC充電器です。3つのUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、最大3台のデバイスを同時に接続できます。固定使用だけでなく、充電器を常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのにも便利です。
用途机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB Type-C(TM)ポート付きのAC充電器です。 3つのUSB Type-Cポートを装備しています。 USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 67Wを出力。ノートパソコンを十分な速度で充電できます。 2ポート同時接続時は10W~45W、3ポート同時接続時は10W~45Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなどのデバイスを同時に充電できます。 充電器を常設できないテーブルなどに一時的に設置することも可能です。リビングでのテレワークや宿題の際、また就寝時にベッドに挟んで手元で機器を充電できるため、非常に便利です。 ※テーブルなどに一時的に設置する場合、USBポートが上向きになるように設置してください。 約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。 板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 直径約10mmの吊り穴付き。使用しないときは、フックなどに吊って収納することができます。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 ※本製品のUSB Power Delivery最大出力は67Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は49.5Wです。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 GaN II Plus(窒化ガリウムIC)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。 従来の安全設計に加え、Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。 電気用品安全法(PSE)の認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した高い安全性が確認された製品です。 トラッキング現象による火災や感電の危険を抑制する絶縁キャップ付きのプラグを採用しています。 ※USB Type-C、Lightning、USB Micro-B以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 ※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。寸法(mm)吊り穴:○(Φ10)ブラック質量(g)約290外形寸法(mm)幅約60×奥行約13×高さ約70 ※本体のみ、ケーブルと突起部を除くコード長さ(m)AC:約1.5使用温度(℃)0~35コネクタ形状USB Type-Cポート×3定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 67WおよびPPS 49.5Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。対応スイングプラグ:○、二重被ふく:○、絶縁キャップ付きプラグ:○定格入力電流(A)1.8固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能保証期間1年間定格出力電力(W)(2ポート同時接続時(1))USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力20、USB Type-C1ポート最大出力10、USB Type-C2ポート最大出力10、(2ポート同時接続時(2))USB Type-C1/C2+USB Type-C3ポート:合計最大出力65、USB Type-C1/C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、USB Type-C3ポート最大出力45、PPS最大出力30、(3ポート同時接続時)合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力10、USB Type-C2ポート最大出力10、PPS最大出力30、(単独接続時)USB Type-C1/C2/C3ポート:最大出力67、PPS最大出力49.5定格出力電圧(V)(2ポート同時接続時(1))[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1/C2ポート:5、(2ポート同時接続時(2))[USB Type-C1/C2+USB Type-C3ポート接続時]USB Type-C1/C2ポート:5/9/12、PPS出力5~11、USB Type-C3ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、(3ポート同時接続時)USB Type-C1/C2ポート:5、USB Type-C3ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、(単独接続時)USB Type-C1/C2/C3ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11適合地域使用可能:日本定格出力電流(2ポート同時接続時(1))[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1/2ポート:5V時2A、(2ポート同時接続時(2))[USB Type-C1/C2+USB Type-C3ポート接続時]USB Type-C1/C2ポート:5V時3A・9V時2.22A・12V/1.67A、PPS出力5~11V時1.8A、USB Type-C3ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、PPS出力5~11V時3A、(3ポート同時接続時)USB Type-C1/C2ポート:5V時2A、USB Type-C3ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、PPS出力5~11V時3A、(単独接続時)USB Type-C1/C2/C3ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.35A、PPS出力5~11V時4.5A
67W 充電器 一体型ケーブル1.5m USB Type-C×2 USB-A×1 高出力 PD/PPS対応 クリップ式固定 GaNII Plus エレコム67W 充電器 一体型ケーブル1.5m USB Type-C×2 USB-A×1 高出力 PD/PPS対応 クリップ式固定 GaNII Plusエレコム
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
机などに挟んで使用できる、クリップ機構を備えたAC充電器です。2つのUSB Type-C(TM)ポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、最大3台のデバイスを同時に接続できます。固定使用だけでなく、充電器を常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのにも便利です。
用途机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポート付きのAC充電器です。 2つのUSB Type-Cポート、1つのUSB-Aポートを装備しています。 USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 67Wを出力。ノートパソコンを十分な速度で充電できます。 2ポート同時接続時は10W~45W、3ポート同時接続時は10W~45Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなどのデバイスを同時に充電できます。 充電器を常設できないテーブルなどに一時的に設置することも可能です。リビングでのテレワークや宿題の際、また就寝時にベッドに挟んで手元で機器を充電できるため便利です。 ※テーブルなどに一時的に設置する場合、USBポートが上向きになるように設置してください。 約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。 板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 直径約10mmの吊り穴付き。使用しないときは、フックなどに吊って収納することができます。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 ※本製品のUSB Power Delivery最大出力は67Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は49.5Wです。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 接続機器を見分けて、適した出力で充電する”おまかせ充電”に対応しています。※USB-Aポートのみ対応。 GaN II Plus(窒化ガリウムIC)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。 従来の安全設計に加え、Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。 電気用品安全法(PSE)の認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した高い安全性が確認された製品です。 トラッキング現象による火災や感電の危険を抑制する絶縁キャップ付きのプラグを採用しています。 ※USB Type-C、Lightning、USB Micro-B以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 ※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。寸法(mm)吊り穴:○(Φ10)ブラック質量(g)約295外形寸法(mm)幅約60×奥行約13×高さ約70 ※本体のみ、ケーブルと突起部を除くコード長さ(m)AC:約1.5使用温度(℃)0~35コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 67WおよびPPS 49.5W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。対応スイングプラグ:○、二重被ふく:○、絶縁キャップ付きプラグ:○定格入力電流(A)1.8固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能保証期間1年間定格出力電力(W)(2ポート同時接続時(1))USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力20、USB Type-C2ポート最大出力45、PPS最大出力30、(2ポート同時接続時(2))USB Type-C1+USB-A1ポート:合計最大出力20、USB Type-C1ポート最大出力10、USB-A1ポート最大出力10、USB Type-C2+USB-A1ポート:合計最大出力57、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力30、USB-A1ポート最大出力12、(3ポート同時接続時)合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力10、USB Type-C2ポート最大出力45、PPS最大出力30、USB-A1ポート最大出力10、(単独接続時)USB Type-C1/C2ポート:最大出力67、PPS最大出力49.5、USB-A1ポート:最大出力12定格出力電圧(V)(2ポート同時接続時(1))[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5/9、USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、(2ポート同時接続時(2))[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5、USB-A1ポート:5、[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、USB-A1ポート:5、(3ポート同時接続時)USB Type-C1ポート:5、USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、USB-A1ポート:5、(単独接続時)USB Type-C1/C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、USB-A1ポート:5適合地域使用可能:日本定格出力電流(2ポート同時接続時(1))[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V時3A・9V時2.22A、USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、PPS出力3.3~11V時3A、(2ポート同時接続時(2))[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V時2A、USB-A1ポート:5V時2A、[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、PPS出力5~11V時3A、USB-A1ポート:5V時2.4A
67W 充電器 一体型ケーブル1.5m USB Type-C ×2 USB-A ×1 高出力 PD/PPS対応 クリップ式固定 GaNII Plus エレコム67W 充電器 一体型ケーブル1.5m USB Type-C ×2 USB-A ×1 高出力 PD/PPS対応 クリップ式固定 GaNII Plusエレコム
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
机などに挟んで使用できる、クリップ機構を備えたAC充電器です。2つのUSB Type-C(TM)ポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、最大3台のデバイスを同時に接続できます。固定使用だけでなく、充電器を常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのにも便利です。
用途机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポート付きのAC充電器です。 2つのUSB Type-Cポート、1つのUSB-Aポートを装備しています。 USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 67Wを出力。ノートパソコンを十分な速度で充電できます。 2ポート同時接続時は10W~45W、3ポート同時接続時は10W~45Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなどのデバイスを同時に充電できます。 充電器を常設できないテーブルなどに一時的に設置することも可能です。リビングでのテレワークや宿題の際、また就寝時にベッドに挟んで手元で機器を充電できるため、非常に便利です。 ※テーブルなどに一時的に設置する場合、USBポートが上向きになるように設置してください。 約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。 板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 直径約10mmの吊り穴付き。使用しないときは、フックなどに吊って収納することができます。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 ※本製品のUSB Power Delivery最大出力は67Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は49.5Wです。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 接続機器を見分けて、適した出力で充電する”おまかせ充電”に対応しています。※USB-Aポートのみ対応。 GaN II Plus(窒化ガリウムIC)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。 従来の安全設計に加え、Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。 電気用品安全法(PSE)の認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した高い安全性が確認された製品です。 トラッキング現象による火災や感電の危険を抑制する絶縁キャップ付きのプラグを採用しています。 ※USB Type-C、Lightning、USB Micro-B以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 ※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。寸法(mm)吊り穴:○(Φ10)ホワイト質量(g)約295外形寸法(mm)幅約60×奥行約13×高さ約70 ※本体のみ、ケーブルと突起部を除くコード長さ(m)AC:約1.5使用温度(℃)0~35コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 67WおよびPPS 49.5W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。対応スイングプラグ:○、二重被ふく:○、絶縁キャップ付きプラグ:○定格入力電流(A)1.8固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能保証期間1年間定格出力電力(W)(2ポート同時接続時(1))USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力20、USB Type-C2ポート最大出力45、PPS最大出力30、(2ポート同時接続時(2))USB Type-C1+USB-A1ポート:合計最大出力20、USB Type-C1ポート最大出力10、USB-A1ポート最大出力10、USB Type-C2+USB-A1ポート:合計最大出力57、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力30、USB-A1ポート最大出力12、(3ポート同時接続時)合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力10、USB Type-C2ポート最大出力45、PPS最大出力30、USB-A1ポート最大出力10、(単独接続時)USB Type-C1/C2ポート:最大出力67、PPS最大出力49.5、USB-A1ポート:最大出力12定格出力電圧(V)(2ポート同時接続時(1))[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5/9、USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、(2ポート同時接続時(2))[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5、USB-A1ポート:5、[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、USB-A1ポート:5、(3ポート同時接続時)USB Type-C1ポート:5、USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、USB-A1ポート:5、(単独接続時)USB Type-C1/C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、USB-A1ポート:5適合地域使用可能:日本定格出力電流(2ポート同時接続時(1))[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V時3A・9V時2.22A、USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、PPS出力3.3~11V時3A、(2ポート同時接続時(2))[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V時2A、USB-A1ポート:5V時2A、[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、PPS出力5~11V時3A、USB-A1ポート:5V時2.4A、(3ポート同時接続時)USB Type-C1ポート:5V時2A、USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、PPS出力5~11V時3A、USB-A1ポート:5V時2A、(単独接続時)USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.35A、PPS出力5~11V時4.5A、USB-A1ポート:5V時2.4A
コマンドフック スイングフック 3M(スリーエム)コマンドフック スイングフック3M(スリーエム)
339税込373
1パック
3日以内出荷
取り付けカンタン!貼り替えOKのコマンドフック3個パックです。
内容フック3個+タブ8枚耐荷重(g)220
スイング式強接着フック ミツヤスイング式強接着フックミツヤ
419税込461
1個
3日以内出荷
材質ステンレス,ABS樹脂,ホットメルト接着剤寸法(mm)44×35×25包装ポリエチレン入数(個)3
DA-4202 S 鮎ベルト DAIWA(ダイワ)DA-4202 S 鮎ベルトDAIWA(ダイワ)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
スイングベルト搭載の鮎ベルトワンタッチフロントバックル。ダイワロゴ入り背当てパット。Dリング(2個)&ナスカンフック(1個)付き。
ウエスト(cm)75~110
セーフティプライスホルダー 友屋セーフティプライスホルダー友屋
99税込109
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
●フックの先端をホルダーでガード! ●ホルダーがスイングして商品の取り出しもスムーズ! ●ホルダーロック機能で商品の補給も簡単!
材質本体ジョイント部:PP樹脂、ホルダー部:ABS樹脂
超強力マグフック 1.5kg回転フック SONIC(ソニック)[文具]超強力マグフック 1.5kg回転フックSONIC(ソニック)[文具]
539税込593
1個
翌々日出荷
フック部分は360°回転し、上方にもスイングするので好きな位置に取り付けが可能です。/強力マグネットフックでキッチンやデスク、ロッカー等のスチール壁面を有効利用できます。/最大保持荷重1.5kgf/着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付き。冷蔵庫や玄関などマグネットを活用して、楽しく便利にカスタマイズするマグネットLifeシリーズ!/上下左右、自由自在に動く可動フック/限られたスペースを有効利用できる薄型フォルム。
商品40×49×21mm
スイングアップホルダー用 SK11スイングアップホルダー用SK11
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
最小限の動作で着脱可能で、上下に揺れても外れないホルダーです。SUH-MSET(セット)、SUH-HR(ホルダー)と組み合わせて使います。
用途インパクトスイングアップ用の電動工具側フックです。付属品取付用ネジ適合マキタ10.8V・14.4V・18V・40Vmax機材質スチールメッキ
スイングアップホルダー用 SK11スイングアップホルダー用SK11
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
最小限の動作で着脱可能で、上下に揺れても外れないホルダーです。SUH-HSET(セット)、SUH-HR(ホルダー)と組み合わせて使います。
用途インパクトスイングアップ用の電動工具側フックです。付属品取付用ネジ適合ハイコーキ10.8V・14.4V・18V・36V機材質スチールメッキ
スイングアップホルダー用 SK11スイングアップホルダー用SK11
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
最小限の動作で着脱可能で、上下に揺れても外れないホルダーです。インパクトスイングアップ用フック(マキタ用SUM-M-AD、ハイコーキ用SUH-H-AD)と併せて使います。ベルトに途中からさせるホルダーで、腰回りの装備に簡単に追加できます。
用途インパクトスイングアップ用のベルト側ホルダーです。材質スチールメッキ
ビーチウォーカー ウェッジ95S デュオビーチウォーカー ウェッジ95Sデュオ
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
ハイピッチロールの馴染む揺らめきとクラスを超える飛距離が武器
用途ヒラメから見つけやすいボリュームで設計されたシンキングペンシル。2フックの95mm小型ボディが繰り出すのは、兄貴分の120Sは発するスローイングではなく、揺らめくハイピッチ系ロールスイング。この動きの違いとシルエットの差異が相乗効果を生み出し、反応の薄いターゲットを覚醒させバイトへ導きます。フラットフィッシュを魅了するハイピッチロールスイング「ウェッジ95」登場!!タイプ重心固定・シンキングレンジ0.5~3.0(m)フック5(#)レングスL(mm)95リングタイプラインアイなし・【フックアイ】2.5(#)ウエイト30g
ワンタッチクランプ セルフカットフック QLSW-SH QLSW200-SH イマオコーポレーションワンタッチクランプ セルフカットフック QLSW-SH QLSW200-SHイマオコーポレーション
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
・スイングクランプのクランプ時は、フック部にクランプ歪みが発生しますのでフックを長くする場合はクランプストロークを少なくしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
W40H16質量(g)330タイプフェノール樹脂製L155寸法d(mm)(F8)16H147MM5RoHS指令(10物質対応)対応許容質量(g)フックに取り付けるアクセサリー:100
ワンタッチクランプ セルフカットフック QLSW-SH QLSW150-SH イマオコーポレーションワンタッチクランプ セルフカットフック QLSW-SH QLSW150-SHイマオコーポレーション
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
・スイングクランプのクランプ時は、フック部にクランプ歪みが発生しますのでフックを長くする場合はクランプストロークを少なくしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
W30H12質量(g)150タイプフェノール樹脂製L145寸法d(mm)(F8)10H134MM4RoHS指令(10物質対応)対応許容質量(g)フックに取り付けるアクセサリー:100
スイングアームフックボルト 10mm KTM  JT-107K-SBK J-TRIPスイングアームフックボルト 10mm KTM JT-107K-SBKJ-TRIP
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップメーカー品番:JT-107K-SBK販売備考:付属のP1.25かP1.50をどちらかを使用します。
スイングアームフックボルト 6mm JT-107G-SBK J-TRIPスイングアームフックボルト 6mm JT-107G-SBKJ-TRIP
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップメーカー品番:JT-107G-SBK販売備考:主に98年以降のYAMAHA車、APRILIA、TRIUMPHに使用
スイングアームフックボルト 10mm  JT-107E-RD J-TRIPスイングアームフックボルト 10mm JT-107E-RDJ-TRIP
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップメーカー品番:JT-107E-RD販売備考:主に97年までのYAMAHA車に使用色[カラー]:レッド材質[素材]:アルミネジサイズ:10mm備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です
適合主に97年までのヤマハ車材質アルミレッド備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象ですねじサイズ10mm
スイングアームフックボルト 8mm JT-107D-SBK J-TRIPスイングアームフックボルト 8mm JT-107D-SBKJ-TRIP
2,698税込2,968
1個
11日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップメーカー品番:JT-107D-SBK販売備考:主にHONDA、SUZUKI(GSX250FS除く)、ZX-10R 11-/ZX-6R 13-、DUCATI 749/999、BMW S1000RR、トライアンフ等に使用 (Z900RS 不可)
スイングアームフックボルト 6mm JT-107G-GD J-TRIPスイングアームフックボルト 6mm JT-107G-GDJ-TRIP
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップメーカー品番:JT-107G-GD販売備考:主に98年以降のYAMAHA車、APRILIA、TRIUMPHに使用色[カラー]:ゴールド材質[素材]:アルミネジサイズ:6mm備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です
適合98年以降のヤマハ車、アプリリア、トライアンフ材質アルミゴールド備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象ですねじサイズ6mm
スイングアームフックボルト 8mm JT-107D-SL J-TRIPスイングアームフックボルト 8mm JT-107D-SLJ-TRIP
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップメーカー品番:JT-107D-SL販売備考:主にHONDA、SUZUKI(GSX250FS除く)、ZX-10R 11-/ZX-6R 13-、DUCATI 749/999、BMW S1000RR、トライアンフ等に使用色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミネジサイズ:8mm備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です
適合ホンダ、スズキ(GSX250FS除く)、ドゥカティ749/999等材質アルミシルバー備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象ですねじサイズ8mm
スイングアームフックボルト 8mm JT-107D-RD J-TRIPスイングアームフックボルト 8mm JT-107D-RDJ-TRIP
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップメーカー品番:JT-107D-RD販売備考:主にHONDA、SUZUKI(GSX250FS除く)、ZX-10R 11-/ZX-6R 13-、DUCATI 749/999、BMW S1000RR、トライアンフ等に使用色[カラー]:レッド材質[素材]:アルミネジサイズ:8mm備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です
適合ホンダ、スズキ(GSX250FS除く)、ドゥカティ749/999等材質アルミレッド備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象ですねじサイズ8mm
スイングアームフックボルト 12mm JT-107F-BK J-TRIPスイングアームフックボルト 12mm JT-107F-BKJ-TRIP
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップメーカー品番:JT-107F-BK販売備考:主に96年までのKAWASAKI車に使用色[カラー]:ブラック材質[素材]:アルミネジサイズ:12mm備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です
適合主に96年までのカワサキ車材質アルミブラック備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象ですねじサイズ12mm
スイングアームフックボルト 12mm JT-107F-SL J-TRIPスイングアームフックボルト 12mm JT-107F-SLJ-TRIP
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップメーカー品番:JT-107F-SL販売備考:主に96年までのKAWASAKI車に使用色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミネジサイズ:12mm備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です
適合主に96年までのカワサキ車材質アルミシルバー備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象ですねじサイズ12mm
スイングアームフックボルト 10mmロング  JT-107H-GD J-TRIPスイングアームフックボルト 10mmロング JT-107H-GDJ-TRIP
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップメーカー品番:JT-107H-GD販売備考:主に97年以降のKAWASAKI車(ZX-10R 11-/ZX-6R 13-・Z1000/NINJA1000は不可)、SUZUKI GSX250FX (ZX-10R 11-はタイプDを選択)色[カラー]:ゴールド材質[素材]:アルミネジサイズ:10mmロング備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です
適合97年以降のカワサキ車、スズキGSX250FS材質アルミゴールド備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象ですねじサイズ10mmロング
スイングアームフックボルト 10mm  JT-107E-SBK J-TRIPスイングアームフックボルト 10mm JT-107E-SBKJ-TRIP
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップメーカー品番:JT-107E-SBK販売備考:主に97年までのYAMAHA車に使用
スイングアームフックボルト 10mm KTM  JT-107K-GD J-TRIPスイングアームフックボルト 10mm KTM JT-107K-GDJ-TRIP
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップメーカー品番:JT-107K-GD販売備考:付属のP1.25かP1.50をどちらかを使用します。
スイングアームフックボルト 10mm KTM  JT-107K-BL J-TRIPスイングアームフックボルト 10mm KTM JT-107K-BLJ-TRIP
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップメーカー品番:JT-107K-BL販売備考:付属のP1.25かP1.50をどちらかを使用します。
スイングアームフックボルト 10mm KTM  JT-107K-SL J-TRIPスイングアームフックボルト 10mm KTM JT-107K-SLJ-TRIP
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップメーカー品番:JT-107K-SL販売備考:付属のP1.25かP1.50をどちらかを使用します。
スイングアームフックボルト 6mm JT-107G-SL J-TRIPスイングアームフックボルト 6mm JT-107G-SLJ-TRIP
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップメーカー品番:JT-107G-SL販売備考:主に98年以降のYAMAHA車、APRILIA、TRIUMPHに使用色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミネジサイズ:6mm備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です
適合98年以降のヤマハ車、アプリリア、トライアンフ材質アルミシルバー備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象ですねじサイズ6mm
スイングアームフックボルト 10mmロング  JT-107H-RD J-TRIPスイングアームフックボルト 10mmロング JT-107H-RDJ-TRIP
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップメーカー品番:JT-107H-RD販売備考:主に97年以降のKAWASAKI車(ZX-10R 11-/ZX-6R 13-・Z1000/NINJA1000は不可)、SUZUKI GSX250FX (ZX-10R 11-はタイプDを選択)色[カラー]:レッド材質[素材]:アルミネジサイズ:10mmロング備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です
適合97年以降のカワサキ車、スズキGSX250FS材質アルミレッド備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象ですねじサイズ10mmロング
スイングアームフックボルト 6mm JT-107G-BK J-TRIPスイングアームフックボルト 6mm JT-107G-BKJ-TRIP
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップメーカー品番:JT-107G-BK販売備考:主に98年以降のYAMAHA車、APRILIA、TRIUMPHに使用色[カラー]:ブラック材質[素材]:アルミネジサイズ:6mm備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です
適合98年以降のヤマハ車、アプリリア、トライアンフ材質アルミブラック備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象ですねじサイズ6mm
スイングアームフックボルト 12mm JT-107F-RD J-TRIPスイングアームフックボルト 12mm JT-107F-RDJ-TRIP
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップメーカー品番:JT-107F-RD販売備考:主に96年までのKAWASAKI車に使用色[カラー]:レッド材質[素材]:アルミネジサイズ:12mm備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です
適合主に96年までのカワサキ車材質アルミレッド備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象ですねじサイズ12mm
スイングアームフックボルト 10mm JT-107E-SL J-TRIPスイングアームフックボルト 10mm JT-107E-SLJ-TRIP
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップメーカー品番:JT-107E-SL販売備考:主に97年までのYAMAHA車に使用色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミネジサイズ:10mm備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です
適合主に97年までのヤマハ車材質アルミシルバー備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象ですねじサイズ10mm
スイングアームフックボルト 10mm  JT-107E-BK J-TRIPスイングアームフックボルト 10mm JT-107E-BKJ-TRIP
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップメーカー品番:JT-107E-BK販売備考:主に97年までのYAMAHA車に使用色[カラー]:ブラック材質[素材]:アルミネジサイズ:10mm備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です
適合主に97年までのヤマハ車材質アルミブラック備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象ですねじサイズ10mm
スイングアームフックボルト 10mm KTM  JT-107K-RD J-TRIPスイングアームフックボルト 10mm KTM JT-107K-RDJ-TRIP
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップメーカー品番:JT-107K-RD販売備考:付属のP1.25かP1.50をどちらかを使用します。
スイングアームフックボルト 12mm JT-107F-GD J-TRIPスイングアームフックボルト 12mm JT-107F-GDJ-TRIP
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップメーカー品番:JT-107F-GD販売備考:主に96年までのKAWASAKI車に使用色[カラー]:ゴールド材質[素材]:アルミネジサイズ:12mm備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です
適合主に96年までのカワサキ車材質アルミゴールド備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象ですねじサイズ12mm
スイングアームフックボルト 10mmロング  JT-107H-BL J-TRIPスイングアームフックボルト 10mmロング JT-107H-BLJ-TRIP
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップメーカー品番:JT-107H-BL販売備考:主に97年以降のKAWASAKI車(ZX-10R 11-/ZX-6R 13-・Z1000/NINJA1000は不可)、SUZUKI GSX250FX (ZX-10R 11-はタイプDを選択)色[カラー]:ブルー材質[素材]:アルミネジサイズ:10mmロング備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です
適合97年以降のカワサキ車、スズキGSX250FS材質アルミブルー備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象ですねじサイズ10mmロング
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら