ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。
取付方式単管取付
材質(金具)スチール、(板)発泡PP
質量(kg)1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×700×100(組立時)
金具最長660mm、最短475mm
取替用の板になります。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。
取付方式単管取付
材質発泡PP
質量(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×300×3
取付可能寸法(mm)単管Φ48.6(別途金具が必要です)
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番225-0655
厚さ(mm)15
材質/仕上アルミ押出型材、エンビ
質量(g)200
タイプビス止めタイプ
縦(mm)80
横(mm)266
取付け方法ビス止めタイプ
表示内容無地
1個
¥4,498
税込¥4,948
19日以内出荷
関連キーワード