仕様追いだき、グリーン購入法適合用品
付属品浴室リモコン(コード長さ2.8m)、循環ホース(1.8m)、循環アダプター、電源コード(漏電ブレーカ付、コード長さ8m)、本体取付金具(カバー座金、ネジ類、樹脂プラグ付)、コードバンド、締付バンド、取扱説明書(保証書付き)、設置工事説明書
種類標準
リモコン浴室リモコン/本体入付
入数1台
給水・給湯接続G1/2B(15A)
グリーン購入法適合
号数8号
グリーンマーク認定
狙いのレンジを水平姿勢で外さずスイミング!エサを追って中層に浮いているロックフィッシュを狙い撃つために開発されたのがこのジグヘッドです。ショア、オフショア関係なく、狙ったレンジを逃さずに水平姿勢をキープしてスイミングさせやすいよう、ラインアイをヘッドの上部に位置させています。また、ヘッド形状はスイミングに特化しているだけでなく、早巻き時には水をしっかりつかんで浮き上がりを防止。このラインアイとヘッド形状の合わせ技で、シャローから深いレンジまで狙い通りに水平姿勢でスイミングさせることができます。フックにはカルティバ製のオフセットフックを採用。鋭い鈎先と太軸が特徴で、大型ロックフィッシュの硬い口も容易く貫きパワーファイトへ持ち込めます。くわえてフック形状のおかげで誰でもワームをまっすぐにセットすることができ、保持力も高く、軸に設けられた2段キーパーと合わせてがっちりとワームをホールドします。ヘッド下部には「多目的アイ」を搭載。アシストフックやブレードが装着することで必要に応じたチューニングが可能となっています。 1ワームのアクションを損なわず、水平姿勢を維持しながらレンジをキープしやすいヘッド形状とラインアイ。22段キーパーがフックの形状と相まって、抜群のワームのホールド性を発揮。3アシストフック、またはブレードを装着する等、あらゆるチューニングを可能とする多目的アイ。
入数(個)2
グリーンマーク認定
DisplayPortポートを搭載したコンピューターとUSB 3.1 Gen 1デバイスを、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能。カスケード接続対応。Video DynaSync(TM)(EDID記憶機能) - ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化。EDID Expert(TM)(EDIDエミュレーション)機能搭載 - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。コンソールとして使用するディスプレイはDisplayPortまたはHDMI接続を選択可能。解像度 - 最大4K DCI(4096×2160@60Hz)。データ転送速度SuperSpeed 5GbpsのUSB3.1 Gen1ハブ(2ポート)を搭載。オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力。HDオーディオ対応※2。コンピューターの選択方法 - プッシュボタン、ホットキー、OSD、RS-232Cコマンド。KVMおよびUSB周辺機器は個別切替に対応※3。2段階のユーザーアクセス制御(アドミニストレーター/ユーザー)でセキュリティを強化。ブロードキャストモード - 選択されたすべてのサーバーに対してコマンド(ソフトウェアのインストールやアップグレード、システム全体のシャットダウンなど)を一斉送信し、同一の操作を同時に実行。すべてのコンピューターを監視できるオートスキャンモード対応。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能により、大半のマウスドライバーと多機能マウスに対応。多言語キーボードマッピング - 日本語、英語(アメリカ/イギリス)、ドイツ語(ドイツ/スイス)、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ハンガリー語、スウェーデン語、韓国語、中国語(繁体字/簡体字)対応。Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※4。ホットプラグ対応。DisplayPort1.2準拠、HDCP2.2準拠。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)。ファームウェアアップグレード対応。注意:。※1 カスケード機種としてCS19208/CS19216が使用可能です。※2 DisplayPortおよびHDMIチャンネルを介したHDオーディオは、個別切替に対応していません。※3 個別切替機能は、マウスエミュレーションモードが有効である場合にのみサポートされます。※4 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB
付属品DisplayPort ケーブル(1.8m)×2、USB 3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、ファームウェアアップグレードケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4個入り)×1、電源アダプター×1、電源コード(1.8m)×1、ユーザーガイド×1、ラックマウントキット×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】432.4×214.3×44
材質(ケース)メタル
解像度DisplayPort/HDMI:4096×2160@60Hz
インターバル【スキャン】0~255秒(デフォルト:5秒)
使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートOSD、ホットキー、プッシュボタン、RS-232Cコマンド
グリーンマーク認定
付属品壁掛金具、木ネジ(Φ4.1 x 25)2本、トラスネジ(M4 x 5)2本、オールプラグ2本、Y型端子2個、リモコン分岐コネクター1個、閉端接続子2個、コードバンド1個、コネクタコード1個
対応機種GTS-86、GTS-86L
入数1台
関連資料納入仕様図(0.11MB)
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
強波動ベイトフィッシュアクション!多種の魚を魅了する「キャラメルシャッド」のSWエディション。シンカーを使う、フルキャストする、ハイピッチアクションを多様するSWゲームで使いやすい仕様で、フックへのホールド力が高くキャスト時もアクション時もワームのズレを気にすることなくテンポの良い釣りが展開できます。特徴はハイピッチアクションでもしっかり水をかき混ぜるキャラメルシャッドオリジナルテール。リトリーブでもフォールでもボリュームのあるボディが水を押し、テールが水をかき混ぜて大きな波動を生み、ワームの存在感をアピールします。リトリーブ、スイミングアクションがメインの釣りでその効果を発揮。カサゴ、マゴチ、シーバスなどのさまざまなフィッシュイーターまで誘って食わせます。
サイズ(inch)2.6
適合フック根魚玉(マルチオフセット)#4~2
入数(個)7
グリーンマーク認定
強波動ベイトフィッシュアクション!多種の魚を魅了する「キャラメルシャッド」のSWエディション。シンカーを使う、フルキャストする、ハイピッチアクションを多様するSWゲームで使いやすい仕様で、フックへのホールド力が高くキャスト時もアクション時もワームのズレを気にすることなくテンポの良い釣りが展開できます。特徴はハイピッチアクションでもしっかり水をかき混ぜるキャラメルシャッドオリジナルテール。リトリーブでもフォールでもボリュームのあるボディが水を押し、テールが水をかき混ぜて大きな波動を生み、ワームの存在感をアピールします。リトリーブ、スイミングアクションがメインの釣りでその効果を発揮。カサゴ、マゴチ、シーバスなどのさまざまなフィッシュイーターまで誘って食わせます。
サイズ(inch)3.5
適合フック根魚玉(マルチオフセット)#1~2/0、スイミング根魚玉#2/0~3/0、根魚スピン#2/0~3/0
入数(個)6
グリーンマーク認定
VK211はRS-232/接点信号を通して生産ラインやオンラインミーティング、デジタルサイネージで用いられるPCベースのデバイスやKVMスイッチ、セットトップボックスなどの操作を効率化します。本製品(RS-232/接点 to USB キーボードコンバーター)はRS-232の信号をUSBキーボードの信号に変換します。KVMスイッチやPCベースのデバイスなどの操作時に発生する繰り返しの作業を学習し複数のPCやその他デバイスで実行、時間のかかる業務フローを効率化することができます。
仕様優先ボタン:プッシュボタン×1、リモート制御 ON/OFF機能、3秒間長押しで接点制御で使用する学習モードON
質量(kg)0.15
湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと
消費電力DC5V:0.69W:7BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:82×73×26.2
材質(ケース)メタル
LED優先1(Orange)、接点4(Green)、電源1(Green)
コネクタRS-232C:双方向 RS-232ポート×1 (3ピン ターミナルブロック)、ボーレート:19200、データビット : 8、ストップビット : 1、パリティ : なし、コンソールポート:USB Type-A メス×2(Black)、デバイスポート:USB Type-B メス×1(Black)、接点:5ピン ターミナルブロック、電源(オプション):USB Micro-B メス×1(Black)
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
関連キーワード