棚板設置の樹脂レール。プライスなどの標示に。
材質PET・軟質塩ビ
色クリア
棚板設置の樹脂レール。プライスなどの標示に。
寸法H(mm)69
材質PET・エラストマー
色クリア
棚板設置の樹脂レール。プライスなどの表示に。
寸法H(mm)69
材質PET・軟質塩ビ
色クリア
スイングPCレール用の仕切り。
色クリア
材質GPPS
棚板設置の樹脂レール。プライスなどの標示に。
材質PET・エラストマー
色クリア
寸法H(mm)67
材質ポリカーボネート
色クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×13×32.6
1個
¥59
税込¥65
5日以内出荷
関連部品EL765,EL766,EL767,EL474,EL573,EL768,EL769,EL475,SEA025,SEA026,FC758,FC757,FC756,FC755,FC754,SEA035,SEA036
仕様0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
素材塩化ビニル0.8mm厚
棚板に差し込むだけで価格表示、商品説明が簡単にできます。
NE-12棚板専用です。
材質PET 1.0t
材質(本体)PET+エラストマー
関連部品EL765,EL766,EL767,EL474,EL573,EL768,EL769,EL475,SEA025,SEA026,FC758,FC757,FC756,FC755,FC754,SEA035,SEA036
シリーズDWood series木棚
高さ(mm)30
厚さ(mm)1
素材塩ビ
棚板に差し込むだけで価格表示、商品説明が簡単にできます。
KV棚板、KV重量用棚板、KVスライド棚板専用です。
材質PET 1.0t
陳列物の落下防止とプライスのディスプレイに。
色クリア
材質塩ビ
寸法H(mm)53
前面部分にワンタッチで取り付けれるプレイス表示用レールです。
KV棚板、KV重量棚板、KVスライド棚板専用です。
材質ABS樹脂
仕様100V配線ダクト用、天井面取付専用
材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)1.8
電圧(V)AC100
消費電力(W)26.6
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
配光角度(°)14~34
回転角度(°)水平:360
調光の可否否
陳列物の落下防止に。ワイヤータイプ。
色クロムメッキ
材質スチール
線径(Φmm)4
POS対応!棚板に設置したまま、めくりあげてバーコードスキャンできます。器具の「カードケース(PET・PVC)」便利な販促什器、ツール系商品です。
寸法(mm)9W
1個
¥879
税込¥967
6日以内出荷
関連キーワード