ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。
ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。
容量(mL)500
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
寸法(mm)Φ95×203
1目盛(mL)50
使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースが動いて、どんな角度でも楽・軽・噴霧。
ホースが動くので、本体を傾けても噴霧可能。ハンドル操作も軽く、霧の角度も簡単に調節できます。
スウィングシリーズの300mLタイプ。コンパクトでかわいいモデル。
容量(mL)300
質量(g)83
幅(cm)10.7
ボトル径(Φmm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(mL)1000
材質ポリプロピレン、PET
高さ(mm)300
ノズル長(mm)180
使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
底径(Φmm)104
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(mL)500
材質ポリプロピレン、PET
高さ(mm)232
ノズル長(mm)180
使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
底径(Φmm)94
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
フタがピタッと素早く止まります。
トラスコ品番502-1356
材質本体:ポリプロピレン
色ホワイト
高さ(mm)605
奥行(mm)386
容量(L)32
間口(mm)258
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
「工場家具」という新しいコンセプトに基づき開発しました。
立ったままの姿勢や、低くかがんだ姿勢を長時間強いられる工場現場での作業。
マシンテクノロジーの進歩とそこで働く人への配慮は伴っているでしょうか
プロワークチェアは座面高さ調節機能とスウィングシートで快適な作業をサポートします。
質量(kg)6
高さ(mm)650
種類折りたたみ椅子
肘掛なし
材質(シート)ビニールレザー
機能スィング機能、座高調節式
材質(フレーム)スチールパイプ
座高(mm)570~330
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×770
再生紙使用マーク適合
ドアパネルを開放する場合は、ドアパネルに設けた治具挿入口にマイナスドライバー等の押込治具を差込み、ラッチをスウィングさせる事により開放となります。尚、ドアパネル開放後のラッチは、スプリングの力によりロック位置までもどりますので、ドアパネルは閉じるだけでロックされます。
用途コンピューター・通信機・OA機器・精密機器・家電・音響・防災等のいろいろな分野での簡易閉鎖錠として適しています。
材質SPCC、SWRM、SUS304
質量(g)34.2
部品名称ラッチ、ヒンジ、シャフト、スプリング
表面処理3価クロメート
ロック解除力(N[kgf])約6.87[0.7]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
弧を描く木製背もたれがスウィングする。
背もたれ部分にセットされた特殊ゴムが、上体の動きに合わせて動き、背あたり感抜群。
背中を優しく包み込むアーチを描く天然木積層合板の背もたれ。
材質ビニルレザー、スチールパイプ
質量(kg)3.1
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×530×730
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×830
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
弧を描く木製背もたれがスウィングする。
背もたれ部分にセットされた特殊ゴムが、上体の動きに合わせて動き、背あたり感抜群。
背中を優しく包み込むアーチを描く天然木積層合板の背もたれ。
材質ビニルレザー、スチールパイプ
質量(kg)3.6
耐荷重(kg)80
背もたれあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×540×940
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×190×1020
高さ調節不可
素材ビニルレザー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
「工場家具」という新しいコンセプトに基づき開発しました。
立ったままの姿勢や、低くかがんだ姿勢を長時間強いられる工場現場での作業。
マシンテクノロジーの進歩とそこで働く人への配慮は伴っているでしょうか
プロワークチェアは座面高さ調節機能とスウィングシートで快適な作業をサポートします。
質量(kg)7.7
高さ(mm)930
タイプ完成品
耐荷重(kg)100
背もたれあり
材質(シート)ビニールレザー
機能スィング機能、座高調節式
材質(フレーム)スチールパイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×590×930
材質(座面)ビニールレザー
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)350×235
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法SH(mm)330~860
グリーン購入法適合
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×160×1100
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)175×450×1116
再生紙使用マーク適合
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SCS13A/SUS304
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)SCS13A
材質(ヒンジピン)SUS304
材質(プラグ)SUS304
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
「工場家具」という新しいコンセプトに基づき開発しました。
立ったままの姿勢や、低くかがんだ姿勢を長時間強いられる工場現場での作業。
マシンテクノロジーの進歩とそこで働く人への配慮は伴っているでしょうか
プロワークチェアは座面高さ調節機能とスウィングシートで快適な作業をサポートします。
PW-500は、PW-600Sプロワークチェアスゥイングの座面スゥイング機構を無くした商品です。
材質座面:ビニルレザー フレーム:スチールパイプ
質量(kg)5.4
高さ(mm)650
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×770
再生紙使用マーク適合
関連キーワード